絞り込み
ブランド
  • ホーザン
  • HAKKO(白光)(103)
  • goot(太洋電機産業)(56)
  • エスコ(43)
  • SURE(石崎電機製作所)(10)
  • イチネンTASCO(7)
  • エンジニア(3)
  • TRUSCO(2)
  • trad(2)
  • アズワン(1)
  • ELPA(1)
  • ノーブランド(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • ユニックス(1)
  • HISATOMI(久富電機産業)(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • オーケー・インターナショナル(1)
  • CUSTOR(クストー)(1)
  • メトカル(1)
消費電力(W)
  • 10~20未満(5)
  • 20~30未満(5)
  • 30~40未満(3)
  • 40~50未満(3)
  • 50~60未満(2)
  • 80~90未満(1)
最高温度(℃)
  • 300(3)
  • 370(3)
  • 400(2)
  • 410(3)
  • 440(3)
  • 450(4)
  • 500(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
10~20未満(5)
20~30未満(5)
30~40未満(3)
40~50未満(3)
50~60未満(2)
80~90未満(1)
即熱ハンダゴテ クイックエース ホーザン即熱ハンダゴテ クイックエースホーザン(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
ブースト(即熱)機能を内蔵し、作業現場での待ち時間を短縮。 耐熱キャップ付で、作業後、冷却を待たずに収納できます。
全長(mm)205(コード含まず)消費電力(W)19(ブースト時130)質量(g)160(コード含まず)最高温度(℃)410電源コード(m)1.5ヒータータイプセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)200(ブーストなし安定時)標準ビットH-602RoHS指令(10物質対応)対応
温調式ハンダゴテ ホーザン温調式ハンダゴテホーザン(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
コストパフォーマンスを追求した、鉛フリーハンダ対応精密ハンダゴテ。 ビットとヒーター、およびセンサを一体型にすることでコテ先の温度変化をすばやくキャッチし、温度制御。コテ先温度の低下による作業ストレスを低減します。 断熱効果に優れた新設計のコテは、長時間作業でも作業者に不快な熱さをあたえません。 ビットの交換作業は工具なしでスピーディーに行えます。 作業温度の管理に必要な設定ロック機能を搭載。カードやキーが不要な暗証番号方式です。 スリープ機能付(スリープ感度・時間設定式:0~20℃・0~999分) 電源の消し忘れを防止するオートパワーオフ機能(0~999分 時間設定式)。 ステーションはスタッキング可能。複数台の使用でも、作業デスクのスペースをとりません。
消費電力(W)80(コテ部72)設定温度(℃)50~450仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω、ESD対策品付属品コテ台(コテ先クリーナー)質量(kg)1.8外形寸法(mm)(ステーション部)115(W)×98(H)×146(D)、(コテ部)長さ158×グリップ部外径16電源コード(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
耐食ビット付ハンダゴテ ホーザン耐食ビット付ハンダゴテホーザン(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から3日以内出荷
鉛フリー対策済み普及型はんだこてです。
用途はんだ付け作業電源コード(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
温調式ハンダゴテ ホーザン温調式ハンダゴテホーザン(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷
鉛フリーはんだ対策温調回路一体型はんだこてです。グリップに温調回路を内蔵しており、ダイヤルで温度調節が可能です。
全長(mm)200消費電力(W)50付属品コテ先HS-132トラスコ品番475-5481質量(g)75電源(V)100電源コード(m)1.5ヒーターHS-130設定温度(℃)500RoHS指令(10物質対応)対応
ハンダゴテセット ホーザンハンダゴテセットホーザン(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
当日出荷から3日以内出荷
ケース付き
全長(mm)212消費電力(W)35セット内容ハンダゴテ(H-849)、ヒートシンク、ハンダ、ハンダ吸取線(No.3738)質量(g)55最高温度(℃)440電源コード(m)1.5
ハンダゴテ ホーザンハンダゴテホーザン
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
握りやすい12mmΦの細身のグリップ 持ち運びに便利な耐熱キャップ付
寸法(mm)195 (コード除く)周波数(Hz)50/60消費電力(W)15最高温度(℃)400電源コード(m)1.5標準ビットH-272RoHS指令(10物質対応)対応
温調式ハンダゴテ ホーザン温調式ハンダゴテホーザン
6,998税込7,698
1台
当日出荷
鉛フリーハンダ対応温調回路一体型ハンダゴテ。 グリップに温調回路を内蔵しており、ダイヤルで温度調節が可能。 新設計の温調回路とビット形状の見直しで50Wでも抜群の熱回復力を実現。 3点ホールドで握りやすいグリップ形状。 種類が豊富な15種類のビット。
消費電力(W)50設定温度(℃)200~500全長(mm)200(コード含まず)質量(g)75(コード含まず)タイプ230V 海外仕様定格電圧(V)230(50/60Hz)標準ビットHS-132RoHS指令(10物質対応)対応
ハンダゴテ 出荷前点検検査書付 H-270シリーズ ホーザンハンダゴテ 出荷前点検検査書付 H-270シリーズホーザン
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
握りやすい12mmΦの細身のグリップ持ち運びに便利な耐熱キャップ付
消費電力(W)15最高温度(℃)400校正証明書点検・検査書
耐食ビット付ハンダゴテ 230V対応 出荷前点検検査書付 ホーザン耐食ビット付ハンダゴテ 230V対応 出荷前点検検査書付ホーザン
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
仕様■標準ビット:H-864●備考:※海外向け●周波数:50/60Hz●重量:75g(コード含まず)●全長:232mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC230V●電源コード:1.5mタイプ230V 海外仕様消費電力(W)45最高温度(℃)450アズワン品番61-0483-39-22校正証明書点検・検査書
耐食ビット付ハンダゴテ 出荷前点検検査書付 ホーザン耐食ビット付ハンダゴテ 出荷前点検検査書付ホーザン
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
仕様■標準ビット:H-864●周波数:50/60Hz●重量:75g(コード含まず)●全長:232mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m消費電力(W)45最高温度(℃)450アズワン品番61-0483-38-22校正証明書点検・検査書
耐食ビット付ハンダゴテ 出荷前点検検査書付 ホーザン耐食ビット付ハンダゴテ 出荷前点検検査書付ホーザン
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
機能と価格のバランスがとれたアームルーペワールドワイド仕様のLEDタイプ照明には省エネ・長寿命のLEDを採用。レンズは165mmΦの大口径ホワイトレンズ仕様。(倍率1.75×)付属のACアダプターを使用するワールドワイド仕様。レンズ防塵・保護用カバー付
仕様■標準ビット:H-834●周波数:50/60Hz●重量:55g(コード含まず)●全長:212mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m消費電力(W)35最高温度(℃)440アズワン品番61-0483-33-22校正証明書点検・検査書
耐食ビット付ハンダゴテ 230V対応 出荷前点検検査書付 ホーザン耐食ビット付ハンダゴテ 230V対応 出荷前点検検査書付ホーザン
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
長い作動距離に対応した支柱。
仕様■標準ビット:H-834●備考:※海外向け●周波数:50/60Hz●重量:55g(コード含まず)●消全長:212mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC230V●電源コード:1.5mタイプ230V 海外仕様消費電力(W)28最高温度(℃)370アズワン品番61-0483-28-22校正証明書点検・検査書
耐食ビット付ハンダゴテ 出荷前点検検査書付 ホーザン耐食ビット付ハンダゴテ 出荷前点検検査書付ホーザン
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
仕様■標準ビット:H-834●周波数:50/60Hz●重量:55g(コード含まず)●全長:212mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m消費電力(W)28最高温度(℃)370アズワン品番61-0483-27-22校正証明書点検・検査書
耐食ビット付ハンダゴテ 230V対応 出荷前点検検査書付 ホーザン耐食ビット付ハンダゴテ 230V対応 出荷前点検検査書付ホーザン
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
アース線、クリップ(止め金具)2個 付属
仕様■標準ビット:H-834●備考:※海外向け●周波数:50/60Hz●重量:55g(コード含まず)●全長:212mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC230V●電源コード:1.5mタイプ230V 海外仕様消費電力(W)20最高温度(℃)300アズワン品番61-0483-23-22校正証明書点検・検査書
耐食ビット付ハンダゴテ 出荷前点検検査書付 ホーザン耐食ビット付ハンダゴテ 出荷前点検検査書付ホーザン
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
仕様■標準ビット:H-834●周波数:50/60Hz●重量:55g(コード含まず)●全長:212mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m消費電力(W)20最高温度(℃)300アズワン品番61-0483-22-22校正証明書点検・検査書
即熱ハンダゴテ 230V対応 出荷前点検検査書付 ホーザン即熱ハンダゴテ 230V対応 出荷前点検検査書付ホーザン
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷
即熱式とキャップ付で作業効率アップブースト(即熱)機能を内蔵し、現場での待ち時間を短縮。耐熱キャップ付で、使用後すぐに収納可能。
仕様■標準ビット:H-602●※ブースト機能はON時のみヒーターへの電流量を増やし発熱量を増加させます。●※ブーストスイッチは連続30秒以上押さないでください。●ブースト機能付●備考:※海外向け●周波数:50/60Hz●重量:160g(コード含まず)●絶縁抵抗:200MΩ(ブーストなし安定時)●全長:205mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC230V●電源コード:1.5mタイプ230V 海外仕様消費電力(W)19(ブースト時130)最高温度(℃)410アズワン品番61-0482-94-22校正証明書点検・検査書
即熱ハンダゴテ 出荷前点検検査書付 ホーザン即熱ハンダゴテ 出荷前点検検査書付ホーザン
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷
即熱式とキャップ付で作業効率アップブースト(即熱)機能を内蔵し、現場での待ち時間を短縮。耐熱キャップ付で、使用後すぐに収納可能。
仕様■標準ビット:H-602●※ブースト機能はON時のみヒーターへの電流量を増やし発熱量を増加させます。●※ブーストスイッチは連続30秒以上押さないでください。●ブースト機能付●周波数:50/60Hz●重量:160g(コード含まず)●絶縁抵抗:200MΩ(ブーストなし安定時)●全長:205mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m消費電力(W)19(ブースト時130)最高温度(℃)410アズワン品番61-0482-93-22校正証明書点検・検査書

はんだごて』には他にこんなカテゴリがあります

電気式