絞り込み
ブランド
  • CUSTOR(クストー)
  • HAKKO(白光)(102)
  • goot(太洋電機産業)(56)
  • エスコ(41)
  • ホーザン(17)
  • SURE(石崎電機製作所)(9)
  • イチネンTASCO(6)
  • エンジニア(3)
  • TRUSCO(2)
  • trad(2)
  • アズワン(1)
  • ELPA(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • HISATOMI(久富電機産業)(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • メトカル(1)
  • JAPANUNIX(ジャパンユニックス)(1)
  • REX(レックス)[自動車用品](1)
  • SK11(1)
最高温度(℃)
  • 600(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
CUSTOR充電式半田コテ CUSTOR(クストー)CUSTOR充電式半田コテCUSTOR(クストー)(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1セット
当日出荷
携帯用充電式はんだこて・ウレタン加工・木彫絵付け等、豊富な形状のコテ先(ヒーター部)で、多様な作業に対応するヒーティングツールです。 立ち上げ後、約10秒で温まる急速加熱!指先の通電ボタンのON/OFFでチップの温度コントロールが可能。 通電中はわかりやすくLEDライトが点灯します。 連続使用時間は45~90分。 フル充電迄約3~3.5時間。 小型でUSB充電式のため、様々な場所で使用が可能。 別売りで、車関連の補修に便利なオプションセット(ST-25083OP-SET)や、ヒートチップ・アタッチメントをご用意しておりますので、1台あれば、様々な用途で使用することが可能です!
用途ハンダ付け・樹脂繊維加工・発泡ウレタン加工・木彫/皮等への焼きコテ・樹脂溶着仕様充電中は赤LEDが点滅・満充電後は緑LEDが点灯セット内容本体・ヒートチップ(GH-5)・安全キャップ・USB充電コード・ハンダ(15g/sin60/lead40)・簡易コテ置台出力USBポート最高温度(℃)600(50W)本体質量(g)85入力電圧(V)100(50/60Hz)バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2400本体長さ(mm)161

はんだごて』には他にこんなカテゴリがあります

電気式