絞り込み
消費電力(W)
  • 6(1)
ブランド
  • HAKKO(白光)
  • goot(太洋電機産業)(8)
  • 黒田テクノ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
6(1)
  • ハッコー374 はんだ送り/はんだ送りユニット HAKKO(白光)

    ハッコー374 はんだ送り/はんだ送りユニット

    HAKKO(白光)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    作業に応じてはんだを送る「時間・速度」が設定可能
    長さ(mm)(はんだ送り量)0~182、(はんだ戻し量)0~5(固定速度)質量(kg)1.6外形寸法(mm)107×110×215消費電力(W)6電源AC100V 50Hz/60Hz時間(はんだ送り時間)0~7秒間はんだ送り速度(mm/s)4.5~26モードオート/マニュアルプラグ形状2極設置型プラグ
  • はんだカット機能付供給装置 HAKKO(白光)

    はんだカット機能付供給装置

    HAKKO(白光)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    3日以内出荷
    フラックス飛散の軽減に!鉛フリー対策用に!コストパフォーマンスに優れた「糸はんだV溝加工機能付供給装置」です。
    セット内容本体・アダプタ・取扱説明書質量(g)約590外形寸法(mm)78×98×50電源(V)DC24定格DC24V 75mAモーターDC24V 130mA(定格)はんだ送り速度(mm/s)27ACアダプタ(定格出力)DC24V200mAACアダプタ(定格入力)AC100-240V50/60Hz
  • はんだ送り量調整ネジガイド HAKKO(白光)

    はんだ送り量調整ネジガイド

    HAKKO(白光)
    ¥269税込¥296
    1個
    13日以内出荷
  • はんだ送り量調整ネジ ナット付 HAKKO(白光)

    はんだ送り量調整ネジ ナット付

    HAKKO(白光)
    ¥229税込¥252
    1個
    13日以内出荷
はんだ供給装置