絞り込み
消費電力(W)
- 8(1)
- 20(1)
ブランド
- goot(太洋電機産業)
- HAKKO(白光)(4)
- 黒田テクノ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
特価
「消費電力(W)」から絞り込む
8(1)
20(1)

鉛フリーはんだ対応 自動はんだ送り装置
goot(太洋電機産業)¥46,980税込¥51,6781個当日出荷はんだ付け作業時間を劇的に短縮します。スムーズに通過するチューブでΦ0.6、1.6鉛フリーはんだ対応。はんだをストレートに挿入:はんだ詰まりの少ないこて部形状。片手ではんだ付け作業が可能。静電気拡散材料が使用されている製品です。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。仕様はんだ送り時間0~4sec、はんだ戻し量0~5mm(一定速度)適合Φ0.6~1.6(鉛フリーはんだ対応)トラスコ品番486-1230質量(kg)1.5消費電力(W)8定格電圧100-240V AC 50/60Hz(フリー電源&インレット)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×210×140電源コード(m)1.5(インレット 3芯コード)最大速度(mm/sec)6~22(無負荷時)
Φ0.6はんだ用V溝ユニット
goot(太洋電機産業)¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷FD-120/180用V溝ユニット用途FD-180用トラスコ品番213-7133適合機種FD-180RoHS指令(10物質対応)対応
Φ1.6はんだ用V溝ユニット
goot(太洋電機産業)¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷FD-120/180用V溝ユニット用途FD-180用トラスコ品番213-8665適合機種FD-180RoHS指令(10物質対応)対応
Φ1.0はんだ用V溝ユニット
goot(太洋電機産業)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷FD-120/180用V溝ユニット用途FD-180用トラスコ品番213-8644適合機種FD-180RoHS指令(10物質対応)対応
フィーダーグリップ
goot(太洋電機産業)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷はんだに素手で触れない為手やはんだが汚れません。用途はんだ量の定量化に。FD-180用適合機種FD-180RoHS指令(10物質対応)対応
鉛フリー自動はんだ送り装置
goot(太洋電機産業)¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷デジタル式はんだ送り装置です。タッチパネル式です。一つのタッチパネルで複数の送り機を制御できます。V溝加工機能付きです。ポカヨケアラーム付です。用途はんだ送りの定量化に。適合Φ0.60.81.01.21.6(鉛フリーはんだ対応)その他【はんだ戻し速度】1-50(mm/s)【はんだ戻し量】30mm(MAX)【はんだ送り量】400mm(MAX)トラスコ品番213-8651幅(mm)250高さ(mm)163奥行(mm)270電源(V)100消費電力(W)20対応日本語/英語/中国語電源コード(m)1.5(インレット3芯コード)はんだ送り速度(mm/s)1-50RoHS指令(10物質対応)対応プログラム仕様【プログラム数】30(最大)
Φ1.2はんだ用V溝ユニット
goot(太洋電機産業)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷FD-120/180用V溝ユニット用途FD-180用トラスコ品番213-7154適合機種FD-180RoHS指令(10物質対応)対応