絞り込み
ブランド
  • エンジニア
  • モノタロウ(2)
  • HAKKO(白光)(131)
  • メトカル(60)
  • goot(太洋電機産業)(38)
  • エスコ(37)
  • ホーザン(31)
  • SURE(石崎電機製作所)(8)
  • デンオン機器(8)
  • サンハヤト(5)
  • オーケー・インターナショナル(5)
  • DESCO(4)
  • 喜多製作所(2)
  • ベッセル(1)
  • tantore(1)
  • はくでん(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンダ吸取器 エンジニアハンダ吸取器エンジニア
2,798税込3,078
1個
当日出荷
大容量シリンダーとシリコンノズルで、吸引力に優れたハンダ吸取器。手のひらサイズで、片手で連続作業できます。シリコンノズルの3つの特徴(1)基板に密着し、吸引力が向上。(2)耐熱性に優れ、溶けにくい。(3)先端のみを交換でき、経済的。先端のハンダカスが排出される目詰まり防止機能付き。
用途電源ライン、リード部品のハンダ除去に。コネクタ周辺、高密度基板など狭所のハンダ除去に。付属品スペアチューブ(内径1.5×外径3.0×全長50mm)×1、スペアチューブ(内径2.0×外径4.0×全長50mm)×1材質アルミ(本体)/シリコン(ノズル)寸法(mm)Φ20×153容量(mL)9質量(g)48耐熱温度(℃)ノズル/350
ハンダ吸取器/アトラクター エンジニアハンダ吸取器/アトラクターエンジニア(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
携帯性抜群の小型ペンシルタイプ。 溶融したハンダを強力な吸引力で吸取るアルミボディーの高性能ハンダ吸取器。 ノズルの掃除が自動的に行われるクリーナーシャフト付で、連続作業でもハンダの目詰りがなく作業性が向上します。 プリント基板上の密集した箇所等の精密作業用。
ハンダ吸取線 3.9mm エンジニアハンダ吸取線 3.9mmエンジニア
689税込758
1個
当日出荷
幅(mm)3.9長さ(m)1.5トラスコ品番400-2270質量(g)14
ハンダ吸取線 エンジニアハンダ吸取線エンジニア(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
高純度な銅線に特殊フラックスを使用した、吸収力抜群のはんだ吸取線です。
用途はんだ付けの修正作業や吸い取り作業に。長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
SS-02用シリコンチューブ エンジニアSS-02用シリコンチューブエンジニア(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
用途カットしてご使用下さい。トラスコ品番827-9389寸法(Φ×mm)2×50RoHS指令(10物質対応)対応
フィルターカートリッジ/フィルターB(SD-20用) エンジニアフィルターカートリッジ/フィルターB(SD-20用)エンジニア
2,698税込2,968
1セット(5個)
欠品中
ハンダ除去機の交換部品
トラスコ品番849-8601
ハンダ吸取線 1.5mm エンジニアハンダ吸取線 1.5mmエンジニア(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
高純度な銅線に特殊フラックスを使用した、吸収力抜群のはんだ吸取線です。
用途はんだ付けの修正作業や吸い取り作業に。幅(mm)1.5長さ(m)1.5トラスコ品番368-8658RoHS指令(10物質対応)対応
SS-03用シリコンチューブ エンジニアSS-03用シリコンチューブエンジニア
329税込362
1個
当日出荷
ハンダ吸取器用のシリコンチューブ。カットしてノズルとして使用できます。基板に密着し、吸引力が向上。耐熱性に優れ、溶けにくい。先端のみを交換でき、経済的。
用途コネクタ周辺、高密度基板など狭所のハンダ除去に。材質シリコン寸法(内径×外径×長さ)(mm)1.5×3×50
ダイヤフラム(SD-20用) エンジニアダイヤフラム(SD-20用)エンジニア(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
ハンダ除去機の交換部品
仕様SD-20用
ハンダ除去機 エンジニアハンダ除去機エンジニア
49,980税込54,978
1個
当日出荷
鉛フリーのはんだ除去に最適モーター、ダイアフラム真空ポンプ、チップ温度調整回路をコテ部に内蔵した一体型半田除去機でSMD部品も除去可能なコンパクトで多機能な半田除去ツールです。メカ部がフローティング構造のため低振動、低騒音を実現。パターンの剥離、断線がありません。ポンプと吸引ノズルが直結構造なので素早い真空到達時間と瞬時の強力吸引(真空到達度650mmHg)を実現。しかもハイパワー(100V/100W)の大容量セラミックヒーターを採用していますので多層基板(4層~8層)のハンダ除去
設定温度(℃)350~500(連続可能)セット内容キャリングケースはんだ除去機(本体)予備チップ(穴径1.5Φ)予備フィルターカートリッジ2ヶクリーニングピン質量(g)420(コード含みません)電源(V)AC100(50/60Hz)制御方式フィードバックゼロクロス方式電源コード(m)2Pコード(アース式) 1.8mヒーター100W セラミック最高圧到達時間0.2秒排気量(L)15/分 (OPEN時)ポンプダイヤフラム方式到達真空度650mmHgポンプ消費電力120W
ハンダ除去機 エンジニアハンダ除去機エンジニア
39,980税込43,978
1台
当日出荷
好評のハンダ除去機に簡易パッケージのお求めやすい廉価タイプが新登場。 ポンプと吸引ノズルが直結構造なので素早い真空到達時間と瞬時の強力吸引を実現。 ハイパワー(100V/100W)の大容量セラミックヒーターを採用していますので、多層基板(4層~8層)のハンダ除去作業に最適です。
設定温度(℃)350~500度(連続可変)ヒーター(W)100Wセンサー内蔵セラミックセット内容ハンダ除去機(穴径1.0Φチップ)、予備フィルターカートリッジ1ヶ、クリーニングピン、2P-3P交換プラグ付質量(g)420(コードは含みません)電源(V)AC100V・50/60Hz制御方式フィードバックゼロクロス電源コード(m)3Pコード(アース式)1.8到達真空度(kPa)86Kpa(650mmHg)絶縁抵抗(MΩ)100以上(400度)最高圧到達時間0.2秒排気量(L)15/分(OPEN時)ポンプダイヤフラム
パイプセッター(F)(SD-20用) エンジニアパイプセッター(F)(SD-20用)エンジニア
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ハンダ除去機の交換部品
仕様SD-20用トラスコ品番849-8600
先細スリムチップ (SD-20用) エンジニア先細スリムチップ (SD-20用)エンジニア
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ハンダ除去機の交換部品
適合SD-20
ヒーターホルダー(SD-20用) エンジニアヒーターホルダー(SD-20用)エンジニア
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
ハンダ除去機の交換部品
トラスコ品番849-8598質量(g)10
ソルダークリーナー用クリーニングピン(SD-20用) エンジニアソルダークリーナー用クリーニングピン(SD-20用)エンジニア
369税込406
1個
当日出荷
ハンダ除去機の交換部品
仕様SD-20用トラスコ品番849-8607
ソルダークリーナー用チップ (SD-20用) エンジニアソルダークリーナー用チップ (SD-20用)エンジニア(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
用途ハンダ除去機交換部品適合機種SDA-20、SD-20
シートバルブ(SD-20用) エンジニアシートバルブ(SD-20用)エンジニア(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
ハンダ除去機の交換部品
トラスコ品番849-8602
ハンダ除去機専用ケース エンジニアハンダ除去機専用ケースエンジニア
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
ハンダ除去機専用のキャリングケース
寸法(mm)253×248×77
交換用ノズル(SS-01用) エンジニア交換用ノズル(SS-01用)エンジニア
519税込571
1個
当日出荷
SS-01用交換部品
ノズル口径(Φmm)2.2仕様SS-01用トラスコ品番827-9388質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
ヒーターアセンブリー(SD-20用) エンジニアヒーターアセンブリー(SD-20用)エンジニア
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ハンダ除去機の交換部品
仕様SD-20用
吸取器・リワーク