絞り込み
ブランド
  • goot(太洋電機産業)
  • アズワン(1)
  • HAKKO(白光)(1)
分解能
  • 0.1mV(電圧)(1)
  • 0.1Ω(抵抗)(1)
  • 1mV(電圧)(1)
  • 1Ω(抵抗)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はんだこてテスター 校正証明書付 goot(太洋電機産業)はんだこてテスター 校正証明書付goot(太洋電機産業)
89,980税込98,978
1個
16日以内出荷
こて先温度、リーク電圧、アース抵抗測定可能数秒でこて先温度を実測200回以上測定可能ピークホールド機能搭載センサーアラーム機能搭載オートパワーOFF機能搭載
仕様こて先温度測定●リーク電圧測定●アース抵抗測定●幅×奥行×高さ(mm):185×160×58●質量(kg):1●校正ポイントは250℃、500℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番61-4483-99-20校正証明書一般校正
はんだこてテスター goot(太洋電機産業)はんだこてテスターgoot(太洋電機産業)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
お使いのはんだこてのこて先温度、リーク電圧、アース抵抗をこれ一台で測定できます。200回以上測定可能な寿命が長く経済的な温度センサー(PAT.P)コンパレータ機能:測定値から自動的に合否を判定する機能で、表示値を読み取らなくてもご使用のはんだこてが基準を満たしているか確認することができます。あらかじめ設定した上限値/下限値の範囲内に測定値があれば合格判定となり、緑色ランプ点灯+ブザー音を出力します。範囲外であれば赤色ランプが点灯します。表示値ホールド機能:表示値ホールド機能により、測定値をデータシート等に書き込むときなど表示値をホールドさせることで簡単に読み取ることができます。(温度測定ではピークホールドとして機能します。)オートゼロ機能:リーク電圧・アース抵抗測定時、回路の温度変化や経年変化によるゼロ点誤差を内部回路上でリセットします。センサーアラーム機能(PAT.P):センサーのダメージ値を積算し、設定した数値に達したらセンサーアラームランプによりセンサーの交換時期を通知する機能です。はんだ付けに必要な幅広い温度領域0~700度に対応し、誤差はフルスケールの±0.5%(センサー誤差含まず)。こて先の接触面に対してセンサーが密着し易くあて易い構造のため、こて先をあてる角度・形状を問わず、わずか数秒で正確な温度を測定します。センサー部はお客様自身で簡単に交換可能です。
分解能(電圧)0~99.9mV:0.1mV、100~200mV:1mV オートレンジ、(抵抗)0~99.9Ω:0.1Ω、100~200Ω:1Ω オートレンジ付属品センサー 3個、アース接続リード、ヒューズ、変換アダプター、電源コードトラスコ品番442-3691質量(kg)1測定範囲0~200Ω定格電圧100-240V AC 50/60Hz温度(℃)(確度)0~500→±3/501~700→±4(センサー誤差含まず)定格電流(A)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×160×58温度測定範囲(℃)(センサー:TM-100S) 0~500、(プローブ:TM-100SP)0~700分解能(℃)1動作環境0~40℃、20~85%RH(結露なきこと)

はんだ用測定器』には他にこんなカテゴリがあります

はんだこてテスター