ケミカル用品とは、さまざまな用途で用いられる薬品。ホコリの除去に使用するエアダスター、フラックス除去に使用するフラックスリムーバーなどがあります。一部の製品では、素材として可燃性の液体や気体を使用しているため、火気のある場所や締め切った場所での使用は禁忌です。洗浄用に使われるものでは、ガスを用いて噴霧するものや、液体状のもの、シート状のものがあります。錆や汚れで接触不良を起こした接点をクリーニングする接点復活剤もケミカルの一種です。
64件中 4164
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップリカバリー goot(太洋電機産業)チップリカバリーgoot(太洋電機産業)
999税込1,099
1個
当日出荷
こて先の汚れをこすって除去する天然素材使用の研磨ゴムです。はんだの「のり」を復活させます。別売のチップリフレッサー(BS-2)と併用すると更に効果がでます。酸化物によっては擦り取れない場合があります。その際はこて先を交換してください。
用途酸化したはんだこて先の汚れの除去に。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
防湿コーティング剤 goot(太洋電機産業)防湿コーティング剤goot(太洋電機産業)
3,998税込4,398
1個(500mL)
11日以内出荷
非腐食性、絶縁性に優れています。はんだ付け後のプリント基板の防湿保護剤です。塗膜は非腐食性で電気絶縁性が優れていますので、信頼性の要求される部分の保護に最適です。プリント基板用フラックス除去剤BS-R20B等でプリント基板のフラックス残渣を除去した後ご使用ください。
成分シリコン15~24%、トルエン75~80%、イソブタノール1~5%トラスコ品番113-1477引火点(℃)5絶縁抵抗(Ω)1×109以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
LED用電子基板保護コーティング剤 野田スクリーンLED用電子基板保護コーティング剤野田スクリーン
5,980税込6,578
1本(165mL)
17日以内出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
接点復活剤付きめんぼう(150本入) サンハヤト接点復活剤付きめんぼう(150本入)サンハヤト
5,798税込6,378
1ケース
7日以内出荷
接点復活と防錆・潤滑がこの綿棒1本でOK 接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、電気機器などの接点を酸化/硫化から守ります。 接点の摩耗による接触抵抗の増大を防ぎ、接触抵抗を安定化させ、接点の寿命を延ばします。 非シリコーンタイプで、低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。 鉱油、溶剤を使用していないので、ほとんどの素材を侵しません。
用途電子機器のメンテナンス ご家庭の電子機器の接触不良 電子機器用スライド式接点、ソケット、コネクタの通電機能の回復主成分ポリアルファオレフィン外観淡黄色透明液体梱包内容1本ずつ個別包装危険物の類別非危険物入数1ケース(150本入り)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.41MB)
エアダスター ホーザンエアダスターホーザン
2,998税込3,298
1個
当日出荷
特定不活性ガスを使用した環境に優しいエアダスター ノンフロンでGWP(地球温暖化係数)1未満、ODP(オゾン層破壊係数)0の環境に配慮したエアダスターです。 扱いやすいトリガーノズルを採用。電子機器、精密機械などのゴミ、ホコリの除去に。
付属品エクステンションノズル付(内径0.97mmΦ1本/長さ100mm)容量(g)440(370mL)ガスの種類特定不活性使用ガスHFO-1234ze(100%)アズワン品番64-5106-69危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ホコリ飛ばし用可燃性ブロー サンハヤトホコリ飛ばし用可燃性ブローサンハヤト
1,998税込2,198
1個
当日出荷
逆さ吹きしても液漏れしにくい構造です。 集中噴射と拡散噴射が可能な「2Wayノズル」採用しています。 地球温暖化係数1のノンフロンタイプです。
トラスコ品番468-9453質量(g)228主成分DME、CO2危険物の類別非危険物
冷却剤ボンベ(6本入) マキタ冷却剤ボンベ(6本入)マキタ
7,998税込8,798
1セット(800mL×6本)
5日以内出荷
ダイヤビット冷却用。ビットの寿命をのばし、粉じんの発生を抑えます。
危険物の類別非危険物
スミテック7571 SUMICO(住鉱潤滑剤)スミテック7571SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1缶(1kg)
当日出荷
良好な対ゴム性:シリコーンゴムの他、天然ゴム・EPDMなど耐油性に劣るゴムにもほとんど影響を及ぼしません。良好な潤滑性:二硫化モリブデン配合により高い耐荷重性・耐摩耗性を示します。
用途導電特性を要求される電気接点摺動部に。対ゴム特性に優れた合成油の使用により、ゴム部品への適用も可能です。トラスコ品番381-3576黒色使用温度範囲(℃)-30~150主成分合成油、ベントン、二硫化モリブデン、カーボンブラック危険物の類別非危険物
ペタハンカチ アトムペタハンカチアトム
7,998税込8,798
1袋
当日出荷
ゴムの粘着力により、電子部品実装後の基板などの凹凸面、曲面、複雑な形状をしたワークのクリーニングに適しています。付着したゴミは水で洗い流すことで再利用できます。
用途曲面や複雑な形状をしたワーク表面に付着した異物除去に。トラスコ品番364-0264長さ(mm)150幅(mm)150厚さ(mm)1質量(g)32表面抵抗値(Ω)10~9危険物の類別非危険物
ブローオフセット NTG(日本炭酸瓦斯)ブローオフセットNTG(日本炭酸瓦斯)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
一定噴射量の脱フロン新スプレー、適所をスピード冷却します。正確にゴミを吹きとばし、精密機器をクリーンにします。携帯便利、圧力調整でブロー量が一定フロン缶感覚のプッシュボタン式誤動作防止ロック機構付ノズル交換自由、転倒防止台付き
用途通信機、交換機の清掃に光学機器の清掃に印刷機の清掃に精密機器部品の組立時に基板の保守管理にその他、粉塵等嫌う場所で仕様バブル(減圧機構、一次側、二時側安全装置付)PAT.P.ノズル(Φ1流量約30L/min 1ショット70ccで約500回カ-トリッジCO2(長さ/130mm、直径/40mm、重量/290g、ガス量/68g・34L)セット内容バルブ1台・ノズル2ヶ・スタンド1台・カートリッジ2本安全性減圧機構を有しており、一次側、二次側に安全装置がついています。カートリッジ安全封板がついており、80℃以上で作動する設計になっています。
接点クリーナー エスコ接点クリーナーエスコ
2,500税込2,750
1本
34日以内出荷
電気部品の精密洗浄。ふき取りがいりません。溶剤には環境に配慮した「HFO-1233z」を使用しています。
淡緑色透明使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)300危険物の類別非危険物
接点復活剤付きめんぼう(30本入) サンハヤト接点復活剤付きめんぼう(30本入)サンハヤト
2,198税込2,418
1ケース
5日以内出荷
接点の復活と防錆・潤滑がこの綿棒1本でOK 接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、電気機器などの接点を酸化/硫化から守ります。 接点の摩耗による接触抵抗の増大を防ぎ、接触抵抗を安定化させ、接点の寿命を延ばします。 非シリコーンタイプで、低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。 鉱油、溶剤を使用していないので、ほとんどの素材を侵しません。
用途電子機器のメンテナンス ご家庭の電子機器の接触不良 電子機器用スライド式接点、ソケット、コネクタの通電機能の回復主成分ポリアルファオレフィン外観淡黄色透明液体梱包内容1本ずつ個別包装危険物の類別非危険物入数1ケース(30本入り)関連資料(0.41MB)
コンタクトグリース GMシリーズ(500g)(GM-L501) サンハヤトコンタクトグリース GMシリーズ(500g)(GM-L501)サンハヤト
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
化学的に安定した合成油ベースの非シリコーン系接点グリース 液ダレもなく長期間にわたって優れた防錆、潤滑効果を持続します。低温下での潤滑性に優れています。化学的に安定した合成油ベースなので、ほとんどの素材を侵さず、非シリコーン系なので低分子シロキサンによる接点障害の心配も全くありません。
寸法(mm)Φ110×170(包装を含む、約)質量(g)500(595ml)、660(包装を含む)危険物の類別非危険物
ニューリレークリーナー サンハヤトニューリレークリーナーサンハヤト
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
効果の高い接点洗浄剤 リレー接点の機能回復や実装基板、ボリュームやコネクタなどの洗浄に最適です。ほとんどの樹脂を侵さず、刺激的なにおいがありません。有機溶剤中毒予防規則 PRTR法に非該当で、塩素系やフロン系の溶剤も使用していません。 接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、通電機能を回復します。 刺激臭がなく、ほとんどの樹脂を侵しません。 有機溶剤中毒予防規則に非該当です。
ガスの種類噴射ガス:LPG主成分アルコール外観無色透明液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ニューリレークリーナー 原液タイプ 1kg サンハヤトニューリレークリーナー 原液タイプ 1kgサンハヤト
4,998税込5,498
1個
11日以内出荷
環境負荷物質を使用しない、効果の高い接点洗浄剤です。 ほとんどの樹脂を侵さず、刺激的な臭いがありません。 「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。 「PRTR法」に該当する物質は使用していません。 塩素系、フロン系溶剤を使用していません。
用途接点洗浄剤主成分アルコール類燃性可燃性危険物の類別非危険物
ニューリレークリーナー 50ml サンハヤトニューリレークリーナー 50mlサンハヤト
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
電気接点に付着したカーボンや汚れなどに使用する接点洗浄剤 接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、通電機能を回復させる洗浄性に優れた速乾性の接点洗浄剤です。刺激臭がなく、ほとんどの樹脂を侵しません。有機溶剤中毒予防規則に非該当です。
容量NET:50ml(30g)ガスの種類噴射ガス:LPG主成分アルコール外観無色透明液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ニューリレークリーナー(原液タイプ/14kg)(RC-L1500) サンハヤトニューリレークリーナー(原液タイプ/14kg)(RC-L1500)サンハヤト
49,980税込54,978
1個
11日以内出荷
環境負荷物質不使用で、効果の高い接点洗浄剤 リレー接点の機能回復や実装基板、ボリュームやコネクターなどの洗浄に最適です。 ほとんどの樹脂を侵さず、刺激的なにおいがありません。 有機溶剤中毒予防規則に非該当で、塩素系やフロン系の溶剤も使用しておりません。
寸法(mm)240×240×360(包装を含む、約)質量(kg)14(18L)、16(包装を含む)危険物の類別非危険物
ニューポリコールキング 8ml 極細ハケ付き容器タイプ サンハヤトニューポリコールキング 8ml 極細ハケ付き容器タイプサンハヤト
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
電気接点の通電機能回復や摩耗低減に使用する防錆潤滑剤 接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、電気機器などの接点を酸化・硫化から守ります。 接点の摩耗による接触抵抗の増大を防ぎ、接触抵抗を安定化させ、接点の寿命を延ばします。 非シリコーンタイプで、低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。 鉱油、溶剤を使用していないので、ほとんどの素材を侵しません。
容量NET:15ml外形(mm)直径Φ16.5、高さ92主成分ポリアルファオレフィン外観淡黄色透明液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ドライタイプ 防錆シールド 1kg サンハヤトドライタイプ 防錆シールド 1kgサンハヤト
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷
優れた防錆効果 鉄鋼、非鉄金属に対して優れた防錆効果を有しています。NP系列の軽質防錆油に匹敵する耐湿潤性を有しています。 ドライタイプ ドライタイプなので処理後に防錆油や防錆潤滑剤のようなベタツキによる埃の寄せ付けや他に転移付着するような不具合が起こる心配がありません。 人体や環境に優しい PRTR法、有機溶剤中毒予防規則に該当するような成分を含有していないので、安心して使用できます。 樹脂影響性 主溶剤はエタノールですので、ほとんどの素材を侵しません。
用途さまざまな鉄鋼、非鉄金属製品の防錆に。 エッチング後の感光基板の銅箔面の防錆に。形状原液タイプ 1kg危険物の類別非危険物
420mlフラックスリムーバー エスコ420mlフラックスリムーバーエスコ
3,910税込4,301
1個
翌日出荷
仕様自動機パーツ、プリント基板、電子部品等に付着したロジンフラックスや油汚れの除去に最適危険物の類別非危険物
Metcal 丸型クリーニングスポンジ(WS2用) メトカルMetcal 丸型クリーニングスポンジ(WS2用)メトカル
4,598税込5,058
1パック(10個)
6日以内出荷
WS2コテ台用の丸型クリーニングスポンジです。
質量(g)30タイプ丸型危険物の類別非危険物
KS8用 交換用活性炭 サンハヤトKS8用 交換用活性炭サンハヤト
29,980税込32,978
1個
11日以内出荷
設置型小型スクラバー KS-8用の交換用活性炭です。
型番FT-KS81対応商品KS-8寿命活性炭フィルター:1000時間(ファン稼働時間)危険物の類別非危険物入数1個
RS PRO あり ESDボトル あり なし ボトル あり RS PRORS PRO あり ESDボトル あり なし ボトル ありRS PRO
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
このESD安全ボトルは、平均表面抵抗率が10^9 → 10^10 Ω/平方であり、界面活性剤を含む物質に付随する望ましくない特徴がありません。このボトルは、相対湿度40 %で2秒未満の間に±5000 Vの静電気を放電します。化学的性質上、TCEやアルコールなどの溶剤との化学反応はありません。テストした脱イオン水溶液のpHは、7日間の前後で同じでした。テストした溶剤については、色の変化やその他の物理的な変化は記録されませんでした。8又は16オンスボトル 油分なし クリーンルームで安全に使用 非帯電性 第3級アミンなし 湿度非依存 平均表面抵抗率: 10^9 → 10^10 Ω/平方
仕様ディスペンサータイプ = ボトル容量 = 227ml導電性 = なし帯電防止 = ありクリーンルーム用 = あり危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
クリーナーベース ゴム足付 HAKKO(白光)クリーナーベース ゴム足付HAKKO(白光)
969税込1,066
1個
13日以内出荷
危険物の類別非危険物
基板・接点クリーナー