9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PROMEX カートリッジメッキペン ボニックPROMEX カートリッジメッキペンボニック(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
サインペン(10ml入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。) 無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。
用途プロメックスL00000用
めっき工房セット商品 マルイ鍍金工業めっき工房セット商品マルイ鍍金工業
12,980税込14,278
1セット
当日出荷から8日以内出荷
乾電池を電源として筆めっきができる簡易めっき用具です。安価で簡便に、小物のめっきや部分的な補修ができます。金めっき液18mlの金の含有量:1L当たり2g◎いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。
危険物の類別非危険物
PROMEX メッキ装置(本体のみ) ボニックPROMEX メッキ装置(本体のみ)ボニック(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
卓上で手軽にメッキが出来、お手持ちのアクセサリー、キー、タイピン、電気パーツ等の補修、趣味や試作品などの製作にどなたにも簡単に使える、サインペン・タイプの装置です。 100Vの家庭用電源と水さえあれば、いつでもメッキOK。ルームキー程度の大きさのモノ(指輪・カフス・タイピン等)なら、わずか数十秒でメッキ出来ます。 メッキ液の入ったサインペン(10mL入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。) 修理品のような部分メッキも可能ですから、工芸品、貴金属品等、利用範囲も大です。 無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。
用途貴金属類、各種機器類のスイッチ及び接点等、精密機器の部分補修、美術工芸品等セット内容ACアダプター、ペン接続コード(黒・赤)、金属磨き、取扱説明書電源(V)100(50/60Hz)
プリント基板用接続コード(ピンタイプ) ボニックプリント基板用接続コード(ピンタイプ)ボニック(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
欠品中
適合ボニックプロメックス用
PROMEX 簡易メッキ装置 ボニックPROMEX 簡易メッキ装置ボニック(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
欠品中
ペンによってメッキができる装置です。機器類のスイッチおよびプリント基板の接点、精密機器の部品修理、美術工芸品や歯科・貴金属関連など、あらゆる分野・用途で幅広くご使用いただけます。無公害メッキ液を使用していますので安心です。
付属品メッキペン(脱脂用、18金、シルバー)、ACアダプター、接続コード、金磨きペースト寸法(mm)140×160×75質量(g)300タイプペン式簡易メッキ危険物の類別非危険物
めっき工房用 脱脂液 マルイ鍍金工業めっき工房用 脱脂液マルイ鍍金工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
めっき工房用
容量(mL)50(l詰換え用ボトルタイプです。)種類脱脂液アズワン品番61-6497-20危険物の類別非危険物
めっき工房用 金属磨き マルイ鍍金工業めっき工房用 金属磨きマルイ鍍金工業(1件のレビュー)
579税込637
1個
13日以内出荷
めっき工房用
容量(mL)50(l詰換え用ボトルタイプです。)種類金属磨きアズワン品番61-6497-18危険物の類別非危険物
めっき工房 MK用 メッキ筆(筆先無・銀メッキ用) マルイ鍍金工業めっき工房 MK用 メッキ筆(筆先無・銀メッキ用)マルイ鍍金工業
3,998税込4,398
1本
翌日出荷
危険物の類別非危険物
めっき工房 MK用 メッキ筆(筆先無) マルイ鍍金工業めっき工房 MK用 メッキ筆(筆先無)マルイ鍍金工業
2,998税込3,298
1本
翌日出荷
危険物の類別非危険物

メッキ用品』には他にこんなカテゴリがあります

メッキ用具