特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
従来機種に比べ、電極針数を2倍の8本にし、大風量ファンを採用した事により約2倍の除電特性を達成致しました。
独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しております。
設計の見直しにより、角度調整コマ数を2倍に増やし、角度調整が狙った位置に確実に調整可能になりました。
電極針数を2倍に増やした事や高効率イオン生成により、除電性能の低下が少なく安定して長時間使用出来、メンテナンス頻度を大幅に少なくする事が可能になりました。
前面表示パネルでイオナイザーの動作状況を簡単に確認出来ます。
従来機種から好評のクリーニング時期が簡単に把握出来るクリーニングランプを装備し、さらに新しくファン故障ランプも装備いたしました。
ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上から各種製造装置内にスペースを取らず設置が可能です。
新設計前後ファンガードをワンタッチスライドで簡単に外す事が出来ます。電極針周辺に簡単にアクセスでき、メンテナンスにかかる時間を大幅に削減する事が出来ます。
イオン生成方式直流コロナ放電式
付属品100V用アダプター(電源コード)
質量(g)約900
電源(V)DC24
表示警報表示/クリーニング、ファン故障、ファンガード取外し、高圧停止
風速(m/s)1.3~4.6
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)183×178×60
消費電流(mA)550
最大風量(m3/min)3.68
イオンバランス±10以内(工場出荷時)、微調整可能
ファンスピード無段階可変可能
端子台DC24V入力、DC24V出力(最大5台迄シリーズ接続可能)、クリーニング警報(高圧異常含む)、ブザー出力(DC24V)、ファン故障警報(ファンガード取外し含む)、グランド
放電電極針タングステン
オゾン発生量(ppm)0.02以下
環境0~40℃/80%RH以下(結露なきこと)
1台
¥63,980
税込¥70,378
欠品中
イオンの到達距離が長く遠くからの除電、シート類成型品などの凹凸物体の除電に最適です。イオンバランスが良く、オゾン発生も極めて少なく、帯電物体の極性や環境に関係なく効率の良い除電をします。送風ファンは、微風から強風まで可変でき、耐久性のある金属羽根を使用しています。
風量(m3/min)5.3/6.3(可変)
仕様ファン:金属羽根使用フィルター付
性能正・負のイオンをバランスよく生成し、ファンで遠くまで送ります。高圧電源は、高周波方式で昇圧整流し内蔵しております。放電電極も電流制限回路が挿入されており安全です。
質量(kg)2.5
寸法(縦×横×厚さ)(mm)277×198×90
騒音値(dB)52/50Hz56/60Hz
消費電力(VA)50
電流(mA)入力電流:500
動作環境0~40℃/80%以下
オゾン発生量(ppm)0.005
イオン生成能力の高いDCタイプのファンタイプ静電気除去装置です。
コンパクト、軽量に係らず除電性能が高く、さらにファンタイプであるため遠方からの除電が可能です。
イオン生成方式直流コロナ放電式
入力電源200V
イオン生成能力の高いDCタイプのファンタイプ静電気除去装置です。
コンパクト、軽量に係らず除電性能が高く、さらにファンタイプであるため遠方からの除電が可能です。
イオン生成方式直流コロナ放電式
入力電源100V
高電圧電源と接続して使用する強力送風・強力除電設計のファンタイプ静電気除去装置です。
高速・高帯電の帯電物や離れた位置からの静電気除去に最適です。
BOPP、BOPETなど広幅のプラスチックフィルム製造工程におけるワインダ部で実績があります。
イオン生成方式交流コロナ放電式
入力電源200V
高電圧電源と接続して使用する強力送風・強力除電設計のファンタイプ静電気除去装置です。
高速・高帯電の帯電物や離れた位置からの静電気除去に最適です。
BOPP、BOPETなど広幅のプラスチックフィルム製造工程におけるワインダ部で実績があります。
イオン生成方式交流コロナ放電式
入力電源100V
高電圧電源内蔵の強力送風のファンタイプ静電気除去装置です。
プラスチックフィルム等の高帯電物や遠くからの除電が必要なワインダ部での使用に有効です。
イオン生成方式交流コロナ放電式
入力電源200V
高電圧電源内蔵の強力送風のファンタイプ静電気除去装置です。
プラスチックフィルム等の高帯電物や遠くからの除電が必要なワインダ部での使用に有効です。
イオン生成方式交流コロナ放電式
入力電源100V
クリーニング時期をお知らせするクリーニングランプを装備しました。
これによりメンテナンス時期を簡単に把握することができます。
前面パネルをワンタッチで取り外すことができ、簡単にメンテナンスができます。
放電電極針に低発塵特殊合金を採用し、安心してクリーン環境でご使用いただけます。
噴出し部が幅広のため、広範囲の除電が可能です。
独自設計の風向板で、遠距離まで高速除電が可能です。
イオン生成方式交流コロナ放電式
ケーブル長(m)約2.5(接地極付電源ケーブル)
機能クリーニング警報、高電圧異常警報時LED赤表示、前面パネル取外し時電源切
オゾン発生量0.02ppm以下
イオンバランス±10V以内(出荷時)
ファンスピード無段階可変可能
入力電源AC100V 50/60Hz
放電電極針低発塵特殊合金
環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)
クロスフローファンを採用し、遠距離まで高速に除電が出来ます。
除電有効幅約400mmで、幅広い除電が可能です。
イオン生成方式交流コロナ放電式
質量(kg)約8
ケーブル長(m)(電源)約2.3
オゾン発生量0.02ppm以下
消費電流(A)1
最大風量(m3/min)4.8(50HZ)/5.2(60Hz)
ファンスピード無段階可変可能
入力電源AC100V 50/60Hz
放電電極針ステンレス
環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)
1台
¥179,800
税込¥197,780
9日以内出荷
『除電器(静電気除去装置)』には他にこんなカテゴリがあります
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。