絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ベッセル(12)
  • カスガ(KASUGA)(12)
  • DESCO(11)
  • LINKMAN(11)
  • シシド静電気(10)
  • 春日電機(静電気対策)(10)
  • シムコ(SIMCO)(6)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
  • パトス(4)
  • アズワン(3)
  • コガネイ(3)
  • SCS(3)
  • グリーンテクノ(3)
  • スイッチサイエンス(3)
  • アズピュア(アズワン)(3)
  • アキレス(1)
  • サンハヤト(1)
  • 島津製作所(1)
除電方式
  • DC方式(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月26日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イオナイザ(ファンタイプ) IZF10 SMCイオナイザ(ファンタイプ) IZF10SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から25日以内出荷
・小型設計:80mm×110mm×39mm ・質量:280g ・除電時間1.5秒 ・アラーム機能付き 高電圧異常、電極針汚れ検知機能
イオン発生方式コロナ放電式材質(ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン電圧(V)(オフセット)±13以内適合規格CE(EMC指令:2004/108/EC)電源電圧(V)DC24±10%使用温湿度範囲0~50℃、35~80%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、35~80%RH(結露なきこと)最大負荷電流(mA)80電圧印加方式DC印加電圧(kV)±5残留電圧(V)1以下(負荷電流80mA時)
イオナイザ(ノズルタイプ) IZNシリーズ IZN10E SMCイオナイザ(ノズルタイプ) IZNシリーズ IZN10ESMC
38,980税込42,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様配管径 (ワンタッチ管継手):(06) o6:ミリサイズ
イオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF10R SMCイオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF10RSMC
32,980税込36,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
風量調整機能付きです
材質(ケース)ABS・ステンレス、(エミッタ)タングステン風量(m3/min)0.19~0.80 m^電源電圧(V)DC21.6~26.4(DC24V ±10%以内)消費電流(mA)270以下使用周囲温度(℃)0~50電圧印加方式DC方式印加電圧(kV)±5イオン発生方式コロナ放電式使用周囲湿度(%RH)35~80(結露なきこと)
I Series(IZN10) SMCI Series(IZN10)SMC
209税込230
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
イオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF21 SMCイオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF21SMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から11日以内出荷
IZN10E - イオナイザ/ノズル形状 SMCIZN10E - イオナイザ/ノズル形状SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
IZF21/31 - イオナイザ ファンタイプ(IZF31) SMCIZF21/31 - イオナイザ ファンタイプ(IZF31)SMC
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
最大風量(m3/min)(31) 4.4
I Series(IZF10R) SMCI Series(IZF10R)SMC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から11日以内出荷
IZN10E Series イオナイザ/ノズルタイプ SMCIZN10E Series イオナイザ/ノズルタイプSMC
39,980税込43,978
1個
23日以内出荷
材質筐体:ABS・ステンレス、ノズル:ステンレス、エミッタ:タングステン電圧【オフセット電圧(イオンバランス)】±15V適合規格CE(EMC指令), UKCA, cUL(UL867, C22.2 o.187)使用圧力(MPa)【エアパージ】0.05~0.7本体質量(g)70ブラケットなし電源電圧(V)DC24 ±10%使用流体【エアパージ】空気(清浄乾燥空気)入力信号(放電停止信号・リセット信号・外部スイッチ信号1・外部スイッチ信号2)0Vと接続、電圧範囲:DC5V以下、消費電流:5mA以下出力信号(放電信号・異常信号・メンテナンス信号)最大負荷電流:40mA、残留電圧:1V以下(負荷電流40mA時)、最大印加電圧:DC26.4V電圧印加方式高周波AC方式除電制御範囲20~500mm耐衝撃(m/s2)100周囲温度(℃)(使用時・保存時)0~55ノズル形状大流量ノズル入出力NPN入出力印加電圧(kV)2.5ACイオン発生方式コロナ放電式RoHS指令(10物質対応)対応接続チューブ外径【エアパージ】Φ6・Φ1/4"継手【ワンタッチ管】Φ6消費電流80mA以下周囲湿度(%)(使用時・保存時)35~65(結露なきこと)電源ケーブル3mオーダーメイド仕様電極針汚れ検知機能OFF仕様
IZF21/31 - イオナイザ ファンタイプ SMCIZF21/31 - イオナイザ ファンタイプSMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
イオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF31 SMCイオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF31SMC
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
機種4.4m3/min
イオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF10 SMCイオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF10SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
仕様風量(L) 0.46 m^3/min電源(Z) 電源ケーブル(10m)付属ブラケット(-) なし出力仕様(P) PNP出力
IZF10/IZF10R - イオナイザ ファンタイプ(IZF10) SMCIZF10/IZF10R - イオナイザ ファンタイプ(IZF10)SMC
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
イオナイザ(ノズルタイプ) IZN10 SMCイオナイザ(ノズルタイプ) IZN10SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・エアブロー除塵&除電、スポット除電に適したノズルタイプ。 ・薄型設計:厚さ寸法16mm ・RoHS対応。 ・用途に応じたノズル選択可能。 ・省エネ除電ノズル(近距離除電・イオンバランス重視) ・大流量除電ノズル(遠距離除電・除塵)

除電器(静電気除去装置)』には他にこんなカテゴリがあります

卓上型