絞り込み
ブランド
  • パトス
  • SMC(17)
  • ベッセル(12)
  • カスガ(KASUGA)(12)
  • DESCO(11)
  • LINKMAN(11)
  • シシド静電気(10)
  • 春日電機(静電気対策)(10)
  • シムコ(SIMCO)(6)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
  • ブロードウォッチ(4)
  • スイッチサイエンス(4)
  • アズワン(3)
  • コガネイ(3)
  • SCS(3)
  • グリーンテクノ(3)
  • アズピュア(アズワン)(3)
  • アキレス(1)
  • サンハヤト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除電方式から絞り込む
ACアダプター 12V 1.0A 2.1mmプラグ パトスACアダプター 12V 1.0A 2.1mmプラグパトス
3,198税込3,518
1個
当日出荷
直流安定化出力タイプのACアダプターワールドワイド対応(入力AC90V~AC264V)のスイッチング方式ACアダプターです。出力プラグはΦ2.1mmで、先端チップの差し替えにより極性を選択できます。出荷時の設定はセンターマイナスです。入力電圧範囲は、一般的なAC100V~AC24
仕様●入力電圧(V50/60Hz):AC90V~AC264V●出力電圧(DC):12V●出力電流:1.0A●出力プラグ形状:外径:5.5Φ、内径:2.1Φ、長さ:9.5mm●入力プラグ形状:直付タイプ●極性:センター(+)(-)付け替え可能●DCコード長:1.8m±100mm●重量:80g●寸法:L61.4×W43.2×H26.2mm●安全規格:PSE ELT●回路保護:過電圧、過電流、短絡●外部電源規制:DOE:レベル6●備考:雑音規格:FCC Part15 SubpartB●リップル:240mVp-o max●入力方式:刃形式アズワン品番67-0396-41
スイッチングACアダプター 1.5V 0.6A 2.1mmプラグ パトススイッチングACアダプター 1.5V 0.6A 2.1mmプラグパトス
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様●定格入力電圧:AC100~264V●定格出力電圧:DC1.9V以下(無負荷時)、DC1.5V±10%(定格負荷時)●定格出力電流:0.6A●効率:65%(min)●規格:PSE●出力方式:出力コード式(長さ1800mm±100mm)●出力プラグ:外径5.5mm, 内径2.1mm, 長さ9.5mm(極性可変可能)●重量:約80gアズワン品番67-0405-39
スイッチングACアダプター 9V/1.2A、2.1mmプラグ パトススイッチングACアダプター 9V/1.2A、2.1mmプラグパトス
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
仕様●入力電圧:AC90~264V●出力電圧:9V●出力電流:1.2A●容量:10.8W●極性:極性可変可能●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:ワールドワイド●入力形態:-●入力電圧:AC90~264Vアズワン品番68-2107-61
スイッチングACアダプター 5V/2A パトススイッチングACアダプター 5V/2Aパトス
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
仕様●入力電圧:AC90~130V●出力電圧:5V●出力電流:2.0A●容量:10W●極性:センターマイナス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:国内仕様●入力形態:-●入力電圧:AC90~130Vアズワン品番68-2215-71

除電器(静電気除去装置)』には他にこんなカテゴリがあります

卓上型