「除電方式」から絞り込む
スイッチングACアダプター 5V/2.5A、1.7mmプラグサンハヤト欠品中
出力電圧5V、出力電流2.5Aのスイッチング方式ACアダプター出力効率は米国DoEレベルVIに対応しています。
仕様●入力電源:AC100V~240V●定格出力:DC5V 2.5A●外形寸法:72×34×59mm●DCコード長:1.8m●DCプラグ:JEITA極性統一プラグ(区分2)外径Φ4.0mm、内径Φ1.7mmセンタープラスアズワン品番67-0411-39
『除電器(静電気除去装置)』には他にこんなカテゴリがあります
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3