絞り込み
ブランド
  • シムコ(SIMCO)
  • SMC(17)
  • ベッセル(12)
  • カスガ(KASUGA)(12)
  • DESCO(11)
  • LINKMAN(11)
  • シシド静電気(10)
  • 春日電機(静電気対策)(10)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
  • スイッチサイエンス(4)
  • パトス(4)
  • アズワン(3)
  • コガネイ(3)
  • SCS(3)
  • グリーンテクノ(3)
  • アズピュア(アズワン)(3)
  • アキレス(1)
  • サンハヤト(1)
  • 島津製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアロスタットminION2 シムコ(SIMCO)エアロスタットminION2シムコ(SIMCO)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
コンパクト設計で大きな除電効果 新開発のオートバランステクノロジーにより安定したイオンバランス(±10V以下) 独自の放電針配置で高速除電(2秒以下/距離300m) モジュラーケーブルによる低電圧配線(DC24V) 標準アダプター使用時は3台、装置より電源供給の場合、5台連結可能(最大2A) 無段階風量調整 異常信号出力付リレー接点(COM/N.O./N.C.)
仕様【専用アダプター】入力/AC100-240V 0.5A、出力/DC24V 0.75A 18W(max)【ファンスピード】無段階調整(マイナスドライバーによる調整)【表示ランプ】緑-電源投入時点灯、赤-異常時点灯質量(kg)0.5外形寸法(mm)97×137×60電源(スイッチ)ON/OFFロッカースイッチ入力DC24V、250mA、6Wスタンドステンレスメッキ使用環境温度(℃)0~50イオンバランス0±10V騒音レベル(dB(A))52(max)コネクタRJ-11×2(電源入力)ターミナルブロック(電源入力及び異常警報出力)除電時間(秒)2秒以内材質(放電針)ステンレスエミッタ×6本材質(ケーシング)強化ポリカーボネート(白色)RoHS指令(10物質対応)対応
イオナイジング・オーバーヘッドブロワー(エアロスタットFPD)用フィルター シムコ(SIMCO)イオナイジング・オーバーヘッドブロワー(エアロスタットFPD)用フィルターシムコ(SIMCO)
4,798税込5,278
1式(3枚)ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
接続用ケーブル 33-1710シリーズ シムコ(SIMCO)接続用ケーブル 33-1710シリーズシムコ(SIMCO)
7,998税込8,798
1本
7日以内出荷
イオナイザー(μ Wire AeroBar 5710)用のオプション品 シムコ(SIMCO)イオナイザー(μ Wire AeroBar 5710)用のオプション品シムコ(SIMCO)
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷

除電器(静電気除去装置)』には他にこんなカテゴリがあります

卓上型