2ページ目: 卓上型

126件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IZF21/31 - イオナイザ ファンタイプ(IZF) SMCIZF21/31 - イオナイザ ファンタイプ(IZF)SMC
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
コンパクトイオナイザー アズピュア(アズワン)コンパクトイオナイザーアズピュア(アズワン)(1件のレビュー)
63,100税込69,410
1個
当日出荷
水平方向に360°回転し、前後方向に首振りするため、ラインのすき間・セル作業台など取り付け場所を選びません。 台座底面の磁石で壁面などに固定する事ができます。 前面カバーが取り外せますので、電極の清掃が容易です。
直流式送風型 カスガ(KASUGA)直流式送風型カスガ(KASUGA)
68,980税込75,878
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
イオンの到達距離が長く遠くからの除電、シート類成型品などの凹凸物体の除電に最適です。イオンバランスが良く、オゾン発生も極めて少なく、帯電物体の極性や環境に関係なく効率の良い除電をします。送風ファンは、微風から強風まで可変でき、耐久性のある金属羽根を使用しています。
風量(m3/min)5.3/6.3(可変)仕様ファン:金属羽根使用フィルター付性能正・負のイオンをバランスよく生成し、ファンで遠くまで送ります。高圧電源は、高周波方式で昇圧整流し内蔵しております。放電電極も電流制限回路が挿入されており安全です。質量(kg)2.5寸法(縦×横×厚さ)(mm)277×198×90騒音値(dB)52/50Hz56/60Hz消費電力(VA)50電流(mA)入力電流:500動作環境0~40℃/80%以下オゾン発生量(ppm)0.005
イオナイザーブローガン アズワンイオナイザーブローガンアズワン
60,900税込66,990
1個
翌々日出荷
白色LED搭載、ワークに付着したホコリを確認しながら作業できます。両側に運転・警告LEDを配置、常時動作確認が可能です。ピエゾトランスを搭載、高圧ケーブルが外にでない安全設計です。針電極は専用工具で容易に掃除・交換が可能です。軽量ボディで作業者の疲労を軽減します。握ると適切なノズル角度になるエルゴノミックハンドル。クリーン手袋でもしっかり握れる網目模様の滑り止め加工。
付属品ACアダプター(電源ケーブル1.8m)、スタンダードノズル、継手接続用ノズル、針電極交換用ドライバー寸法(mm)36×102×150質量(g)198電源DC24±5%(AC100~240 ACアダプター付属)使用範囲(mm)50~300使用空気圧力(MPa)0.1~0.6イオンバランス±10V以内(出荷時/入力エアー圧0.3MPa、測定距離150mm)除電時間(秒)1以下(0.3MPa、測定距離150mm)空気流量(L/min)180(0.3MPa時)ホース外径(Φmm)6オゾン発生量(ppm)0.05以下(測定距離50mm)アズワン品番4-5708-01イオン発生方式交流高周波コロナ放電式
スイッチングACアダプター 5V/2A パトススイッチングACアダプター 5V/2Aパトス
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
仕様●入力電圧:AC90~130V●出力電圧:5V●出力電流:2.0A●容量:10W●極性:センターマイナス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:国内仕様●入力形態:-●入力電圧:AC90~130Vアズワン品番68-2215-71
ACアダプター 7.5V/0.8A スイッチサイエンスACアダプター 7.5V/0.8Aスイッチサイエンス
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷
ACアダプター 12V/2A 内径2.5mm スイッチサイエンスACアダプター 12V/2A 内径2.5mmスイッチサイエンス
2,798税込3,078
1個
10日以内出荷
ACアダプター 12V/0.5A スイッチサイエンスACアダプター 12V/0.5Aスイッチサイエンス
1,798税込1,978
1個
10日以内出荷
ACアダプター 5V/1A、2.1mmプラグ LINKMANACアダプター 5V/1A、2.1mmプラグLINKMAN
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:5V●出力電流:1A●容量:5W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-54
ACアダプター 12V/0.6A、2.1mmプラグ LINKMANACアダプター 12V/0.6A、2.1mmプラグLINKMAN
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:12V●出力電流:0.6A●容量:7.2W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-55
静電気除去ミニファン ベッセル静電気除去ミニファンベッセル
39,980税込43,978
1セット
翌々日出荷
イオンは届けてホコリは飛ばさない微風仕様です。除電時間8秒以下です。イオンバランス±10V以内です。騒音値44.5dBAです。風量は2段階に調整可能です。汎用スタンド付きです。CE/RoHS/UKCA対応です。
用途電子部品検査工程、フイルム銘板貼り付け、小型樹脂成型品搬送、LED照明組立などにトラスコ品番575-3564セット内容付属品:電源アダプタ AD24-ITF6(AC100~240V)、AC入力ケーブル(1.8m)、取扱説明書幅(mm)77高さ(mm)131奥行(mm)81電源(V)DC24±5%使用温度(℃)5-40騒音値(dB)44.5イオンバランス±10V除電方式交流高周波コロナ放電式RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)35-65
電源アダプター 5V 3.0A USB Type-C KSY電源アダプター 5V 3.0A USB Type-CKSY
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
ラズパイ4に適したUSB Type-Cコネクター付き電源アダプター出力に3A以上の容量の電源が推奨されているRaspberry Pi 4に適したUSB Type-Cコネクター付きの電源アダプターです。ACアダプターから直接USB Type-Cケーブルが出ているので、Type-C変換コネクターを使用した電源のように電圧降下なく安定した電源供給ができます。【ご注意】※Raspberry Pi 3B+以前のモデルには、コネクター形状が異なるためご使用になれません。
仕様●入力規格:100~240Vac、50/60Hz、0.3A(max)●出力規格:5.1Vdc、3.0A(max)●出力コネクター:USB Type-C(オス)×1●ケーブル長:150cm(固定)●サイズ:70×35×48mm●動作環境:0~40℃ RH5~95%●保護機能:過電流保護、短絡保護、過電圧保護アズワン品番67-0395-78
携帯用静電モニタ 春日電機(静電気対策)携帯用静電モニタ春日電機(静電気対策)
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
帯電用高電圧電源を内蔵し、ボタン1つで簡単にイオナイザの評価、管理が行えます。帯電板と表示部が一体となっており、片手で簡単に測定ができます。帯電板の帯電減衰を目視で確認でき、帯電減衰後の残留電位がイオンバランスとして測定できます。
仕様●測定範囲:±0.01~1.10kV●帯電電位±1.00kV●検出方式:振動型表面電位センサ●測定精度:±10%●使用環境:温度0~40℃、湿度65%RH以下(結露なきこと)●電源:単3アルカリ乾電池2本(3V)●サイズ(mm):127×71×22●質量:約200g●オプション:KSD-AC1/ACアダプタ(AC100~240V)、KSD-REC/アナログ出力ケーブル(L=1000mm)●※工業用電気製品です。アズワン品番65-6900-08
SC1P形イオナイザ コンパクトタイプ IDEC AUTO-IDSC1P形イオナイザ コンパクトタイプIDEC AUTO-ID
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
除電能力を持つプラズマクラスター技術に加え、複数のイオン発生デバイスを一組として、効果的に正(+イオン)負(-イオン)イオンを発生させるパラレルパルスDC方式圧損に強いネイチャーファンで0.8秒という高速除電を実現しました。 清掃周期を長期化させることでメンテナンスの手間を軽減しました。さらにユニットが1パッケージ化されているので交換が簡単。 ユニット寿命は約2年2ヶ月(約19000時間)の長寿命に加え、放電技術で電極針の汚れを低減、高性能を長期間維持します。
イオン発生方式DC方式
薄型・軽量 送風型除電装置 WINSTAT シシド静電気薄型・軽量 送風型除電装置 WINSTATシシド静電気
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
コンパクトエアーイオナイザBF-X2ME型は薄型軽量でメーカー独自のHDC-AC型トランスを搭載したエアイオナイザです。経時変化が少なく、保守期間が長く、保守も容易です。 イオンバランスの変動が少なく、±3V以下に抑制しています。 放電針の摩耗や汚れが少なく長期間安定した除電性能を発揮します。 ルーバと放電針ユニットは工具不要で脱着でき、メンテナンスが容易です。 長期間使用しても放電針の摩耗が極めて少なく、摩耗による放電針の交換が不要です。 電源異常、ファン異常時にLEDと異常信号で通知します。 本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
付属品取扱説明書、ACアダプタ、広角ルーバ、出力信号用リード線(2本組)材質本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC、ルーバ:PC/ASA質量(kg)約1.0(スタンド含む)容量12VA出力電圧±7,500V0-p風量(m3/min)1.4~3.5フィルタープレフィルター級騒音値(dB)63(A) (距離1m)風速(m/s)1.5~2.9(直進ルーバ距離300mm中央)、0.1~0.3(広角ルーバ距離300mm中央)オゾン発生量0.004ppm以下(距離150mm)使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~85%RH(結露無きこと)イオンバランス±3V以下(距離300mm、工場出荷時)出力信号MOS FETリレー 無電圧接点出力(NC出力)(高電圧異常またはファン異常時OFF)除電時間(秒)1.5以下 (距離300mm、工場出荷時)入力電源DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×182×76/突起部含まず
静電気除去ミニファン(クリップ付) ベッセル静電気除去ミニファン(クリップ付)ベッセル
42,980税込47,278
1台
当日出荷
小型・軽量ボディ。風量は2段階に調整可能。取り付けに便利なクリップ付き。
用途セル生産台/パーツ棚/ベルトコンベアに取り付けてピンポイント除電。使用範囲(mm)150~600除電時間(秒)3以内
静電気除去ミニファン(スタンド付) ベッセル静電気除去ミニファン(スタンド付)ベッセル
36,980税込40,678
1台
当日出荷
小型・軽量の樹脂ボディー、クリップ付で取付自在です。風量は2段階に調整可能。
用途電子デバイスの製造やアッセンブリ・検査・製造装置への組み込み除電方式交流高電圧コロナ放電式質量(g)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×75×142最大風量(m3/min)0.78イオンバランス±10V以内除電時間(秒)3.0以下入力電源(V)DC24
コントローラ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)コントローラパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
付属品電源・入出力接続用コネクタ: 1セット(ハウジング5557-10R、ターミナル5556TL日本モレックス製)、アース線(約3.7m):1本材質ケース:ABS使用温度範囲(℃)0~50(但し、結露しないこと)、保存時:-10~65本体質量(g)約130電源電圧(V)24(DC±10%)消費電流(mA)ヘッド1台接続時:450以下、ヘッド2台接続時:800以下制御仕様放電許可: 開放、放電停止: 24Vまたは0V短絡時使用湿度範囲35~65%RH、保存時:35~85%RHアラーム出力フォトモスリレー出力絶縁抵抗(Ω)20(DC250Vメガ)(充電部一括・ケース間)最大負荷電流(mA)100短絡保護装備(自動復帰式)出力動作アラーム(ALARM):放電針の汚れ磨耗を検知したときにON/正常時OFF、エラー(ERROR):異常放電を検知したときにOFF/正常時ONケースアース方式フローティング表示灯放電(DSC):緑色LED(放電時に点灯)、チェック(CHECK):緑色LED(放電時に点灯)、エラー(ERROR):赤色LED(異常放電を検知したときに点灯)、レベルメータ:緑色LED(5段階。帯電量またはイオン発生量に合わせて点灯、スイッチにて切り換え)耐振動耐久:10~150Hz、複振幅:0.75mm、XYZ各方向:2時間印加電圧(V)30DC以下(出力-出力コモン間)RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数2台耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000(1分間)(充電部一括・ケース間)残留電圧(V)1.5(負荷電流100mAにて)
イオナイザー ステディーフローファンタイプ DTRY-ELF02 コガネイイオナイザー ステディーフローファンタイプ DTRY-ELF02コガネイ
65,980税込72,578
1個
6日以内出荷
小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 広範囲の除電に効果を発揮するファンタイプ。 作業台やパレット上の除電に最適。 小型高圧トランスを内蔵し、電源は低電圧DC電源の供給で使用できます。
付属品広角ルーバー1個、電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、背面フィルタ1枚、放電針清掃ブラシ1本、接点切換スイッチ保護シール1枚質量(g)400電源DC24V±5%出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)61×80×100消費電流(mA)240最大風量(m3/min)0.5(風量調整ツマミによる無段階)使用環境室内0~40℃(結露なきこと)表示LED電源:電源スイッチオンで本体前面の電源スイッチLED(照光式押しボタンスイッチ:緑色)、高圧電源表示LED(緑色)が点灯異常:放電の異常時に本体前面の異常表示LED(赤色)が点灯イオンバランス±10V除電時間(秒)3以下オゾン発生量(ppm)0.04以下
静電気除去装置ウインスタット シシド静電気静電気除去装置ウインスタットシシド静電気
96,980税込106,678
1台
5日以内出荷
BF-2ZCの後継機で、電極のメンテナンスは自動、マニュアル切り替えの機能を持っており、内蔵されたブラシで清掃を行います。自動の場合はほとんどメンテナンス不要です。 放電針の定期清掃を自動で行う自動放電針清掃機能搭載(マニュアル操作でも可能です。) 正負イオンのバランスを常に確認できるバランスインジゲータを搭載し、メンテナンス効率と除電効率を飛躍的に高めました。またイオンバランス異常時の警報機能も追加されました。 HDC-AC方式を採用することで、放電針が汚れに強く長期に渡って安定した除電性能を発揮します。 微放電検知、過電流検知で安全性を確保しています。 付属の2種類のルーバにより、除電エリアの選択が可能です。ルーバはワンタッチで脱着できます。 本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。 高圧異常とファン停止およびイオンバランス異常の警報機能があります。 本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
除電方式HDC-AC方式付属品ACアダプタ、広角ルーバ、出力信号用リード線(3本組)質量(kg)1.2(スタンド含む)出力電圧±7500V0-p風量(m3/min)1.4~3.2フィルタープレフィルター級風速(m/s)1.8~3.8(直進ルーバ距離300mm中央)、0.4~0.6(広角ルーバ距離300mm中央)オゾン発生量0.004ppm以下(距離150mm)使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~85%(結露無きこと)イオンバランス±5V以下(距離300mm、工場出荷時)騒音レベル(dB(A))59(距離1m)出力信号1:ALARM:MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力)(高電圧異常またはファン異常時OFF)2:ION BALANCE:MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力)(イオンバランス異常(赤LED点灯)時OFF)容量(VA)18入力電源DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×182×75(突起部含まず)
ガンタイプイオナイザ用オプション品 GH-OPシリーズ 春日電機(静電気対策)ガンタイプイオナイザ用オプション品 GH-OPシリーズ春日電機(静電気対策)
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
送風型除電装置 シシド静電気送風型除電装置シシド静電気
79,980税込87,978
1台
7日以内出荷
ワイド・エアイオナイザBF-X4ME型は、BF-X4MBの後継機です。 BF-X4MEは、従来品と比較して、長期間安定した除電性能を維持し、保守期間が長くとれます。 400mmの幅広の横型タイプで広範囲の除電が可能です。 放電針の摩耗や汚れが少なく、長期安定した除電性能を発揮します。 長期間使用しても放電針の摩耗が極めて少なく、摩耗による放電針の交換が不要です。 ルーバ、放電針ユニットは工具不要で脱着でき、メンテナンスが容易です。 電源異常、ファン異常時にLEDと異常信号で通知します。 本体の角度調節にロック機構を採用し、振動などにより本体の角度が変わることがありません。
付属品取扱説明書、ACアダプタ、異常出力配線用リード線(2本組)質量(kg)約1.6(スタンド含む)本体寸法(mm)370×159×78.5(突起部、スタンド含まず)出力電圧(V)±7500 0-p風量(m3/min)1.4~3.2 ×2 fanフィルタープレフィルター級風速(m/s)1.6~3.3(距離300mm中央)オゾン発生量0.006ppm以下(距離150mm)使用周囲温度(℃)0~40アラーム出力MOS FETリレー無電圧b接点出力 (高電圧異常またはファン異常)イオンバランス±5V以下(距離300mm:工場出荷時)騒音レベル(dB(A))68 (距離1m)容量(VA)25(ファン最大時)入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)使用周囲湿度(%RH)15~85(結露無きこと)
エアーイオナイザー シシド静電気エアーイオナイザーシシド静電気
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
他に類を見ない超小型ファンタイプですので、装置への組込み等の他、エアーが使用できない場合などのスポット除電に適しています。SZAⅡではステンレス筐体を採用しました。 長穴付きスタンドが付属しております。また背面の取付穴を使った固定も可能ですので、組み立てラインや装置の組み込み等あらゆる場所の設置に幅広く対応しています。 ルーバー、放電針ユニットがワンタッチで交換でき、メンテナンス性が向上しています。またルーバーを外すと電源が切れる安全設計です。 風量が無段階で調整が可能です。
イオン発生方式高周波式付属品電源信号ケーブル(2m)、清掃ブラシ質量(g)約370出力電圧AC2.5kV風量(m3/min)0.2~0.30フィルターなし使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~65%RH(結露なきこと)アラーム出力正常時:ON高圧出力異常またはファン異常(赤色LED点灯)時:OFFMOS FETリレー ノーマルクローズ接点出力最大電流:200mA印加電圧:30VDC以下(b接点出力)イオンバランス±10V以下騒音レベル(dB(A))48(距離1m)容量(VA)5オゾン濃度0.04ppm以下(吹き出し口前面150mm中央)入力電源DC24V±5%本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×81×45
IZN10E Series イオナイザ/ノズルタイプ SMCIZN10E Series イオナイザ/ノズルタイプSMC
39,980税込43,978
1個
23日以内出荷
材質筐体:ABS・ステンレス、ノズル:ステンレス、エミッタ:タングステン電圧【オフセット電圧(イオンバランス)】±15V適合規格CE(EMC指令), UKCA, cUL(UL867, C22.2 o.187)使用圧力(MPa)【エアパージ】0.05~0.7本体質量(g)70ブラケットなし電源電圧(V)DC24 ±10%使用流体【エアパージ】空気(清浄乾燥空気)入力信号(放電停止信号・リセット信号・外部スイッチ信号1・外部スイッチ信号2)0Vと接続、電圧範囲:DC5V以下、消費電流:5mA以下出力信号(放電信号・異常信号・メンテナンス信号)最大負荷電流:40mA、残留電圧:1V以下(負荷電流40mA時)、最大印加電圧:DC26.4V電圧印加方式高周波AC方式除電制御範囲20~500mm耐衝撃(m/s2)100周囲温度(℃)(使用時・保存時)0~55ノズル形状大流量ノズル入出力NPN入出力印加電圧(kV)2.5ACイオン発生方式コロナ放電式RoHS指令(10物質対応)対応接続チューブ外径【エアパージ】Φ6・Φ1/4"継手【ワンタッチ管】Φ6消費電流80mA以下周囲湿度(%)(使用時・保存時)35~65(結露なきこと)電源ケーブル3mオーダーメイド仕様電極針汚れ検知機能OFF仕様
電池式帯電ガン -50kV出力 マイナス極性タイプ グリーンテクノ電池式帯電ガン -50kV出力 マイナス極性タイプグリーンテクノ
149,800税込164,780
1台
17日以内出荷
コンセント不要 電池で5万ボルトの静電気を発生 電源は安全スイッチ付き,アース着脱方式 発生電圧は5万ボルトと高いですが,エネルギーは20μAと小さく安全
仕様●重さ(g):750(ケーブル類を含む)●最大出力電圧:DC50kV固定(連続運転可)●連続運転:可能●出力電圧可変機能:無し●最大出力電流:20μA●消費電力:4VA●付属品:本体、コロナ放電用電極(GC-1)、アース線(3m)、単3乾電池×4本●マイナス極性タイプアズワン品番67-5519-55
静電気除去装置 U字型イオナイザーキット goot(太洋電機産業)静電気除去装置 U字型イオナイザーキットgoot(太洋電機産業)
529,800税込582,780
1台
92日以内出荷
交流制御の駆動部が陽イオンと陰イオンを同時に多数生成し、サンプルおよび風袋容器の静電気を数秒で中和することができます。 業界では希少な無風タイプ。サンプルが飛び散る心配がありません。 約6,000V まで昇圧することにより、多数のイオン生成、強力な除電が可能です。
仕様●全タイプの天びんに対応可能アズワン品番67-6589-61
針電極ユニット ベッセル針電極ユニットベッセル
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
F-6BF専用の針電極ユニットです。※F-6RST、f-6RCLには取付できません。
適合F-6BF専用トラスコ品番575-3565RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチングACアダプター 5V/2.5A、1.7mmプラグ サンハヤトスイッチングACアダプター 5V/2.5A、1.7mmプラグサンハヤト
4,198税込4,618
1個
123日以内出荷
出力電圧5V、出力電流2.5Aのスイッチング方式ACアダプター出力効率は米国DoEレベルVIに対応しています。
仕様●入力電源:AC100V~240V●定格出力:DC5V 2.5A●外形寸法:72×34×59mm●DCコード長:1.8m●DCプラグ:JEITA極性統一プラグ(区分2)外径Φ4.0mm、内径Φ1.7mmセンタープラスアズワン品番67-0411-39
ポータブルチャージプレートモニター DESCOポータブルチャージプレートモニターDESCO
419,800税込461,780
1台
30日以内出荷
ANSI/ESD SP3.3およびESD TR53に則ったイオナイザーの定期的な検証に使用できます。イオナイザーのカバーエリア内におけるプラス/マイナスの電荷の除電能力を測定します。約7cm×3cmのプレート付き180度回転ヘッドで様々な角度から画面を見ることができます。接地用コード・キャリーケース付属です。
用途イオナイザーの出力確認に。仕様●センサーヘッド回転:180度(45 度毎)●テストプレート縦×横(mm):70×32●信号検出方法:振動チョッパー方法●測定時間範囲:0.0から99.9 秒●画面切替頻度:0.2秒●継続操作時間:約6時間(電池使用、I.B モード時)トラスコ品番370-1632幅(mm)70測定範囲0から±1999V(解像度:1V)高さ(mm)174奥行(mm)32電源(V)単三型アルカリ乾電池6個
イオナイザー 温風型 作業台用 DESCOイオナイザー 温風型 作業台用DESCO
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
約30~150cm離れた正面に置かれた絶縁体や接地されていない導体の静電気を除電します。オフセット電圧(バランス)は10V、除電時間は1秒未満です。ANSI/ESD S20.20およびESD TR53に準拠した電子機器製造エリアで使用します。エミッターポイント掃除用ノブ内蔵ヒーター2段階ファンスピード(低速:1.47立米/分・高速:2.15立米/分)ファンエアーフィルター(別売り)NISTの校正証明書付き
用途静電気に敏感な製品の保護に。仕様オフセットバランス電圧:通常±10V (18~27℃、湿度15~65%)トラスコ品番548-0668幅(mm)191高さ(mm)229奥行(mm)133電源(V)AC100~120(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
イオンパーツクリーナー ベッセルイオンパーツクリーナーベッセル
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷
エリアセンサー採用&開口部の拡大で作業性が向上省エネ、作業の標準化に対応する機能も充実静音コンパクトで強力なDCブラシレスモーター採用、集塵能力が高いDC24V駆動、商用周波数の影響を受けず安定した性能を発揮複数のフィルターで塵埃の再付着や室内への拡散を抑止一体式のため、製造ラインの変更に伴う移設にも容易に対応可能
用途電子機器、自動車部品、樹脂製品などの除電、除塵に材質外装:SPCC、透明板:PVC使用空気圧力(MPa)0.02~0.7RoHS指令(10物質対応)対応
プレフィルター ベッセルプレフィルターベッセル
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷
大きな塵埃を荒捕集し、中性能フィルターの汚れを抑止します。アルミフレーム式で交換が容易です。フィルターを取り出して洗浄が可能です。
用途イオンパーツクリーナーの交換用アクセサリーです。トラスコ品番661-4108適合機種●IPC-200.400.600RoHS指令(10物質対応)対応
電源アダプター ベッセル電源アダプターベッセル
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
イオンパーツクリーナー用電源アダプターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
不織布フィルター ベッセル不織布フィルターベッセル
2,598税込2,858
1枚
翌々日出荷
静電気除去装置用の不織布フィルターです。フード内に入り込む塵埃を抑えます。
用途イオンパーツクリーナーの交換用アクセサリーです。トラスコ品番661-4111適合機種●IPC-200.400.600RoHS指令(10物質対応)対応
中性能フィルター ベッセル中性能フィルターベッセル
10,980税込12,078
1枚
翌々日出荷
平均捕集効率90%アルミフレーム式で交換が容易です。
用途イオンパーツクリーナーの交換用アクセサリーです。トラスコ品番661-4109適合機種●IPC-200.400.600RoHS指令(10物質対応)対応
直流送風式除電器 KDシリーズ 春日電機(静電気対策)直流送風式除電器 KDシリーズ春日電機(静電気対策)
61,980税込68,178
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
電極針の汚れを知らせるクリーニングランプ付きです。角度調整部にロック機構を採用し、振動によって角度が変わることがありません。
ファンタイプ静電気除去装置 280×236×90mm 春日電機(静電気対策)ファンタイプ静電気除去装置 280×236×90mm春日電機(静電気対策)
72,980税込80,278
1台
7日以内出荷
大風量タイプのACファンを採用し、遠距離からの除電に適しています。大型の150角ファンのため、広範囲の除電が可能です。
仕様●イオン生成方式:直流コロナ放電式●放電電極針:タングステン●最大風量:5.0(50Hz)/6.0(60Hz)m3/min●オゾン発生量:0.02ppm以下(距離300mm)●電源:AC100V 50/60Hz●サイズ(mm):280×236×90●質量:約2.5kg●※工業用電気製品です。アズワン品番65-6899-88
ノズルタイプ静電気除去装置 高周波コロナ放電式 NIF-300シリーズ 春日電機(静電気対策)ノズルタイプ静電気除去装置 高周波コロナ放電式 NIF-300シリーズ春日電機(静電気対策)
46,980税込51,678
1台
7日以内出荷
フラットノズル式により噴出エアが拡散せず的確に対象物のホコリと静電気の除去ができます。高電圧の電源部がノズル電極部分に内蔵しており、高電圧ケーブルが露出していないため、安全性が高く、取り付け場所を選びません。コンパクト設計のため、装置内の狭い場所等、あらゆる場所に取り付け可能です。
イオンジェットノズルACアダプタ NIH-55シリーズ 春日電機(静電気対策)イオンジェットノズルACアダプタ NIH-55シリーズ春日電機(静電気対策)
43,980税込48,378
1台
7日以内出荷
動作ランプを新たに採用し、極端な汚れ、異常放電、高電圧トランスの故障をLED赤表示でお知らせし、簡単に動作確認が可能で、外部に出力も可能です。新たに独自構造のエア噴出口を設計し、エア消費量が少なく安定したイオンバランスを実現いたしました。外部からの信号により除電のON/OFF動作が可能で、除電したいときのみ電源を供給することでメンテ
イオンジェットノズル NIH-55用オプション品 春日電機(静電気対策)イオンジェットノズル NIH-55用オプション品春日電機(静電気対策)
7,398税込8,138
1台
5日以内出荷から7日以内出荷

除電器(静電気除去装置)』には他にこんなカテゴリがあります

卓上型