絞り込み
ブランド
  • ホーザン
  • ベッセル(12)
  • DESCO(7)
  • A&D(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • シャープ(2)
  • 虹技(2)
  • コガネイ(1)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • シシド静電気(1)
  • シムコ(SIMCO)(1)
  • SIMCO-ION(1)
  • ソンジェ(1)
  • カスガ(KASUGA)(1)
  • IDEC AUTO-ID(1)
除電方式
  • DC方式(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イオナイザー ホーザンイオナイザーホーザン
34,980税込38,478
1個
翌日出荷
コンパクトながら、大風量で広い範囲をしっかり除電。小さなスペースに設置できます。スタンド底部にネジ取り付け穴や溝があるため、壁面などに取り付け可能。
仕様ESD管理値:電荷減衰1000Vから100Vまでの減衰時間が最大20秒質量(kg)0.9(付属品含まず)材質(本体)スチール消費電力(W)4定格電圧(V)DC12(ACアダプター付)出力電圧DC±7kV(最大値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)149×202×55 (突起部含まず)騒音値(dB)最大42dB 最小30dB以下 (A特性/距離1m)風速(m/s)最大1.7・ 最小0.3( 距離300mm)イオンバランス±10V以下(工場出荷時)エア源DCファン内蔵オゾン濃度0.02ppm以下 (距離150mm)イオン生成方式DC方式

除電器(静電気除去装置)』には他にこんなカテゴリがあります

設置型