絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ベッセル(41)
  • SMC(31)
  • コガネイ(27)
  • シシド静電気(23)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(17)
  • ホーザン(7)
  • DESCO(5)
  • ハイオス(3)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3)
  • TDKラムダ(2)
  • SCS(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • シムコ(SIMCO)(1)
  • 日東工器(1)
  • HAKKO(白光)(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • SCS(エスシーエス)(1)
  • カスガ(KASUGA)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状保持チューブ Panasonic(パナソニック)形状保持チューブPanasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
簡単に曲げて曲げ形状を保持できますのでチューブの固定は不要です。
材質チューブ内部:アルミチューブ外被:高密度ポリエチレン端末キャップ:ステンレス最小曲げ半径(mm)R40以上エア圧力範囲(MPa)0.02~0.5
導電性チューブ Panasonic(パナソニック)導電性チューブPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
自在に曲げられます。切断し、長さを変更できます。
材質ウレタン長さ(mm)500最小曲げ半径(mm)R15以上エア圧力範囲(MPa)0.02~0.7チューブ径(Φmm)6
ER-Xシリーズ用ACアダプタ Panasonic(パナソニック)ER-Xシリーズ用ACアダプタPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
本製品は、イオナイザER-Xシリーズ用のACアダプタです。
セット内容ACアダプタ一式(UNIFIVE社製 型式:UNI336-2415、ACアダプタ本体:1本、ACケーブル:1本)、中継ケーブル:1本(ヒムエレクトロ社製)質量(g)約250出力電圧(V)24 DC±5 %入力電圧(V)100 ~240 AC, 50 Hz/60 Hz出力電流(A)1.5使用周囲温度(℃)+0 ~+40 、保存時: -20 ~+65使用周囲標高(m)2000以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)使用周囲湿度(%RH)5~95
導電性チューブ用ジョイントノズル Panasonic(パナソニック)導電性チューブ用ジョイントノズルPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
イオナイザ本体と導電性チューブのジョイント用ノズルです。
材質ステンレス付属品アタッチメント(白色):1個、樹脂チューブ:1個エア圧力範囲(MPa)0.02~0.7(最大印加圧力はチューブ長による)消費エア流量(L/min[ANR])20~160(印加圧力0.02~0.7MPa時)
形状保持チューブ用ジョイントノズル Panasonic(パナソニック)形状保持チューブ用ジョイントノズルPanasonic(パナソニック)
12,880税込14,168
1個
5日以内出荷
イオナイザ本体と形状保持チューブのジョイント用ノズルです。
材質ステンレス付属品アタッチメント(白色):1個、樹脂チューブ:1個エア圧力範囲(MPa)0.02~0.5消費エア流量(L/min[ANR])30~250
ストレートノズル Panasonic(パナソニック)ストレートノズルPanasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
直線型のバーで、複数の穴が開いています。
材質ステンレス付属品アタッチメントおよび樹脂チューブ:各1個ストレートバーノズルホルダ:1式使用圧力範囲(MPa)0.05~0.40
シャワーノズル Panasonic(パナソニック)シャワーノズルPanasonic(パナソニック)
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
エアを拡散させるタイプです。
材質ステンレス付属品アタッチメントおよび樹脂チューブ:各1個使用圧力範囲(MPa)0.05~0.40

除電器(静電気除去装置)』には他にこんなカテゴリがあります

除電器(静電気除去装置)オプション