ニューパワーイオンガンベッセル当日出荷
電源コード不要。新時代の除電ガン
用途エアーをつないで握るだけで除電除塵が可能です付属品取り扱い説明書、Φ8mmエアー継手(取付済)、ノズルガード(取付済)種別高電圧印加圧式除電機質量(g)約365電源【印加圧】AC8KVp-p周波数(kHz)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139x51x164使用流体クリーンドライエアー流量(L/min)エラー:422(0.5MPa)使用温湿度範囲5~45℃/10~90%RH(ただし結露氷結のないこと)イオンバランス±20V以内(~0.4MPa)、±40V以内(~0.7MPa)保護回路高電圧短絡検知回路/過電圧保護回路/高温異常停止回路除電時間(秒)±1000V→±100V:1以下(エアー条件0.5MPa、距離150mm)エアー接続外径Φ8mmチューブ適合、ワンタッチ継手使用高圧電源巻線トランス(内臓)イオン発生方式交流コロナ放電式関連資料(2.39MB)入力圧力(MPa)0.2-0.7(定格0.5)
フィルタベッセル当日出荷から5日以内出荷
交換用フィルタ。
針電極ベッセル当日出荷
交換用の針電極。
適合機種G-7R-L、BB-Z、N-1、N-2、N-3、G-2、G-9、IPC-A3、IPC-A4
電源アダプタベッセル当日出荷から8日以内出荷
各種除電製品の電源アダプタ。
粘着ゲルシート(1枚)ベッセル当日出荷
粘着ゲルシートです。
適合機種IPC-A3、IPC-A4質量(g)64寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×200×2
針電極交換用ドライバーベッセル当日出荷
針電極交換用のドライバー。
適合機種G-7R-L、BB-Z、N-1、N-2、N-3、G-2、G-9
消音ノズルベッセル当日出荷
オプション品・消音ノズル。
電源ケーブル(パルスバー用)ベッセル当日出荷
静電気除去ACパルスバーBシリーズおよびACクリーンバーCシリーズ用の電源ケーブルコード。
電源アダプターAT24シリーズと併用。
用途Bバー/Cバー用ケーブル長(m)5アズワン品番64-4654-28
標準ノズルベッセル当日出荷
ガン、ノズルタイプ静電気除去の標準ノズル。
マイクロフィルターベッセル当日出荷
静電気除去イオンビームガンG-7RSやノズルタイプの静電気除去装置へのエアー供給の際に使用する簡易エアーフィルターです。
用途静電気対策に使用エアーホース径(外径)Φ6mm
消音ストレートノズルベッセル翌日出荷
オプション品・消音ストレートノズル。
適合機種G-7R-L、BB-Z、N-1、N-2、N-3、G-2、G-9
HEPAフィルタベッセル翌日出荷
IPC-250CR用HEPAフィルターユニット。
適合機種IPC-250CR質量(g)907本体寸法(mm)250×220×78
針電極ユニット 適応機種:Cバーシリーズ C-00HR8ベッセル当日出荷
針電極ユニットです。
用途Cバーシリーズ用除電方式パルスACコロナ放電式トラスコ品番168-2568質量(g)6電源(V)DC24±5%〔コネクタRJ45〕消費電力(W)MAX7.8使用範囲(mm)50~2000程度使用空気圧力(MPa)0.3消費電流(mA)MAX600使用周囲温度(℃)0~50イオンバランス±30V(距離1000mm)使用周囲湿度35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)オゾン発生量(ppm)0.05以下アズワン品番64-8434-59
中継ケーブルベッセル当日出荷
静電気除去イオンビームガンG-7RS用の電源延長ケーブルです。
電源ユニットベッセル翌日出荷
スリム&高速除電。狭い場所に設置しやすい電源外置のバー型静電気除去装置、SHシリーズ用の専用高圧電源です。
バー 接続用ソケット2個付き。
バーの設置・配線が簡単。
イオンバランス調整機能付き(パルス比)
過電流、高電圧異常時に出力をシャットダウンする安全回路付き。
用途SHシリーズ用付属品ACケーブル 2本(AC100V用/海外AC240V)1.8m寸法(mm)62.7×138×230質量(kg)1.5消費電力(W)10入力電源AC100~240V(50/60Hz)
スーパースリムノズルベッセル当日出荷
超小型スリムボディーのノズル型イオナイザーです。
ブロー方向をノズルを回して替えられる”回転コーナーノズル”を標準装備しており、設置場所を選びません。
狭い場所への取り付けに最適です。
高電圧異常の信号取り出しや、DC24V電源の渡り配線ができる6極端子付きです。
用途充填作業の液汚れ対策、チャック盤への取り付け、パーツフィーダーの走行不良対策に。除電方式圧電高周波交流コロナ放電式トラスコ品番412-5053セット内容標準ノズル、コーナーノズル、取扱説明書幅(mm)109.6高さ(mm)28質量(g)62奥行(mm)27.5使用空気圧力(MPa)0.1~0.6消費電流(mA)100オゾン発生量0.05ppm以下(0.2MPa時、測定距離50mm)使用湿度範囲35~65%RH(ただし結露氷結のないこと)使用環境温度(℃)5~40イオンバランス±10V(標準ノズル装着、0.3MPa時、距離150mm)入力電源DC 24 V ±5% リップル(P-P) 10%以下
クリーニングブラシベッセル翌々日出荷
メンテナンスが容易、つまみをスライドさせるだけでクリーニングができるブラシ。
スピコンベッセル当日出荷
静電気除去イオンビームガンG-7RSやノズルタイプの静電気除去装置へのエアー供給の際に使用する簡易流量調整です。
プレフィルタベッセル翌々日出荷
IPC-250CR用プレフィルター。
適合機種IPC-250CR質量(g)56本体寸法(mm)200×100×8
G-2用電源アダプタベッセル当日出荷
G-2用電源アダプターです。
用途G-2用トラスコ品番168-2569質量(g)425電源(V)DC24±5%、AC100~240定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)0.4A(TYP.)電源コード(m)約1.5消費電力(mA)100使用温湿度範囲0~40℃5~95%RH(ただし結露氷結のないこと)定格出力電圧(V)DC24/0.75Aアズワン品番64-4654-14
ニューパワーイオンガンベッセル4日以内出荷
電源コードなし!電源コードが不要なので断線無し。吐出力最大クラス!エアー吐出力(打力)が高いので一気に除電・除塵。幅広い用途に対応!使用エアー圧が広範囲(0.2~0.7MPa)なので電子機器や塗装などの除電・除塵に対応。作業しやすい設計!実作業を意識したノズル方向。小型・軽量で作業ストレス軽減。自由な仮置きができる新設計ハンガー。運転状況がわかる状態表示LED。メンテナンスが簡単!カバーとノズルを外せば掃除しやすい1本針。
付属品取扱説明書、Φ8mmエアー継手(取付済)、ノズルガード(取付済)種別高電圧印加式除電器材質●筐体…ポリカーボネート/ABS(難燃性)●針電極…タングステン●ノズル…PBT●内蔵部品…PBT質量(g)365周波数(kHz)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139x51x164使用流体クリーンドライエアー流量(L/min)エアー:422(0.5MPa)使用温湿度範囲5~45℃ / 10~90%RH(ただし結露氷結のないこと)保管温湿度範囲-30~50℃ / 10~90%RH(ただし結露氷結のないこと)イオンバランス±20V以内(~0.4MPa)、±40V以内(~0.7MPa)保護回路高電圧短絡検知回路 / 過電圧保護回路 / 高温異常停止回路騒音レベル(dB(A))99.3(エアー条件0.5MPa、後方距離1000mm)除電時間(秒)±1000V→±100V:1以下(エアー条件0.5MPa、距離150mm)エアー接続外径Φ8mmチューブ適合、ワンタッチ継手使用高圧電源巻線トランス(内蔵)使用場所屋内印加電圧(kV)AC8 p-pイオン発生方式交流コロナ放電式関連資料(2.39MB)入力圧力(MPa)0.2~0.7(定格0.5)
分岐ボックスベッセル3日以内出荷
静電気除去ACパルスバー(電源外置タイプ)SHシリーズの中継用の分岐ボックスです。
静電気除去ユニットベッセル3日以内出荷
静電気除去ユニットFFU-250専用の電極です。
トラスコ品番465-0921適合機種FFU-250質量(g)2
接続ケーブルベッセル4日以内出荷から8日以内出荷
SJシリーズ用接続ケーブル。
接続/中継ケーブル 5mベッセル6日以内出荷
商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。結露にご注意ください。感電や故障の原因になります。防爆構造を必要とするエリア内では絶対に使用しないでください。放電針は高電圧が印加されていますので工具や針金などの金属、指や手、顔などを近づけないようにしてください。
適合機種No.SJ、No.SH-SP2コード146-0756アズワン品番64-4654-95
『除電器(静電気除去装置)』には他にこんなカテゴリがあります
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3