絞り込み
寸法(mm)
  • 1000×1000
  • 125×500(2)
  • 135×180(2)
  • 250×250(4)
  • 300×300(6)
  • 450×600(4)
  • 500×500(3)
  • 500×1000(5)
  • 600×900(25)
  • 600×1200(10)
  • 600×10000(3)
  • 610×914(5)
  • 750×900(3)
  • 900×1200(4)
  • 900×1800(3)
  • 1000×1800(2)
  • 1000×2000(3)
  • 1000×5000(2)
  • 1000×10000(9)
  • 1200×1800(2)
  • 色グリーン(1)
厚さ(mm)
  • 2~3未満(2)
  • 6~7未満(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(1)
  • ホーザン(1)
  • goot(太洋電機産業)(1)
  • ハゼット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)から絞り込む
250×250(4)
300×300(6)
450×600(4)
500×1000(5)
600×900(25)
600×1200(10)
610×914(5)
900×1200(4)
1000×1000
1000×10000(9)
寸法(mm)をもっと見る
導電性マット モノタロウ導電性マットモノタロウ(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。 また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。 市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。材質(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR厚さ(mm)2モスグリーン硬度(ショア A)(抗静電層)60~75、(導電層)70~80比重(抗静電層)1.45、(導電層)1.62伸び(%)(抗静電層)≧350、(導電層)≧200表面抵抗率(Ω)(抗静電層)、106~109(導電層)、103~105引張強度(MPa)(抗静電層)≧10、(導電層)≧3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1000x1000mm 高圧用絶縁ゴムマット(7000V) エスコ1000x1000mm 高圧用絶縁ゴムマット(7000V)エスコ
28,100税込30,910
1個
当日出荷
滑り止め効果のある筋入りの表面加工。 足下に敷き、接地感電事故を防止します。
寸法(mm)1000×1000厚さ(mm)6(凹:4/凸:6)仕様定期自主検査:非対象品エスコ品番EA640ZM-21材質天然ゴム使用電圧(V)7000以下試験電圧(V/1分)20000
静電マット goot(太洋電機産業)静電マットgoot(太洋電機産業)
77,980税込85,778
1枚
当日出荷から翌々日出荷
光沢をおさえた緑色。作業台、床どちらにも使用できます。ゴムシートなので弾力性があり、また机・床などの形状に合わせて切断可能。静電気拡散層(緑)約0.5mmと導電層(黒)約1.5mmの二重構造。静電気拡散材料が使用されている製品です。
抵抗(Ω)(表面 緑)107~109/sq、(裏面 黒)103~105/sq材質合成ゴム硬度65
導電性カラーマット(1×1m) ホーザン導電性カラーマット(1×1m)ホーザン
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
補強繊維により、敷設後に縮みにくく、マットの端が反り上がらないNBR製マット。内部に挟み込んだ網状の繊維でマットにコシを持たせており、床用マットとしてもご使用いただけます。表面のすべり性が良いため、組立作業の机上などに最適です。
その他ESD管理値:1×10^4材質NBR厚さ(mm)2質量(kg)3寸法(cm)幅100×長さ100RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁マット ハゼット絶縁マットハゼット
64,980税込71,478
1個
当日出荷
1000V絶縁工具です。 50000Vテスト合格品です。 キャリングケース付きです。 収納時サイズはΦ160×1000mmです。
用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1000×1000×4トラスコ品番825-2574材質ゴム質量(kg)6

静電気対策マット・シート類』には他にこんなカテゴリがあります

静電マット