絞り込み
ブランド
  • アキレス
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(25)
  • ホーザン(22)
  • DESCO(21)
  • アズピュア(アズワン)(16)
  • エスコ(15)
  • エクシール(10)
  • SCS(10)
  • テラモト(7)
  • ガードナー(6)
  • TGK(東京硝子器械)(6)
  • ベッセル(6)
  • ルドロー コンポジッツ コーポレーション(6)
  • ミヅシマ工業(5)
  • アキツ(5)
  • 森松(5)
  • エンジニア(4)
  • CCT(4)
  • コクゴ(3)
寸法(mm)
  • 473×618(1)
  • 618×910(1)
  • 910×7500(1)
  • 910×10000(1)
  • 1000×1070(1)
  • 1070×2000(1)
  • 1070×3000(1)
  • 1070×4000(1)
  • 1070×5000(1)
  • 1070×20000(1)
  • 1820×10000(1)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(4)
  • 色グレー(2)
  • 色ベージュ(1)
厚さ(mm)
  • 0.1未満(1)
  • 0.2~0.3未満(2)
  • 0.3~0.4未満(5)
  • 1~2未満(2)
  • 2~3未満(2)
  • 10~20未満(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)から絞り込む
618×910(1)
910×7500(1)
910×10000(1)
1000×1070(1)
1070×2000(1)
1070×3000(1)
1070×4000(1)
1070×5000(1)
1070×20000(1)
1820×10000(1)
帯電防止フィルム(セイデンF) アキレス帯電防止フィルム(セイデンF)アキレス
66,980税込73,678
1巻(1巻)
欠品中
「アキレスセイデンF」の優れた防炎性、導電塗工による帯電防止性能はそのままに、クリーンルーム内の暗室用カーテンとして遮光性を持った軟質塩化ビニールフィルムです。
材質塩化ビニル厚さ(mm)0.3規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品大きさ137cm×30m表面抵抗値(Ω)10^6(JIS C 2170)RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数26(JIS K 7201)
導電性ユニットフロアーマット Jフロアー アキレス導電性ユニットフロアーマット Jフロアーアキレス
62,980税込69,278
1箱(36枚)
6日以内出荷
組換えが簡単で必要な場所に導電性フロアーエリアを自由に設置する事が出来ます。
用途クリーンルーム準備室や移設の多い作業場及び保管エリアのスノコ代わりにお使い下さい。長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)10電気抵抗値1×106Ω(JIS A1454「静電気性試験」、労働省産業安全研究所「静電気安全指針」に準拠)種別フロアーマット材質導電性PVC接地抵抗(Ω)R≦1×106(JIS A1454に準拠)
不燃透明帯電防止フィルム ”アキレスフネンクリア” アキレス不燃透明帯電防止フィルム ”アキレスフネンクリア”アキレス
26,980税込29,678
1巻
当日出荷
柔らかい素材のため強い衝撃が加わってもガラス板のように割れることがありません。柔らかい素材で緊急時には刃物で簡単に切れるので、避難の妨げにもなりません。
用途内装制限を受ける特殊建築物内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りとして。帯電防止性能がありますので、データセンターや電子工場等での間仕切りとしてご使用いただけます。防煙垂れ壁として。材質PVC、ガラスクロス厚さ(mm)0.25透明表面抵抗値(Ω)2.8×10[[の9乗]](JIS K 6911準拠)
エレフィールマット-R アキレスエレフィールマット-Rアキレス
59,980税込65,978
1巻(7.5m)
4日以内出荷
作業台サイズに適した規格。強度・寸法安定性に優れる。改正 RoHS指令10物質(RoHS2)に適合。
用途静電気対策エリアの作業台や保管棚のマットとして。幅(mm)910厚さ(mm)2.0グリーン長さ(m)7.5寸法(幅W×長さL)(mm)910×7500接地抵抗(Ω)(EPA)106≦R≦108(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)RoHS指令(10物質対応)対応
エレフィールマットNV-R アキレスエレフィールマットNV-Rアキレス
46,980税込51,678
1巻(10m)
8日以内出荷
ローコストタイプの導電性マット。導電マットの基本性能を維持。改正 RoHS指令10物質(RoHS2)に適合。
用途静電気対策エリアの作業台や保管棚のマットとして。幅(mm)910厚さ(mm)1.5グリーン長さ(m)10寸法(幅W×長さL)(mm)910×10000接地抵抗(Ω)(EPA)106≦R≦108(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)RoHS指令(10物質対応)対応
導電性テーブルマット PFカラーセイデンマット アキレス導電性テーブルマット PFカラーセイデンマットアキレス
119,800税込131,780
1巻
6日以内出荷
補強用クロス採用で強度・寸法安定性・フラット性に優れています。
用途半導体・電子部品等・静電気対策を必要とする、作業台や保管棚のマットとして最適です。長さ(m)10幅(mm)1000厚さ(mm)1.5接地抵抗(Ω)1×106≦R≦1×108(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)質量(kg)18
帯電防止フィルム(セイデンF) アキレス帯電防止フィルム(セイデンF)アキレス
72,980税込80,278
1巻(1巻)
4日以内出荷
アキレスセイデンF0.3mm厚の裏面に、特殊な導電性塗膜を施したものです。
材質塩化ビニル厚さ(mm)0.3規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品大きさ137cm×30m表面抵抗値(Ω)10^6Ω(JIS C 2170)RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数26以上(JIS K 7201)
帯電防止フィルム(クリスタル) アキレス帯電防止フィルム(クリスタル)アキレス
71,980税込79,178
1巻(1巻)
4日以内出荷
防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する、画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。
材質塩化ビニル厚さ(mm)0.3規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品大きさ183cm×30m表面抵抗値(Ω)10^8~10^9(JIS C 2170)RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数27以上(JIS K 7201)
帯電防止フィルム(クリスタル) アキレス帯電防止フィルム(クリスタル)アキレス
69,980税込76,978
1巻(1巻)
4日以内出荷
「セイデンクリスタル」の優れた防炎性、帯電防止性能はそのままに紫外線の透過を抑えました。クリーンルームで使用される紫外線を吸収し、快適な作業環境をつくります。
材質塩化ビニル厚さ(mm)0.3規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品大きさ137cm×30m表面抵抗値(Ω)10^9(JIS C 2170)RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数26(JIS K 7201)
帯電防止フィルム(セイデンF) アキレス帯電防止フィルム(セイデンF)アキレス
66,980税込73,678
1巻(1巻)
4日以内出荷
「セイデンF」の優れた防炎性、帯電防止性能はそのままに、紫外線域の透過を抑えた帯電防止塩化ビニールフィルムです。クリーンルームで使用される紫外線を吸収し、快適な作業環境をつくります。
材質塩化ビニル厚さ(mm)0.3規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品大きさ137cm×30m表面抵抗値(Ω)10^6(JIS C 2170)RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数28(JIS K 7201)
不燃透明帯電防止フィルム ”アキレスフネンクリア” アキレス不燃透明帯電防止フィルム ”アキレスフネンクリア”アキレス
349,800税込384,780
1巻
当日出荷
柔らかい素材のため強い衝撃が加わってもガラス板のように割れることがありません。柔らかい素材で緊急時には刃物で簡単に切れるので、避難の妨げにもなりません。
用途内装制限を受ける特殊建築物内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りとして。帯電防止性能がありますので、データセンターや電子工場等での間仕切りとしてご使用いただけます。防煙垂れ壁として。トラスコ品番350-7842材質PVC、ガラスクロス厚さ(mm)0.25透明タイプ不燃・帯電防止寸法(幅W×長さL)(mm)1070×20000表面抵抗値(Ω)2.8×10の9乗Ω(JIS K 6911準拠)
エレフィールフロアーR アキレスエレフィールフロアーRアキレス
169,800税込186,780
1巻(10m)
5日以内出荷
改正 RoHS指令10物質(RoHS2)に適合した耐摩耗性、耐荷重性に優れた静電気対策用床材として最もスタンダードな床材です。
用途静電気対策エリアの床材として。幅(mm)1820厚さ(mm)2.0グリーン長さ(m)10寸法(幅W×長さL)(mm)1820×10000接地抵抗(Ω)(EPA)1×105≦R≦1×108(IEC61340-4-1準拠)RoHS指令(10物質対応)対応
アキレスセイデンF アキレスアキレスセイデンFアキレス
97,980税込107,778
1巻
8日以内出荷
特殊な導電性塗膜により帯電防止性能を発揮します。
寸法(m)50厚さ×幅W(mm)0.1×1370アズワン品番61-0080-32
静電気対策クッションマット アキレス静電気対策クッションマットアキレス
77,980税込85,778
1箱(5枚)
6日以内出荷
適度なクッション性で足疲労を軽減します。 ハイレベルな静電気対策性能を持っています。
用途立ち作業エリアの足疲労軽減、冷えた床面からの凍え防止に。グレー接地抵抗(Ω)5×109(JIS A1454に準拠)
導電性粘着マット(STクリーンマット) アキレス導電性粘着マット(STクリーンマット)アキレス
66,980税込73,678
1箱(5枚×40層)
6日以内出荷
優れた導電性能で、人体帯電を抑えます。フィルムを剥がした時、静電気の発生が少ないので、ホコリの舞い上げや、身体へのまつわり付を抑えます。アキレス独自の導電素材(STポリ)を使用したゴミ取り粘着マットです。
用途クリーンルーム内など静電気対策が必要なエリアのゴミ取りマットとしてご使用下さい。長さ(mm)900幅(mm)600厚さ(μm)70(ポリエチレンフィルム60/粘着剤10μm)表面抵抗率(Ω)表面:3×1013粘着面:3.5×109基材PE積層枚数(シート)40枚/マットボールタック2(30度)粘着力(N/25mm)1.47(JIS Z0237)漏洩抵抗値100~300MΩ安研法(60Φ、10kg電極にてマット中央部とアース部を測定)背面剥離力(N/25mm)2.00剥離帯電性(V)20以下(25℃、40%RH下で使用済みシートを1~2秒の剥離時間で剥離した後表面電位計にて静電気発生量を測定)静電圧減衰速度(秒)粘着面:0.03表面:0.2
静電気対策クッションマット(ソフマット - D) アキレス静電気対策クッションマット(ソフマット - D)アキレス
77,980税込85,778
1箱(5枚)
3日以内出荷
適度なクッション性で足疲労を軽減し、ハイレベルな静電気対策性能を持っています。
用途立ち作業エリアの足疲労軽減、冷えた床面からの凍え防止にお使いください。電気抵抗値1×1010Ω(JIS A1454「静電気性試験」に準拠)材質帯電防止ポリウレタン硬度70度(Cタイプラバー硬度計)漏洩抵抗値5×109Ω(JIS A1454「静電気性試験」に準拠)
セイデン (R) クリスタル アキレスセイデン (R) クリスタルアキレス
119,800税込131,780
1巻
8日以内出荷から10日以内出荷
透明度の高い帯電防止フィルムです。
寸法(m)10
静電気対策粘着マット STクリーンマット 600mm×900mm アキレス静電気対策粘着マット STクリーンマット 600mm×900mmアキレス
66,980税込73,678
1箱(5シート)
6日以内出荷
トラスコ品番516-1070

静電気対策マット・シート類』には他にこんなカテゴリがあります

静電マット