「寸法(mm)」から絞り込む
導電ゴムシート #14101TGK(東京硝子器械)10日以内出荷
表面が静電拡散層、裏面は導電層になっており、静電気によるトラブルを防ぐことができます。
耐久性、耐摩耗性に優れたマットです。
タイプ導電ゴムシート材質NBR(ニトリルゴム)表面抵抗値(Ω)106~108厚さ(mm)2寸法(mm)1000×10000色グリーン
導電カラーマット グリーンTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
静電気の発生による障害や破損を防ぐため、作業台や保管棚のマットとしてマルチにご利用いただけるマットです。電気表面抵抗値は1×10★7☆Ω以下。
表面は特殊加工で光の反射を軽減します。
RoHSII対応。
導電クリーンマット600×900 40枚TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
クリーンルーム内など静電気対策が必要なエリアのゴミ取りマットとしてご使用ください。
フィルムをはがした時、静電気の発生が少ないので、ホコリの舞い上げや、身体へのまとわりを抑えます。
仕様物性表:【測定値】厚さ:0.07mm(PEフィルム0.06mm/粘着剤0.01mm)表面抵抗率(表面):5.0×1010Ω(粘着面を測定、高抵抗計を使用)表面抵抗率(粘着面):1.47(JIS-Z-0237)粘着力:178N/25mm(JIS-Z-0237)背面剥離力:200N/25mm(JIS-Z-0237)剥離帯電性:20V以下(25℃、40%RHで使用済みシートを1~2秒の剥離時間で剥離した後、表面電位計にて静電気発生量を測定)減衰時間(印加電圧±5kV):1秒以下(FTMS-101C-4046 20℃15%RH)、0%(5kV→0V)※本データは実例値であり保証値ではありません。寸法(mm)600×900
DCマット 30枚積層TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
吸着効果が比較的長く経済的で、最も多く使われているタイプです。
剥離も楽にできますので、特にクリーンルームの入ロや、無塵衣の着替室にも設置してください。
『静電気対策マット・シート類』には他にこんなカテゴリがあります
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3