絞り込み
ブランド
  • DESCO
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(201)
  • audio-technica(73)
  • SCS(32)
  • ホーザン(21)
  • アズワン(20)
  • エスコ(13)
  • サンプラスチック(10)
  • TGK(東京硝子器械)(9)
  • Menda(7)
  • RAACO(6)
  • エンジニア(5)
  • 三商(5)
  • アキレス(4)
  • 大洋シーアイエス(4)
  • エクシール(4)
  • ハイリーク(4)
  • 三菱ガス化学トレーディング(4)
  • アトム興産(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電気シールドバッグ DESCO静電気シールドバッグDESCO
2,698税込2,968
1箱(100枚)
当日出荷
アルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。厚さ(mm)0.07
静電袋 SCS 1000 DESCO静電袋 SCS 1000DESCO
2,598税込2,858
1袋(100枚)
当日出荷
この静電袋1000シリーズは、静電気に敏感な電子機器を保護するようにデザインされています。 袋にはESD保護のシンボルマークおよび追跡を容易にするためのロット番号が表記されています。 ポリエステル、メタル、ポリエチレンの3層がラミネートされています。 外側は静電気拡散性なので、接地すると静電気は除去されます。
厚さ(mm)0.071±10%表面抵抗(Ω)(内側)1×104~1×1011、(外側)1×1011未満タイプ(開け口)開口規格ANSI/ESD S20.20および梱包規準 ANSI/ESD S541、静電気保護パック ANSI/ESD S11.4 Level3に準拠清浄度シリコン不検出抗張力32MPa密着性合格強度(シーム部)11lbs、48N耐突刺し性12lbs、53NRoHS指令(10物質対応)対応
防湿シールドバッグ DESCO防湿シールドバッグDESCO(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。 軽量であり、かつ強度にも優れています。
用途防湿性を要求される電子部品の包装厚さ(μm)85材質帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム種類防湿シールドバッグ
導電性靴カバー(使い捨てタイプ) DESCO導電性靴カバー(使い捨てタイプ)DESCO
9,998税込10,998
1箱(50足)ほか
当日出荷から7日以内出荷
静電気対策を施された床に接地するための導電性タブです。床面を傷つけない素材です。クリーンルームでの使用にも最適です。使い捨てです。
用途来客用に。材質ポリプロピレンブルータイプ靴カバーRoHS指令(10物質対応)対応
湿度表示カード リバーシブル DESCO湿度表示カード リバーシブルDESCO
3,998税込4,398
1缶(100枚)
当日出荷
質量(g)204
シールディングバッグ (メタルアウト ジッパー付き) DESCOシールディングバッグ (メタルアウト ジッパー付き)DESCO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1パック(100枚)
当日出荷から60日以内出荷
40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。 摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
静電気シールドバッグ DESCO静電気シールドバッグDESCO(2件のレビュー)
7,198税込7,918
1袋(100枚)
当日出荷
透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバックです。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。厚さ(μm)70材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム
シールディングバッグ (メタルイン ジッパー付き) DESCOシールディングバッグ (メタルイン ジッパー付き)DESCO
3,298税込3,628
1パック(100枚)
当日出荷から60日以内出荷
シールディングバッグ (メタルイン ジッパーなし) DESCOシールディングバッグ (メタルイン ジッパーなし)DESCO
1,398税込1,538
1パック(100枚)
当日出荷から60日以内出荷
マット留め具 共通 セット DESCOマット留め具 共通 セットDESCO
739税込813
1セット
当日出荷
仕様ESD 共通設置ポイントのシンボルラベル付トラスコ品番859-0172質量(g)13
導電性靴カバー(使い捨てタイプ、滑り止め付) DESCO導電性靴カバー(使い捨てタイプ、滑り止め付)DESCO
12,980税込14,278
1箱(50足)ほか
当日出荷から7日以内出荷
静電気対策を施された床に接地するための導電性タブです。床面を傷つけない素材です。滑り止め付です。クリーンルームでの使用にも最適です。使い捨てです。
用途来客用に。材質ポリプロピレンブルータイプ靴カバーRoHS指令(10物質対応)対応
静電袋 SCS1000 100枚入り DESCO静電袋 SCS1000 100枚入りDESCO
2,398税込2,638
1パック(100枚)
翌々日出荷から93日以内出荷
厚さ0.071mmのメタルインフィルムラミネートANSI/ESDSTM11.31に準拠し、静電気遮蔽エネルギー制限は10nJ未満ANSI/ESDSTM11.11およびANSI/ESDS11.4Level3静電気保護袋に準拠し、静電気拡散性の外側表面および内側表面はRs:1×10^4~1×1011ΩESD保護のシンボルマークとロット番号の情報記載開口タイプとジップタイプの2種類RoHS2およびREACH、紛争鉱物適合アメリカ製
静電気導電性 クリーンルーム 椅子カバー DESCO静電気導電性 クリーンルーム 椅子カバーDESCO
17,980税込19,778
1個
当日出荷
耐久性のある構造により25回の洗濯、約1年間の静電気対策効果を保ちます。埃や汚れの蓄積を防ぐことで椅子の寿命を伸ばします。
寸法(mm)(座部用部分)457×508、(背部用部分)381×406ブラック質量(g)0.22
SCS 防湿シールドバッグ3層構造 100枚入り DESCOSCS 防湿シールドバッグ3層構造 100枚入りDESCO
23,980税込26,378
1箱(100枚)
6日以内出荷から24日以内出荷
3層構造の防湿シールドバッグです。アルミ箔を使用することで水蒸気透過率が非常に低く、JEDEC-J-STD033に準拠しています。内側・外側ともに静電気防止加工をしています。
用途静電気や湿度に敏感な製品の保護が目的。材質帯電防止ナイロン、アルミフォイル、帯電防止ポリエチレンフィルム厚さ(μm)152
回路盤用出荷・保管ケース 緩衝材付 DESCO回路盤用出荷・保管ケース 緩衝材付DESCO
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
質量(kg)0.204寸法(cm)22.9×19.1×6.4
回路盤用出荷・保管ケース 緩衝材付 DESCO回路盤用出荷・保管ケース 緩衝材付DESCO
999税込1,099
1個
6日以内出荷
100% 再生素材で製造、100% リサイクル可能です。
規格ANSI/ESD S20.20 及び包装基準ANSI/ESD S541に適合寸法(cm)17.8×12.7×3.8
スプレーボトル(静電気防止) DESCOスプレーボトル(静電気防止)DESCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
溶剤やクリーナー、水、オイルなどを適量噴射します。低密度ポリエチレン(LDPE)durAstaticスプレーボトルです。静電気拡散性特性が長期間失われません。スプレー/直噴/止めを切り替えることができます。移動性添加剤なし-ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。ESD保護シンボルマーク付きです。
用途ESD保護エリア等でのスプレーの使用に。材質低密度ポリエチレン
ウォッシュボトル(静電気防止) DESCOウォッシュボトル(静電気防止)DESCO
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
低密度ポリエチレン (LDPE) で細口ノズル付きの洗浄ビンです。静電気拡散性特性が長期間失われません。移動性添加剤なし - ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。ESD保護シンボルマーク付きです。
用途はんだ付けを行う作業場でスポンジを濡らすための水用ボトルとして、また洗浄剤や同様の液体を入れるボトルに。材質LDPE黄色色(フタ)黄色
静電袋 2000シリーズ防湿バッグ 100枚入り DESCO静電袋 2000シリーズ防湿バッグ 100枚入りDESCO
2,298税込2,528
1セット(100枚)
7日以内出荷から8日以内出荷
アルミ蒸着を施したポリエステル層とポリエチレン層を合わせた多層構造で、総厚が91μmのフィルムを使用水蒸気透過率0.54g以下ANSI/ESDSTM11.31に則ってテストし、静電気遮蔽エネルギー制限は10nJ未満貫通強度9kg以上ANSI/ESDSTM11.11に準拠し、静電気拡散性の内側および外側の表面抵抗はRs:1×10^4~1×1011ΩESD保護のシンボルマークおよびロット番号を表記RoHS2およびREACH、紛争鉱物適合
静電気シールディングバッグ SCS2000 防湿タイプ DESCO静電気シールディングバッグ SCS2000 防湿タイプDESCO
19,980税込21,978
1箱(100枚)
翌々日出荷
ヒートシールで袋を閉じることができます。防湿性能を有しています。
材質帯電防止ポリエステル・アルミ蒸着・帯電防止ポリエチレン(5層)内寸法(mm)279×381厚さ(μm)85引張強度115N/inch以上静電気帯電防止性能20V未満表面抵抗値(Ω)10^12未満(内・外層)アズワン品番2-2680-05
プレミアム3層ダメージケアフットグラウンダー DESCOプレミアム3層ダメージケアフットグラウンダーDESCO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
静電気拡散性の3層構造ゴム、リバーシブル、製品寿命が長く耐久性に富み、4つの装着面全てを使用することができます。内部は靴を痛めない素材、外部は静電気拡散性のゴムにより、靴と床を傷めません。床の補修等のメンテナンスコストを削減します。
質量(g)39
アルミ箔防湿バッグ DESCOアルミ箔防湿バッグDESCO
18,326税込20,159特価
1パック(100枚)
当日出荷から90日以内出荷
グラウンド端子 マット用 10mm端子 かしめタイプ DESCOグラウンド端子 マット用 10mm端子 かしめタイプDESCO
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイプかしめ
接地プラグアダプター DESCO接地プラグアダプターDESCO
1,398税込1,538
1個
14日以内出荷
バナナプラグで、標準のコンセントをリストストラップおよび他の接地ハードウェアの接地可能なポイントに変換します。 コンセントを手軽にアースポイントに変換します。
仕様バナナジャック (15.5mm -15.6mm ±0.1mm ID) コンセントアダプター質量(g)18
バナナジャック接続可能マット用金具 10mm DESCOバナナジャック接続可能マット用金具 10mmDESCO
579税込637
1個
当日出荷
質量(g)8
シールディングバッグ DESCOシールディングバッグDESCO
14,980税込16,478
1パック(100枚)
99日以内出荷
メタルインはもっとも一般的に使用されている静電気防止シールディングバッグのタイプです。40% の半透明ですので内容物を簡単に目視できます。摩擦電気の発生を抑えた完全な静電気シールド性ですので、内容物がバッグ内で動いても静電気を持つことはありません。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。トラスコ品番112-0652厚さ(mm)0.076縦(mm)762横(mm)254表面抵抗値(Ω)外側:10の4乗~10の8乗/内側:10の4乗~10の11乗
DESCO ESDバッグ DESCODESCO ESDバッグDESCO
1,398税込1,538
1個
14日以内出荷
メタルインはもっとも一般的に使用されている静電気防止シールディングバッグのタイプです。40% の半透明ですので内容物を簡単に目視できます。摩擦電気の発生を抑えた完全な静電気シールド性ですので、内容物がバッグ内で動いても静電気を持つことはありません。試験(ANSI/ESD S11.39)の結果、ANSI/ESD S541で定められた5nJ以下の規格をクリアーしています。
用途静電気に敏感な電子部品の包装厚さ(mm)0.076質量(g)81.65縦(mm)76横(mm)51表面抵抗値(Ω)外側:10の4乗~10の8乗/内側:10の4乗~10の11乗
静電気シールドバッグ フラットタイプ(100枚入) DESCO静電気シールドバッグ フラットタイプ(100枚入)DESCO
4,698税込5,168
1箱(100枚)
5日以内出荷
透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。静電気に敏感な電子部品の保護。
仕様●厚さ(mm):0.071●縦(mm):102●横(mm):203●材質/仕上:帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム●この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。●3M社から事業売却されたため、3Mブランドの表記となっている場合があります。●原産国:アメリカ●コード番号:133-6011アズワン品番67-2276-31
静電気シールドバッグ フラットタイプ(100枚入) DESCO静電気シールドバッグ フラットタイプ(100枚入)DESCO
8,998税込9,898
1箱(100枚)
欠品中
透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。静電気に敏感な電子部品の保護。
仕様●厚さ(mm):0.071●縦(mm):178●横(mm):203●材質/仕上:帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム●この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。●3M社から事業売却されたため、3Mブランドの表記となっている場合があります。●原産国:アメリカ●コード番号:133-6005アズワン品番67-2276-29
コーントップボトル DESCOコーントップボトルDESCO
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
低密度ポリエチレンコーントップボトルです。移動性添加剤なし-ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。エンボス加工された、ESD保護シンボルマーク付きです。
用途ESDワークステーションにおいて、溶剤・クリーナー・水、その他互換性のある液体の吐出に。材質低密度ポリエチレン
静電袋 SCS1000 ジップ付き DESCO静電袋 SCS1000 ジップ付きDESCO
34,900税込38,390
1セット(100枚)
3日以内出荷
厚さ0.071mmのメタルインフィルムラミネートANSI/ESDSTM11.31に準拠し、静電気遮蔽エネルギー制限は10nJ未満ANSI/ESDSTM11.11およびANSI/ESDS11.4Level3静電気保護袋に準拠し、静電気拡散性の外側表面および内側表面はRs:1×104~1×1011ΩESD保護のシンボルマークとロット番号の情報記載開口タイプとジップタイプの2種類RoHS2およびREACH、紛争鉱物適合アメリカ製
寸法(mm)457×457寸法(inch)18"×18"アズワン品番64-3974-27
静電気拡散性ESDバッグ メタルアウトジップ式 DESCO静電気拡散性ESDバッグ メタルアウトジップ式DESCO
7,298税込8,028
1袋(100個)
6日以内出荷
40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。材質アルミニウム厚さ(mm)0.762アズワン品番62-1630-84
静電気拡散性ESDバッグ 透明 DESCO静電気拡散性ESDバッグ 透明DESCO
8,398税込9,238
1箱
8日以内出荷
平均突き破り強度11.3kg以上、FTMS101C/4046に準拠。溶着シール幅9.5mm。内容物を衝撃から保護します。ESD保護シンボルマークとロットコードが印刷されています。品質管理目的のためのANSI/ESDS541の要求に適合。アミン、または、N-オクタン酸を含みません。ポリカーボネイトの中身を入れて使用できます。非腐食性。透明ポリエステルフィルムに永続的な静電気拡散性コーティングが施されています。このコーティングがポリエステルと結合し、一般的な工業用途で使用する場合剥がれ落ちることはありません。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.0889質量(kg)1.22アズワン品番62-1630-82
静電気拡散性ESDバッグ メタルイン DESCO静電気拡散性ESDバッグ メタルインDESCO
4,398税込4,838
1箱
6日以内出荷
40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。材質アルミニウム厚さ(mm)0.762質量(kg)0.65アズワン品番62-1630-79
静電気拡散性ESDバッグ バッグジップ式 DESCO静電気拡散性ESDバッグ バッグジップ式DESCO
9,998税込10,998
1箱(100枚)
43日以内出荷
40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。材質アルミニウム厚さ(mm)0.762質量(kg)1.55アズワン品番62-1630-75
静電気シールディングバッグ SCC SSB1000 シリーズ DESCO静電気シールディングバッグ SCC SSB1000 シリーズDESCO
14,980税込16,478
1箱(100枚)
63日以内出荷
ヒートシールで袋を閉じることができます。
材質帯電防止ポリエステル・アルミ蒸着・帯電防止ポリエチレン(3層)内寸法(mm)254×305厚さ(μm)65引張強度60N/inch以上静電気帯電防止性能30V未満表面抵抗値(Ω)10^12未満(内・外層)アズワン品番2-2680-02透光率(%)40±10
静電気拡散性ESDバッグ DESCO静電気拡散性ESDバッグDESCO
2,998税込3,298
1箱ほか
6日以内出荷から33日以内出荷
40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。材質アルミニウム厚さ(mm)0.762
静電気対策手袋試験装置 DESCO静電気対策手袋試験装置DESCO
81,980税込90,178
1台
7日以内出荷
赤外線アクティブセンサー内蔵です。作業者が電極を握り、作業者テスターのタッチスイッチに触れると、ESD 手袋試験装置が作動します。
仕様静電気アクティブセンサー内蔵質量(g)0.9
ポリエチレン製バッグ DESCOポリエチレン製バッグDESCO
3,280税込3,608
1パック(100枚)
30日以内出荷から60日以内出荷
ピンク
回路基盤輸送用ボックス DESCO回路基盤輸送用ボックスDESCO
1,298税込1,428
1個
30日以内出荷
質量(kg)0.218寸法(cm)31.7×25.6×3.8

静電気対策マット・シート類』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策マット・シート類その他関連用品