892件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハッコー152B 100V 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコー152B 100V 平型プラグHAKKO(白光)
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
トラスコ品番849-6941
ヒートシュリンク(大)150・150オート用幅32mm コテライザーヒートシュリンク(大)150・150オート用幅32mmコテライザー
419税込461
1個
4日以内出荷
熱収縮チューブの収縮に使用します。
仕様150オート・150共用オプションパーツ適合ヒートシュリンクトラスコ品番849-8290材質ステンレス質量(g)7使用できるこて部150オート・150
N2ステーション goot(太洋電機産業)N2ステーションgoot(太洋電機産業)
139,800税込153,780
1台
当日出荷
入力空気圧(MPa)0.3-0.7サイズ(mm)118(W)× 112(H)×185(D)(突起部含まず)質量(kg)約2適合チューブ外径(インプット側) :Φ6mm、(アウトプット側 ): Φ4mm入口空気温度(℃)5~50ガス濃度(%)(N2ガス) 99.5以上 (0.7MPa,0.5リットル/min)トラスコ品番438-0916
チッソ用ホース 30m アサダチッソ用ホース 30mアサダ
65,980税込72,578
1本
3日以内出荷
アズワン品番64-6753-26
N2(窒素ガス)ステーション HAKKO(白光)N2(窒素ガス)ステーションHAKKO(白光)
36,980税込40,678
1台
欠品中
コンパクトな精密流量計使用で、0.25L/min.からの流量設定可能。
トラスコ品番849-8068質量(g)600外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×121×134ガス圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(2.0)/排出計測範囲0.25~2.5L/min.(流量計)
袋ナット HAKKO(白光)袋ナットHAKKO(白光)
96税込106
1個
当日出荷
ペンソルエース H-110用交換リング ホーザンペンソルエース H-110用交換リングホーザン
179税込197
1個
3日以内出荷
ペンソルエース H-110用交換リング
ヒートシュリンクW=22(SK-70シリーズ用) エンジニアヒートシュリンクW=22(SK-70シリーズ用)エンジニア
629税込692
1個
当日出荷
SK-70シリーズ用交換部品
トラスコ品番849-8324種別ヒートシュリンク質量(g)3幅W(mm)22
エゼクターユニット(SKM-40用) エンジニアエゼクターユニット(SKM-40用)エンジニア
1,298税込1,428
1個
当日出荷
SKM-40用エゼクターユニットです。
トラスコ品番400-1389質量(g)9.4部品名称エゼクターユニット使用できるこて部SKM-40
コテライザーフック金具(SK-70シリーズ用) エンジニアコテライザーフック金具(SK-70シリーズ用)エンジニア
559税込615
1個
当日出荷
SK-70シリーズ用フック金具です。
用途SK-70シリーズ用フック金具仕様エンジニア SK-70シリーズ用フック金具トラスコ品番849-8323質量(g)5
丸ベルト溶着器 ハバジット丸ベルト溶着器ハバジット
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
デジタルフローコントローラー インフリッヂ工業デジタルフローコントローラーインフリッヂ工業
359,800税込395,780
1台
15日以内出荷
デジタルフローコントローラーDFC-20Eは、スーパーエアーヒーターの熱風温度とエアー流量を精密に制御しワークに与える熱量を一定にします。エアヒーターに関わる安全回路を搭載しております。エアー温度制御に加え、質量流量で一定に制御することによって単位時間あたり、ワークに与える熱量を一定にすることが出来ます。デジタル設定により、読み取り誤差などの個人差が発生しません。データによる製造技術の継承にも有効だと思われます。各種警報出力により、お客様の安全回路に異常などを通知することが出来ます。エア制御範囲は、1~20L/minです。
用途スーパーエアヒーター(SENタイプ、MAXタイプ)との組合せによる低流量、高温の使用を求めるお客様に最適です。水晶振動子ハンダ付極小ボビンコイル製造時の加熱樹脂同士の極小溶着、融着、溶融温度範囲(℃)0~800制御方式【流量】比例ソレノイドバルブ【温調器】PID精度温調器:±0.3%FS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)161×119 ×200対応エアヒータータイプ:SEN、MAX電源電圧(V)100 200外部入力流量:2点、温調器:1点制御流量(L/min)1~20最大負荷電流(A)10流量精度±2%FSイベント出力流量:1点、温調器:2点
RS PRO はんだ付け用アクセサリ RS PRORS PRO はんだ付け用アクセサリRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
はんだ付けアクセサリの種類 = はんだごてはんだ鉄製スタンド併用可能製品 = Soldering Ironsシリーズ = KP88RS はんだごてスタンドです. 汎用はんだごてスタンドです。電子技術者や愛好家に最適です 頑丈な構造 Helocal 設計ホルダセクション 熱シールドを内蔵 スタンドにはスポンジが付いており、使用中にはんだこて先をきれいに保つことができます
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO はんだ付け用アクセサリ RS PRORS PRO はんだ付け用アクセサリRS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
RS Pro はんだ付け補助キット RS Pro 3 ピースはんだ付け補助キットは、軽量 Durable な工具セットで、はんだ付けやはんだ除去の作業を補助するのに最適です。3 ピースキットには、フック、リーマー、ナイフ、スクレーパ、ブラシとフォークの先端が つの便利なセットに収められていて、はんだとワイヤを安全かつ効率的に、精密にこすり洗い、クリーニング、除去できます。このキットは、さまざまなはんだ付け工具に最適で、はんだ付け作業に不可欠な資産です。特長と利点 軽量で Durable なデザイン さまざまなはんだ付け はんだ除去作業に最適 特定の作業に適した各種ツールが含まれています 人間工学に基づいたハンドルで快適に操作できます 耐久性の高いシャフト 用途 はんだ付け補助キットは、はんだジョイントを使用する場合に不可欠な手動工具キットです。このキットの汎用性により、コネクタのブラッシングからワイヤのフックまで、さまざまな作業を実行できます。この薄型設計で先端が精密なため、マザーボードやマイクロチップなどの小型部品を扱う場合に最適です。セットの内容を教えてください。RS Pro 3 点式はんだごてキットの内容:フックエキスコンポーネントとワイヤ リーマー スムーズにはんだ付け ナイフカット基板(プリント回路基板)トラック スクレーパ フラックス残渣と不要なはんだを除去します はんだ付けの前に、接続部と部品をブラシで清掃します フォーク先端部 ラッピングや包装解除用のワイヤを保持 工具の全長はどのくらいですか? 全長は 175 mm です。このキットは何に使用できますか? RS Pro のはんだ付け補助キット 点セットは、はんだごて、ピンセット、はんだごてステーションなどのさまざまなはんだ付け工具や機器で使用できます。
仕様はんだ付けアクセサリの種類 = はんだ付け補助工具併用可能製品 = はんだ付け 工具
RS PRO はんだ付け用アクセサリ RS PRORS PRO はんだ付け用アクセサリRS PRO
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
RS PRO 7
仕様はんだ付けアクセサリの種類 = 基板作業フレーム併用可能製品 = 基板はんだ付け及びはんだ除去再加工RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO はんだ付け用アクセサリ RS PRORS PRO はんだ付け用アクセサリRS PRO
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
RS Pro はんだリールスタンド、はんだ付けに使用しますはんだロールをすっきりとさせ、 RS Pro はんだリールスタンドと併用できます。スピンドルと金属製のループがリールを適切な位置に保持するので、必要に応じて必要な長さのはんだワイヤを簡単に引き出すことができます。 このスタンドは、動作時の滑りを防止するゴム製のクラッド付きの底板を備えています。さらに安定性を高めるため、取り付け穴が開いているため、作業場にしっかりと固定できます。便利でコンパクトなサイズのため、邪魔にならずにはんだごてにスタンドを保持できます。 RS Pro はんだリールスタンドは、 1 kg のはんだロールを保持するように設計されています。持ち運びに便利な小型キャリーハンドルを備えています。このはんだ付けアクセサリは、定期的にはんだごてを使用するすべての専門家や愛好家に役立ちます。特長と利点.はんだリールスタンド .はんだリールでの使用に適しています . 1 kgのはんだロールを保持 . 取り付け穴付きのゴム製のクラッド . 78 mm ( L ) x 86 mm ( W ) x 14 mm ( H ) .キャリーハンドル付き . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様はんだ付けアクセサリの種類 = はんだごてはんだ鉄製スタンド併用可能製品 = はんだ
ヒーター HAKKO(白光)ヒーターHAKKO(白光)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
適合機種FX-8806RoHS指令(10物質対応)対応
保護パイプ付きニップル HAKKO(白光)保護パイプ付きニップルHAKKO(白光)
569税込626
1個
5日以内出荷
適合機種FX-8806RoHS指令(10物質対応)対応
こて先置き台 HAKKO(白光)こて先置き台HAKKO(白光)
579税込637
1個ほか
7日以内出荷から31日以内出荷
適合適合可能製品:FX-9703、FX-9704
口金 ツマミ、こて先止めスプリング付き HAKKO(白光)口金 ツマミ、こて先止めスプリング付きHAKKO(白光)
2,298税込2,528
1個ほか
7日以内出荷から31日以内出荷
適合適合可能製品:FX-9703、FX-9704
クリーニングブラシ FH-215用 HAKKO(白光)クリーニングブラシ FH-215用HAKKO(白光)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
クリーニングブラシを使用することで酸化膜の除去に優れたクリーニング性を発揮します。
適合適合可能製品:FH215-811
ノズルスペーサー HAKKO(白光)ノズルスペーサーHAKKO(白光)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
適合適合可能製品:B5337、B5338
封止弁 HAKKO(白光)封止弁HAKKO(白光)
449税込494
1個
5日以内出荷
適合適合可能製品:FX-9703、FX-9704
ニップル 封止弁付き HAKKO(白光)ニップル 封止弁付きHAKKO(白光)
599税込659
1個
5日以内出荷
適合適合可能製品:FX-9703、FX-9704
断熱スリーブ HAKKO(白光)断熱スリーブHAKKO(白光)
309税込340
1個
5日以内出荷
適合適合可能製品:FX-9703、FX-9704
ノズルスペーサー HAKKO(白光)ノズルスペーサーHAKKO(白光)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
適合B5290~B5298、B5332、B5333
ニップル 封止弁付き HAKKO(白光)ニップル 封止弁付きHAKKO(白光)
309税込340
1個
5日以内出荷
適合FX-9701、FX9702
ビーズバンド HAKKO(白光)ビーズバンドHAKKO(白光)
179税込197
1セット
16日以内出荷
六角レンチ HAKKO(白光)六角レンチHAKKO(白光)
379税込417
1個
16日以内出荷
キャリングケース FR-301用 HAKKO(白光)キャリングケース FR-301用HAKKO(白光)
1,498税込1,648
1個
16日以内出荷
キャリングケース HAKKO(白光)キャリングケースHAKKO(白光)
1,498税込1,648
1個
16日以内出荷
DCファン ボトムヒーター用 HAKKO(白光)DCファン ボトムヒーター用HAKKO(白光)
2,298税込2,528
1個
16日以内出荷
基板 ボトムヒーター用 100-127V HAKKO(白光)基板 ボトムヒーター用 100-127VHAKKO(白光)
1,998税込2,198
1枚
16日以内出荷
電磁弁 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)電磁弁パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,998税込10,998
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
プリヒーター 熱風式 goot(太洋電機産業)プリヒーター 熱風式goot(太洋電機産業)
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
高出力ヒーター搭載。多層基板のプリヒートに最適。小型多層基板対応。高出力ヒーター搭載の熱風式小型プリヒーター。基板にあわせて加熱範囲を変更可能。簡易基板ホルダーで基板の固定が可能。信頼ある、センサーフィードバックによる温度制御方式を採用。デジタル表示により設定温度を一目で確認。吹き出し口の大きさを調節できます。付属のシャッターを取り付ける事で、吹き出し口の大きさを調節可能。静電対策
仕様推奨ボードホルダー簡易型ボードホルダー付属適合(基板サイズ)150mm×オープンエンドトラスコ品番112-9981消費電力(W)590定格電圧(V)100 AC 50/60Hz範囲(mm)(加熱)Min. 10×10/Max.58×58風量(m3/min)0.23(ファン性能)電源コード(m)1.5(インレット3芯コード)ヒーターニクロム温度制御方式PID制御温度設定範囲(℃)室温~300
側面ヒーター goot(太洋電機産業)側面ヒーターgoot(太洋電機産業)
23,980税込26,378
1個
20日以内出荷
POT-400C側面用ヒーター
トラスコ品番113-1511適合機種POT-400C
底ヒーター goot(太洋電機産業)底ヒーターgoot(太洋電機産業)
49,980税込54,978
1個
20日以内出荷
POT-400C底用ヒーター
トラスコ品番112-9954適合機種POT-400C
漏電ブレーカー HAKKO(白光)漏電ブレーカーHAKKO(白光)
16,980税込18,678
1個
27日以内出荷
防振ゴム HAKKO(白光)防振ゴムHAKKO(白光)
289税込318
1個
16日以内出荷
放熱板 HAKKO(白光)放熱板HAKKO(白光)
609税込670
1個
16日以内出荷

はんだごて部品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだごて関連用品