873件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング S-10 バイトン HAKKO(白光)

    Oリング S-10 バイトン

    HAKKO(白光)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-7797
  • Oリング P-5 バイトン HAKKO(白光)

    Oリング P-5 バイトン

    HAKKO(白光)
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番849-7796
  • MGフック HAKKO(白光)

    MGフック

    HAKKO(白光)
    2,298税込2,528
    1セット(10個)ほか
    5日以内出荷
    607用オプションです。
    仕様スポンジ式質量(g)20
  • 超低音パワーブロータイプノズル 近畿製作所

    超低音パワーブロータイプノズル

    近畿製作所
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    作業性をUP! 用途に合わせエアーブロー。
    トラスコ品番805-0888ノズル長(mm)15ノズル口径(Φmm)1×12ノズル取付口G1/8
  • 水準器 HAKKO(白光)

    水準器

    HAKKO(白光)
    2,998税込3,298
    1個
    27日以内出荷
    適合HAKKO 485トラスコ品番849-8572
  • マーカーランプ HAKKO(白光)

    マーカーランプ

    HAKKO(白光)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    適合HAKKO 485トラスコ品番849-8570
  • センサー HAKKO(白光)

    センサー

    HAKKO(白光)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番849-8567
  • スポットマーカー & アーム HAKKO(白光)

    スポットマーカー & アーム

    HAKKO(白光)
    119,800税込131,780
    1個
    27日以内出荷
    適合HAKKO 485トラスコ品番849-8573
  • フィーダーペンB 1.2mm-1.6mm HAKKO(白光)

    フィーダーペンB 1.2mm-1.6mm

    HAKKO(白光)
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO 373、HAKKO 374トラスコ品番849-6971
  • フィーダーペンA 0.6mm-1.0mm HAKKO(白光)

    フィーダーペンA 0.6mm-1.0mm

    HAKKO(白光)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO 373、HAKKO 374トラスコ品番849-6970
  • ハッコーFX-8802 26V-65W HAKKO(白光)

    ハッコーFX-8802 26V-65W

    HAKKO(白光)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-701、HAKKO FR-702、HAKKO FX-888D、HAKKO FX-889トラスコ品番849-6981
  • ハッコー155 15mmピッチ HAKKO(白光)

    ハッコー155 15mmピッチ

    HAKKO(白光)
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番849-6945
  • ハッコー155 HAKKO(白光)

    ハッコー155

    HAKKO(白光)
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番849-6944
  • ハッコー153 HAKKO(白光)

    ハッコー153

    HAKKO(白光)
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番849-6942
  • ハッコー152B 100V 平型プラグ HAKKO(白光)

    ハッコー152B 100V 平型プラグ

    HAKKO(白光)
    80,980税込89,078
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番849-6941
  • ヒートシュリンク(大)150・150オート用幅32mm コテライザー

    ヒートシュリンク(大)150・150オート用幅32mm

    コテライザー
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    熱収縮チューブの収縮に使用します。
    仕様150オート・150共用オプションパーツ適合ヒートシュリンクトラスコ品番849-8290材質ステンレス質量(g)7使用できるこて部150オート・150
  • チッソ用ホース 30m アサダ

    チッソ用ホース 30m

    アサダ
    65,980税込72,578
    1本
    3日以内出荷
    アズワン品番64-6753-26
  • チッソ用ホース 20m アサダ

    チッソ用ホース 20m

    アサダ
    45,980税込50,578
    1本
    3日以内出荷
    アズワン品番64-6753-28
  • N2(窒素ガス)ステーション HAKKO(白光)

    N2(窒素ガス)ステーション

    HAKKO(白光)
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトな精密流量計使用で、0.25L/min.からの流量設定可能。
    トラスコ品番849-8068質量(g)600外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×121×134ガス圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(2.0)/排出計測範囲0.25~2.5L/min.(流量計)
  • ペンソルエース H-110用交換リング ホーザン

    ペンソルエース H-110用交換リング

    ホーザン
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    ペンソルエース H-110用交換リング
  • ヒートシュリンクW=22(SK-70シリーズ用) ENGINEER(エンジニア)

    ヒートシュリンクW=22(SK-70シリーズ用)

    ENGINEER(エンジニア)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    SK-70シリーズ用交換部品
    トラスコ品番849-8324種別ヒートシュリンク質量(g)3幅W(mm)22
  • コテライザーセラミックユニット(SK-70シリーズ用) ENGINEER(エンジニア)

    コテライザーセラミックユニット(SK-70シリーズ用)

    ENGINEER(エンジニア)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    コテライザーSK-70シリーズ専用セラミックパーツです。
    トラスコ品番400-1621質量(g)14.7部品名称セラミックユニット使用できるこて部SK-70シリーズ
  • コテライザーフック金具(SK-70シリーズ用) ENGINEER(エンジニア)

    コテライザーフック金具(SK-70シリーズ用)

    ENGINEER(エンジニア)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    SK-70シリーズ用フック金具です。
    用途SK-70シリーズ用フック金具仕様エンジニア SK-70シリーズ用フック金具トラスコ品番849-8323質量(g)5
  • コテライザーセラミックユニット(SK-60シリーズ用) ENGINEER(エンジニア)

    コテライザーセラミックユニット(SK-60シリーズ用)

    ENGINEER(エンジニア)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    SK-60シリーズ用交換部品
    適合コテ:SK-60シリーズトラスコ品番400-1460
  • こて差込口 HAKKO(白光)

    こて差込口

    HAKKO(白光)
    549税込604
    1個
    14日以内出荷
  • 吸取器851用オプション HAKKO(白光)

    吸取器851用オプション

    HAKKO(白光)
    189税込208
    1個
    11日以内出荷
    851用オプションです。
    用途851用交換部品トラスコ品番849-7547摘要851品名こて差込口RoHS指令(10物質対応)対応
  • 封止弁 HAKKO(白光)

    封止弁

    HAKKO(白光)
    469税込516
    1個
    25日以内出荷
    はんだこてFN-1010用封止弁 FN-1101/FN-1102用です。
    適合コテ:FN-1010トラスコ品番543-3308RoHS指令(10物質対応)対応
  • レセプタクル FR-400用 HAKKO(白光)

    レセプタクル FR-400用

    HAKKO(白光)
    929税込1,022
    1個
    25日以内出荷
    吸取器FR-400用レセプタクルです。
    適合コテ:FR-400トラスコ品番543-3299RoHS指令(10物質対応)対応
  • こて先取外しアタッチメント HAKKO(白光)

    こて先取外しアタッチメント

    HAKKO(白光)
    279税込307
    1個
    25日以内出荷
    はんだこてFN-1010用こて先取外しアタッチメントFH210-81用です。
    適合コテ:FN-1010トラスコ品番543-3324RoHS指令(10物質対応)対応
  • こて部 RX780AS用 goot(太洋電機産業)

    こて部 RX780AS用

    goot(太洋電機産業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    こて部が細く、軽くなり、とりまわしが容易な柔軟なケーブルにより操作性が向上しました。
    用途替こて部トラスコ品番719-3423適合機種RX-780ASRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルフローコントローラー インフリッヂ工業

    デジタルフローコントローラー

    インフリッヂ工業
    359,800税込395,780
    1台
    15日以内出荷
    デジタルフローコントローラーDFC-20Eは、スーパーエアーヒーターの熱風温度とエアー流量を精密に制御しワークに与える熱量を一定にします。エアヒーターに関わる安全回路を搭載しております。エアー温度制御に加え、質量流量で一定に制御することによって単位時間あたり、ワークに与える熱量を一定にすることが出来ます。デジタル設定により、読み取り誤差などの個人差が発生しません。データによる製造技術の継承にも有効だと思われます。各種警報出力により、お客様の安全回路に異常などを通知することが出来ます。エア制御範囲は、1~20L/minです。
    用途スーパーエアヒーター(SENタイプ、MAXタイプ)との組合せによる低流量、高温の使用を求めるお客様に最適です。水晶振動子ハンダ付。極小ボビンコイル製造時の加熱。樹脂同士の極小溶着、融着、溶融温度範囲(℃)0~800制御方式【流量】比例ソレノイドバルブ【温調器】PID精度温調器:±0.3%FS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)161×119 ×200対応エアヒータータイプ:SEN、MAX電源電圧(V)100 200外部入力流量:2点、温調器:1点制御流量(L/min)1~20最大負荷電流(A)10流量精度±2%FSイベント出力流量:1点、温調器:2点
  • 保護パイプ付きニップル HAKKO(白光)

    保護パイプ付きニップル

    HAKKO(白光)
    569税込626
    1個
    5日以内出荷
    適合機種FX-8806RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビーズバンド HAKKO(白光)

    ビーズバンド

    HAKKO(白光)
    179税込197
    1セット
    13日以内出荷
  • 六角レンチ HAKKO(白光)

    六角レンチ

    HAKKO(白光)
    379税込417
    1個
    13日以内出荷
  • キャリングケース FR-301用 HAKKO(白光)

    キャリングケース FR-301用

    HAKKO(白光)
    1,498税込1,648
    1個
    13日以内出荷
  • キャリングケース HAKKO(白光)

    キャリングケース

    HAKKO(白光)
    1,498税込1,648
    1個
    13日以内出荷
  • DCファン ボトムヒーター用 HAKKO(白光)

    DCファン ボトムヒーター用

    HAKKO(白光)
    2,298税込2,528
    1個
    13日以内出荷
  • 基板 ボトムヒーター用 100-127V HAKKO(白光)

    基板 ボトムヒーター用 100-127V

    HAKKO(白光)
    1,998税込2,198
    1枚
    13日以内出荷
  • 電磁弁 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    電磁弁

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリヒーター 熱風式 goot(太洋電機産業)

    プリヒーター 熱風式

    goot(太洋電機産業)
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    高出力ヒーター搭載。多層基板のプリヒートに最適。小型多層基板対応。高出力ヒーター搭載の熱風式小型プリヒーター。基板にあわせて加熱範囲を変更可能。簡易基板ホルダーで基板の固定が可能。信頼ある、センサーフィードバックによる温度制御方式を採用。デジタル表示により設定温度を一目で確認。吹き出し口の大きさを調節できます。付属のシャッターを取り付ける事で、吹き出し口の大きさを調節可能。静電対策
    仕様推奨ボードホルダー簡易型ボードホルダー付属適合(基板サイズ)150mm×オープンエンドトラスコ品番112-9981消費電力(W)590定格電圧(V)100 AC 50/60Hz範囲(mm)(加熱)Min. 10×10/Max.58×58風量(m3/min)0.23(ファン性能)電源コード(m)1.5(インレット3芯コード)ヒーターニクロム温度制御方式PID制御温度設定範囲(℃)室温~300

はんだごて部品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだごて関連用品