892件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源コード 2極接地プラグ HAKKO(白光)電源コード 2極接地プラグHAKKO(白光)
739税込813
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
吸着パッド HAKKO(白光)吸着パッドHAKKO(白光)
979税込1,077
1セット(5個)
当日出荷
材質導電性シリコンゴム
ハッコーFX-8301 27V-150W HAKKO(白光)ハッコーFX-8301 27V-150WHAKKO(白光)
7,998税込8,798
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
適合HAKKO FX-838
乾電池式発泡スチロールカッター替刃 TAKAGI(高儀)乾電池式発泡スチロールカッター替刃TAKAGI(高儀)
1,698税込1,868
1個(2本)
当日出荷
発泡スチロールが焦げにくいヒーター採用
用途TAKAGI乾電池式発砲スチロールカッターの替刃です
コテ先キャップ 中島銅工コテ先キャップ中島銅工(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
鉄筆 HAKKO(白光)鉄筆HAKKO(白光)(1件のレビュー)
629税込692
1個ほか
当日出荷
適合機種my pen、my pen α質量(g)6
ハッコーFR-870B 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)ハッコーFR-870B 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
89,980税込98,978
1個
当日出荷
全体加熱に最適なプリヒーター。 素早い立ち上りのカーボンヒーター採用。 両面実装している基板でも使える非接触型。
仕様有効加熱寸法:190×80mm、ヒーターエリア切替:2分割セット内容本体、サーモカップル(K熱電対)、電源コード、ヒーター(予備用)、登録書質量(kg)3.2消費電力(W)500電源AC100V 50/60Hz制御方式パワーモード:パーセント方式、T/Cモード:PID制御ヒーター寸法(mm)248×140ヒーターカーボンヒーター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×100×311温度センサーK熱電対寿命ヒーター2100時間設定範囲パワーモード:0~100%、T/Cモード:50~200℃、時間:0~999秒モードパワーモード・T/Cモードパワーオートモード・T/Cオートモード外部入力スタート信号入力可プラグ形状2極接地型プラグ
フィルター HAKKO(白光)フィルターHAKKO(白光)
209税込230
1個
3日以内出荷
ヒーター 26V-65W HAKKO(白光)ヒーター 26V-65WHAKKO(白光)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
FX-8801用交換ヒーターです。
適合こて部/FX-8801、FX-8802、FX-8803、FX-8805質量(g)20
パーツセット 溶着用 HAKKO(白光)パーツセット 溶着用HAKKO(白光)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ドリルホルダー ノズル0.8mm.1.0mm HAKKO(白光)ドリルホルダー ノズル0.8mm.1.0mmHAKKO(白光)
699税込769
1個
当日出荷
適合HAKKO FR-301、HAKKO FR-400、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702、HAKKO FR-300、HAKKO 474、HAKKO 475、HAKKO 484、HAKKO 808トラスコ品番849-7579
アダプター HAKKO(白光)アダプターHAKKO(白光)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
チッソ用ホース アサダチッソ用ホースアサダ
9,998税込10,998
1本
当日出荷から3日以内出荷
接続部のサイズ1/4
キャップ FX-600D用 HAKKO(白光)キャップ FX-600D用HAKKO(白光)
799税込879
1個
4日以内出荷
適合機種FX-600DRoHS指令(10物質対応)対応
送りパイプ組品<下から送りタイプ> HAKKO(白光)送りパイプ組品<下から送りタイプ>HAKKO(白光)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から13日以内出荷
適合HAKKO 373/HAKKO 374
Φ5.0mm コードストッパー(5個) エスコΦ5.0mm コードストッパー(5個)エスコ
330税込363
1個
当日出荷
エスコ品番EA628RW-15
エゼクターユニット 中島銅工エゼクターユニット中島銅工(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
エゼクターは消耗品です。 使用状況により早目のお取替えが必要になる場合があります。
マークカッター goot(太洋電機産業)マークカッターgoot(太洋電機産業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
こて先は鋭くカスが付きにくいクロームメッキ仕上げです。布地等を切断する時は、熱を伝えにくい平面上(ガラス上が最適)で加工してください。
トラスコ品番853-6826奥行(mm)188電圧(V)100消費電力(W)20定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)360ヒーターセラミックヒーター
圧着パット HAKKO(白光)圧着パットHAKKO(白光)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
310、311用オプションです。
用途310、311用交換部品適合311トラスコ品番853-6749質量(g)60
排気フィルター 2個入 HAKKO(白光)排気フィルター 2個入HAKKO(白光)(3件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
伝導 プレート HAKKO(白光)伝導 プレートHAKKO(白光)
699税込769
1個ほか
当日出荷
はんだこてテスター用オプションです。
用途192、FG-101用交換部品。適合HAKKO FG-101、192質量(g)4
ホース 導電性 HAKKO(白光)ホース 導電性HAKKO(白光)
729税込802
1個
4日以内出荷
適合HAKKO 392-1トラスコ品番849-7487
ブレーキ板ばね HAKKO(白光)ブレーキ板ばねHAKKO(白光)(1件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
電子部品装着用ホットメルター(品番:804-1)用の交換部品です。
ハッコーFR-830 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)ハッコーFR-830 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
トラスコ品番849-8057
交換ノズル(N4シリーズ) HAKKO(白光)交換ノズル(N4シリーズ)HAKKO(白光)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ホットピンセット ホーザンホットピンセットホーザン
49,980税込54,978
1セット
当日出荷
密集基板のチップパーツもツカミ取り! ますます高密度化するSMD密集基板は、部品と部品の間隔が非常に狭く、ピンポイントの精度が要求されています。 ホットピンセットは、この難問をみごとに解決。 まさに、チップパーツをツカミ取りする全く新しいタイプのSMDリペアツールです。 リモートスイッチONの時のみ加熱する安全・省電力設計。 世界初、SNヒーターを採用した、ビット兼用ヒーター。 約3秒で350℃(MAX時)。すぐに使用できる素早い立ち上がり。 熱やフラックスで腐蝕する銅製ビットと異なり、耐熱性、耐摩耗性に優れ、アルカリ・酸にも侵されません。 ヒーターにハンダが付着せずリワーク作業に最適。 ピンセット部は静電気防止仕様!右利き、左利き、どちらの方も使用できる、ピンセット感覚の作業が可能。 負荷側がショートしても自動復帰できる安全設計。 秒単位の熱供給を可能にする定電力制御方式。 電波雑音規制FCC規格をクリアー。入力電圧は100~240V。電源プラグをコンセントに差し込むだけで世界中どの国の電圧にも対応できるスイッチング方式。
仕様3ピンプラグ、ESD対作品、鉛フリーハンダ対応付属品専用テコ台、標準ヒーターユニット(HS-405)質量(g)ステーション:1200、ピンセット:42(コードは除く)消費電力(W)突入時:27、安定時:10.8コード長さ(m)(接続)1.2、(電源)1ヒーターセラミックヒーター温度制御定電力制御設定温度(℃)210~600外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション:110×86×240(突起物除く)、ピンセット:40×180×20ヒータータイプセラミックヒーター最大ツカミ幅(mm)10
テフロンシートガストロノームサイズ ノーブランドテフロンシートガストロノームサイズノーブランド
27,980税込30,778
1組(10枚)
翌々日出荷
材質ガラス繊維+フッ素樹脂寸法(mm)500×300厚さ(μm)75耐熱温度(℃)-100~260
ヘルパーレンズ付作業台 goot(太洋電機産業)ヘルパーレンズ付作業台goot(太洋電機産業)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
拡大倍率約3倍の直径90mmアクリルレンズを採用しています。安定性のよいベースで安全に作業ができます。
仕様直径90mm二重焦点式アクリルレンズ(拡大倍率約3倍)トラスコ品番468-7311幅(mm)150、【グリップ】200(最大)高さ(mm)280奥行(mm)245
T39シリーズ用ノズル組品H ノズルスペーサー付き HAKKO(白光)T39シリーズ用ノズル組品H ノズルスペーサー付きHAKKO(白光)
4,998税込5,498
1個ほか
5日以内出荷から31日以内出荷
適合こて部:FX-9702、こて先:T39-BC2535 / BC型 横2.5mm 縦3.5mm、T39-BCF2535 / BC型 横2.5mm 縦3.5mm、T39-BCM2535 / BC型 横2.5mm 縦3.5mm くぼみ付き、T39-BCR24 / 2.4BC型 V溝付き
T39シリーズ用ノズル組品E ノズルスペーサー付き HAKKO(白光)T39シリーズ用ノズル組品E ノズルスペーサー付きHAKKO(白光)
4,998税込5,498
1個ほか
5日以内出荷から31日以内出荷
適合こて部:FX-9702、こて先:T39-BC3545 / BC型 横3.5mm 縦4.5mm、T39-BCF3545 / BC型 横3.5mm 縦4.5mm、T39-BCM3545 / BC型 横3.5mm 縦4.5mm くぼみ付き、T39-C4055 / C型 横4mm 縦5.5mm、T39-CF4055 / C型 横4mm 縦5.5mm、T39-BCR32 / 3.2BC型 V溝付き
電池式コードレス発泡スチロールカッター RELIEF電池式コードレス発泡スチロールカッターRELIEF
3,898税込4,288
1個
当日出荷
スピード加熱で約7~10秒で使用可能!ボタンを押している時だけ加熱する安全設計。切抜き作業時の切りくずが出ません。LEDライト付き。
付属品ヒーターユニット(ショート)、ヒーターユニット(ロング)、スイッチ固定アタッチメント電源アルカリ単三電池×4本(別売)最高温度(℃)ショート:250、ロング:270使用時間(分)連続約10
ヒーター R 100-120V HAKKO(白光)ヒーター R 100-120VHAKKO(白光)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
トラスコ品番835-6876適合機種FX-301B質量(g)100
ヒーター R 100-110V HAKKO(白光)ヒーター R 100-110VHAKKO(白光)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
トラスコ品番835-6875適合機種FX-300質量(g)80
ノズル ヘラ型 0.5mmX4mm HAKKO(白光)ノズル ヘラ型 0.5mmX4mmHAKKO(白光)(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
TGK品番948-58-15-04トラスコ品番112-2061適合機種MELTER 805質量(g)20
ヒーター 5本入 HAKKO(白光)ヒーター 5本入HAKKO(白光)
1,398税込1,538
1箱(5本)
当日出荷
質量(g)7
口金 イエロー ネジ付 HAKKO(白光)口金 イエロー ネジ付HAKKO(白光)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハッコーDIPLINER FT-100 HAKKO(白光)ハッコーDIPLINER FT-100HAKKO(白光)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
トラスコ品番849-8059
テフロンシート 2巻入 HAKKO(白光)テフロンシート 2巻入HAKKO(白光)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FV-803トラスコ品番849-7469
クリーニングピン 加熱芯用 HAKKO(白光)クリーニングピン 加熱芯用HAKKO(白光)
399税込439
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FR-301、HAKKO FR-300、HAKKO 484トラスコ品番849-7519
ガイドノズル 1.6mm ESD HAKKO(白光)ガイドノズル 1.6mm ESDHAKKO(白光)
879税込967
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FX-8803、HAKKO 951/952、HAKKO 958/959トラスコ品番849-7840

はんだごて部品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだごて関連用品