892件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーニングブラシ HAKKO(白光)クリーニングブラシHAKKO(白光)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
適合本体FH-800用
SK-60シリーズ用ホットカッター エンジニアSK-60シリーズ用ホットカッターエンジニア
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
熱を加えて切断するため、複雑な曲線カットも簡単にできます。ナイロンテープの切断にも使用でき、ほつれの防止になります。
用途プラモデルのバリ取りやカットに、コテライザーの部品交換に全長(mm)76質量(g)13刃長(mm)11先端角(°)35刃厚(mm)0.5
ブラシ ホーザンブラシホーザン
729税込802
1個
3日以内出荷
適合機種HS-400
ヒーター(HS-11用) ホーザンヒーター(HS-11用)ホーザン(1件のレビュー)
729税込802特価
1個
当日出荷
適合機種HS-11
[EA976GB-1用]エンドストッパー(4個) エスコ[EA976GB-1用]エンドストッパー(4個)エスコ
185税込204
1個
翌日出荷
仕様EA976GB-1用エンドストッパー
マイクロスイッチ ホーザンマイクロスイッチホーザン
399税込439
1個
3日以内出荷
適合機種HS-400/401
パイプカバー HAKKO(白光)パイプカバーHAKKO(白光)
579税込637
1個
当日出荷
FV-310用パイプカバー
対応製品HAKKO FV-310
保護パイプ マイカ付き HAKKO(白光)保護パイプ マイカ付きHAKKO(白光)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
適合品番HAKKO FV-310
エアガード組品 固定金具付き HAKKO(白光)エアガード組品 固定金具付きHAKKO(白光)
6,598税込7,258
1個
13日以内出荷
適合品番HAKKO FR-702、HAKKO FR-810B
FILTER TYPE 1 FINE PARTICLES SCSFILTER TYPE 1 FINE PARTICLESSCS
9,998税込10,998
1個
当日出荷
質量(g)764
FILTER TYPE 2 FOR TONER AND DUST SCSFILTER TYPE 2 FOR TONER AND DUSTSCS
5,598税込6,158
1個
17日以内出荷
質量(g)699
ソダーウィック TGK(東京硝子器械)ソダーウィックTGK(東京硝子器械)
10,980税込12,078
1箱
4日以内出荷から6日以内出荷
残留物質の少ないはんだ吸取りワイヤー。大型ターミナルからSMDまた能率のいい除去作業ができます。 非腐食性超高純度無洗浄フラックスを使用し、静電損傷リスクを減らします。すべて帯電防止のボビンで、イオンによる汚染はありません。
長さ(m)(ボビン)1.5
コンベアベルト HAKKO(白光)コンベアベルトHAKKO(白光)
29,980税込32,978
1台
16日以内出荷
仕様導電性なしピッチ(mm)約5ベルトメッシュ
イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR01NS コガネイイオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR01NSコガネイ
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
ノズル標準
イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB21 コガネイイオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB21コガネイ
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB11 コガネイイオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB11コガネイ
7,698税込8,468
1袋(5個)
6日以内出荷
適合DTRY-ELB01, 02専用
イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB01 コガネイイオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB01コガネイ
68,980税込75,878
1個
当日出荷
小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。 ピンポイント除電を可能にしたブロータイプ。 従来では不可能とされていたチューブや金属パイプでのイオン搬送が可能。
付属品電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、接点切換スイッチ保護シール1枚質量(g)190(本体のみ)電源(V)DC24±5%出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×30×54(本体のみ)使用流体空気(水分、油分を除去した清浄な空気)消費電流(mA)約100使用環境室内0~40(結露なきこと)表示LED電源:供給電源が入っている場合は電源表示LED(緑色)が点灯異常:放電の異常時は異常表示LED(赤色)が点灯使用エアー圧力(MPa)0.02~0.25(ノズルDTRY-NZR01NS使用時)0.02~0.12(ノズルDTRY-NZR02S使用時)0.02~0.12(導電性ウレタンチューブ、テフロンチューブ、シリコンチューブ使用時)0.05~0.25(ノズルDTRY-NZR100ND~500ND使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR20SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR21SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR01FT使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR200SP使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100B~500B使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100L~200L使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100U使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100FMT~200FMT使用時)イオンバランス±15V供給エア流量(L/min)約100(ノズルDTRY-NZR01NSを使用、1次側圧力0.15MPa時、1ヘッドあたり)オゾン発生量(ppm)0.037以下(標準ノズル使用時、ノズル先端から300mm、1次側圧力0.25MPa時)
イオナイザー ブロータイプ DTRY-ADN-SW90 コガネイイオナイザー ブロータイプ DTRY-ADN-SW90コガネイ
5,498税込6,048
1個
8日以内出荷
タイプ90°ノズルベンダーシャワーノズルユニット
ノズル組品D HAKKO(白光)ノズル組品DHAKKO(白光)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
用途FM-2032用N2オプションパーツ適合(こて先)T30 シリーズノズル長(mm)15.5先端外径(Φmm)4.9
ノズル組品B HAKKO(白光)ノズル組品BHAKKO(白光)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
用途FM-2032用N2オプションパーツ適合(こて先)T30-KNノズル長(mm)22.7先端外径(Φmm)2.5
ヒートブロワー(EA304ZH用) エスコヒートブロワー(EA304ZH用)エスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304ZH-4
1.6mm チップ(EA304ZD.ZD-100.ZF.ZF-100用) エスコ1.6mm チップ(EA304ZD.ZD-100.ZF.ZF-100用)エスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304ZF-1
ブロートーチチップ(EA304ZB・ZC用) エスコブロートーチチップ(EA304ZB・ZC用)エスコ
570税込627
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304ZB-6
コテ先キャップ 中島銅工コテ先キャップ中島銅工(1件のレビュー)
499税込549
1個
10日以内出荷
72(150)/82(150オート)用のコテ先保護キャップです。
コテ先キャップ 中島銅工コテ先キャップ中島銅工
239税込263
1個
翌々日出荷
メンテナンスキット HAKKO FM-204.FM-205用 HAKKO(白光)メンテナンスキット HAKKO FM-204.FM-205用HAKKO(白光)
8,798税込9,678
1個
欠品中
適合機種FM-2024、FM-204、FM-205
フィルターケース 本体 HAKKO(白光)フィルターケース 本体HAKKO(白光)
589税込648
1個
16日以内出荷
ハッコーFD-2101 ペン組品 HAKKO(白光)ハッコーFD-2101 ペン組品HAKKO(白光)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
適合機種my pen α
ノブ ねじ付き HAKKO(白光)ノブ ねじ付きHAKKO(白光)
149税込164
1個
14日以内出荷
適合機種FX-600、FX-601
ノズル HAKKO(白光)ノズルHAKKO(白光)
389税込428
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
品名スッポン用ノズル質量(g)20
CD-ROM HAKKO(白光)CD-ROMHAKKO(白光)
489税込538
1個
21日以内出荷
固定パイプ ホーザン固定パイプホーザン
319税込351
1本
3日以内出荷
適合機種HS-26RoHS指令(10物質対応)対応
ベース ホーザンベースホーザン
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
適合機種H-6RoHS指令(10物質対応)対応
耐蝕ビット(H-80/289用) ホーザン耐蝕ビット(H-80/289用)ホーザン
599税込659
1個
3日以内出荷
適合機種H-289RoHS指令(10物質対応)対応
交換ニクロムセン goot(太洋電機産業)交換ニクロムセンgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
98税込108
1個
当日出荷
トラスコ品番112-8360長さ(m)1奥行(mm)1000
スペーサー goot(太洋電機産業)スペーサーgoot(太洋電機産業)
87税込96
1個
翌々日出荷
トラスコ品番112-9925
プレフィルター 5個入 HAKKO(白光)プレフィルター 5個入HAKKO(白光)
589税込648
1個
3日以内出荷
適合HAKKO 494トラスコ品番853-6719
ノズル シングル 4.4mm HAKKO(白光)ノズル シングル 4.4mmHAKKO(白光)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6734
ノズル シングル 2.5mm HAKKO(白光)ノズル シングル 2.5mmHAKKO(白光)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6728
ノズル 3mm HAKKO(白光)ノズル 3mmHAKKO(白光)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
適合HAKKO 851トラスコ品番853-6717サイズΦ3.0mm

はんだごて部品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだごて関連用品