PCボードプロテクターホーザン(7件のレビュー)当日出荷
プリント基板用絶縁コーティング剤。
優れた防錆力で、湿気、塩害から守ります。
可燃性
無色透明
用途電子機器全般に用いられるプリント基板の防湿、防錆、屋外設置アンテナ・メッキ製品などの腐食防止仕様体積抵抗: 0.8×1015Ω・mトラスコ品番370-8535質量(g)140絶縁破壊電圧(kV)3.5(交流50Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
ソルダープルトホーザン(2件のレビュー)当日出荷
到達真空度約50kPa、素早い立ち上がりセルフクリーニング機構採用。
出張修理などに便利な手頃なサイズの普及型ハンダ吸取器。
US-140の吸引レバーは3段調整可。
ペーパーフィルターホーザン当日出荷
交換フィルターカートリッジ HS-821詰替え用ペーパーフィルター
SOPアタッチメントホーザン3日以内出荷
リード長20mmまでのSOPを約30~60秒で除去できます。少し押し当てる感じでご使用ください。厚さ0.6mmですので、リード列の幅20mm以下のSOPでもサイズに合わせてカットしてご使用ください。
フットスイッチホーザン3日以内出荷
足踏みリモートコントローラー。長時間作業・連続作業に最適です。本体に接続するだけで使用可能。
適合機種HS-401質量(g)215コード長さ(m)1.5外寸法(Φ×Hmm)76×23(フットスイッチ部)
メンテナンスキットホーザン3日以内出荷
適合機種HS-801セット内容【パイプ掃除棒】HS-801-36、【ノズル掃除棒】HS-801-39、【ヒーターユニット】HS-810、【ノズル(1mmΦ)】HS-812、【フィルターカートリッジ(×10)】HS-821、【ポンプフィルター(×5)】HS-822、【フィルターOリングセット(×2)】HS-826、【ニップルOリング(×2)】HS-827、ノズルボックス、ノズルスパナ、調整ドライバー、作業手袋、【パーツケース】B-50-EF入組点数13
『吸取器・リワーク』には他にこんなカテゴリがあります
丸ベルト溶着器ハバジット税込¥131,780¥119,800
こて先置き台HAKKO(白光)税込¥1,648~¥1,498~