5ページ目: ロールペーパー

267件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
カラーサーマルロール紙 80mm 小林カラーサーマルロール紙 80mm小林
65,980税込72,578
1セット(200巻)
6日以内出荷
色がきれいなレジロールです。 カラーレシートはキャンペーン用・販促用に効果的です。 白レシートと比べて目立ちますので、引換券・順番券などに最適です。 8色のバリエーションがあるので店舗ごと・曜日ごとの色分けにも便利です。
幅(mm)80長さ(m)63芯径(mm)12外径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
カラーサーマルロール紙 58mm 小林カラーサーマルロール紙 58mm小林
49,980税込54,978
1セット(200巻)
6日以内出荷
色がきれいなレジロールです。 カラーレシートはキャンペーン用・販促用に効果的です。 白レシートと比べて目立ちますので、引換券・順番券などに最適です。 8色のバリエーションがあるので店舗ごと・曜日ごとの色分けにも便利です。
幅(mm)58長さ(m)63芯径(mm)12外径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
券売機用感熱ロール紙 TOPPANエッジ券売機用感熱ロール紙TOPPANエッジ
9,998税込10,998
1箱(5巻)
6日以内出荷
ファクシミリ用感熱専用紙を使用してますのでヘッドの摩耗も少なく、描画も印字も鮮明です。
適合機種トヨコム、芝浦等寸法(mm)57.5×300×35素材感熱紙
ハンディーターミナル用紙 TOPPANエッジハンディーターミナル用紙TOPPANエッジ
5,198税込5,718
1箱(50巻)
6日以内出荷から22日以内出荷
素材上質紙
複写ロール紙 EPSON複写ロール紙EPSON
3,398税込3,738
1個(5個)
5日以内出荷
対象機種TM-U210A、TM-U210PA、TM-U220A、TM-U220B、TM-U220D、TM-U220PA、TM-U220PB、TM-U220PD、TM-U300A、TM-U300PA、TM-U375、TM-U675幅(mm)76外径(mm)80
サーマル連続ラベル EPSONサーマル連続ラベルEPSON
5,098税込5,608
1個(3巻)
5日以内出荷
対象機種TM-L90P、TML90E211、TML90I770、TML90U101、TML90UD451、TML90US401、TML90UW441、TML90W221、TML90W222幅(mm)76
ロールペーパー(マークセンサー付) シチズンシステムズロールペーパー(マークセンサー付)シチズンシステムズ
17,980税込19,778
1セット(10巻)
4日以内出荷
タイプサーマル・ラベル紙外径(Φmm)80ロール幅(mm)58適合型式CT-S281L、 CT-S281IIL
サーマルロール(KN) 中保存タイプ 58mm幅 75m巻 80巻入 ジャストコーポレーションサーマルロール(KN) 中保存タイプ 58mm幅 75m巻 80巻入ジャストコーポレーション
18,980税込20,878
1箱(80巻)
4日以内出荷
エアレジ対応。高品質なロール紙です。
用途1巻きのm数が長いためサイズは変わらないのに長く使え、店舗の省スペース化にも繋がります。63m巻のものと比べ約20%ほど長く使用できます。幅(mm)58直径(Φmm)80タイプ中保存(3~5年)長さ(m)75内径(Φmm)12包装5巻ずつ黒ポリにて包装紙厚(μm)64μ±2
キャッシュドロア 鍵2個セット EB-A4/EW-A4用 エフケイシステムキャッシュドロア 鍵2個セット EB-A4/EW-A4用エフケイシステム
2,398税込2,638
1台
4日以内出荷
キャッシュドロア E-A4 に付属する鍵のスペアキーになります。 鍵×2個
キャッシュドロア 913/42Sシリーズ用 マネーケース エフケイシステムキャッシュドロア 913/42Sシリーズ用 マネーケースエフケイシステム
9,098税込10,008
1台
4日以内出荷
エフケイシステムのキャッシュドロア 913シリーズ、42Sシリーズ対応マネーケースです。
仕様●サイズ幅370mm×奥行318mm×高さ64mm●紙幣4種・貨幣9種●注意事項こちらの製品は初期不良品以外の返品・交換を一切受け付けておりません。アズワン品番67-6665-31
DKD接続ドロア専用手動解放アダプター エフケイシステムDKD接続ドロア専用手動解放アダプターエフケイシステム
7,198税込7,918
1台
4日以内出荷
プリンタ接続タイプのキャッシュドロアも、ボタンひとつで簡単オープン! 必要な時にいつでもドロワー開閉が可能になります。 ボタンをポチっと押すだけ!簡単開閉。 接続カンタン!DKDケーブルとUSBケーブルを接続するだけで連動します。 簡単接続:キャッシュドロアのDKD(モジュラー)ケーブルとUSB電源ケーブルをつなぐだけ! 簡単操作:操作はキャッシュドロアが鍵がかかっていない状態で、オープンボタンを押すだけ!
仕様●カラー:ブラック●入力インターフェイス:DKD(モジュラー)●電源供給:microUSB●外形寸法:(W)43mm×(H)22mm×(D)75mm●重量:約37g●材質:ABS + ラバー●ブランド:FKsystem エフケイシステムアズワン品番67-6665-30
コインカウンター エンゲルスver.6 イエロー エンゲルスコインカウンター エンゲルスver.6 イエローエンゲルス
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
コインカウンターのニューバージョンがついに誕生! 1円~500円の各硬貨を収納部に入れるだけで、金額と枚数が簡単に素早く分かります。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:150×153×H70mm●カラー:イエロー●重量:155g●コード番号:AL2207アズワン品番67-8161-31
レシートプリンター 白 CT-S280Ⅱシリーズ シチズンレシートプリンター 白 CT-S280Ⅱシリーズシチズン
49,980税込54,978
1台
予約販売
高速印字(80mm/秒)のサーマルレシートプリンタです。 省スペース設計でコンパクトなエコノミーモデルです。 使いやすいペーパードロップイン機構採用です。 ラインサーマルヘッド方式により、静かで高品質 ユニバーサルデザインを採用することにより操作性が更に向上。 鮮明な24ドット漢字印字。(JIS第1/第2水準対応) フラッシュメモリー内蔵。ユーザー作成文字、ロゴ等登録可能。 インプットバッファ4kバイトを持つことにより、データをスムーズに転送。 ページモードによる自由な印刷レイアウトが可能。 軽量設計。底面のフック穴で壁掛も可能。
仕様●印字方式:ラインサーマルドット印字方式●印字幅(総ドット数):48mm/384ドット●ドット密度:横、縦8ドット/mm(203dpi)●最大印字速度:80mm/秒(最速、印字濃度100%)●行間隔:4.23mm(1/6inch)コマンドにより設定可能●用紙:サーマルロール紙/58×Φ83mm、紙厚/0.059~0.075mm●印字桁数:フォントA/32桁(12×24ドット)、フォントB/42桁(9×24ドット)、フォントC/48桁(8×16ドット)、漢字フォントA/16桁、漢字フォントC/24桁●文字寸法:フォントA/1.5×3mm、フォントB/1.13×3mm、フォントC/1×2mm、漢字フォントA/3×3mm、漢字フォントC/2×2mm●文字種類:英数字、国際文字、code 850/852/857/858/860/863/864/865/866, WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2)、カナ、JIS C 6226-1983●ロゴ登録/印字:フラッシュメモリーにユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能●バーコード:UPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE128、CODABAR、CODE93●インターフェース:パラレル(IEEE1284準拠、セントロニクス準拠)、USB●インプットバッファ:4k or 45バイト●電源電圧:定格入力/AC 100~240V、50/60Hz、DC 8.5V(DC 8.5Vは、ACアダプター使用せずDC電源入力時です)●使用環境●▼動作環境(温度・湿度):5~45℃・10~85%RH(結露なきこと)●▼保存環境(温度・湿度):-20~60℃・10~90%RH(結露なきこと)●本体質量:約430g●外形寸法:106(W)×170(D)×116.5(H)mm●信頼性:プリントヘッド寿命/耐パルス性 1×108パルス(印字率12.5%)、耐摩耗性/50km(常温、常湿、指定推奨紙)●適合規格:VCCIクラス A、UL、C-UL、FCCクラス A、CEマーキング●付属品:サーマルロール紙(※付属品は用紙径の小さいタイプが添付されています。)、ACアダプターACコードクイックスタートガイドアズワン品番67-2986-79
カッター付きレシートプリンター USB+シリアル CT-S281ⅡUSJシリーズ シチズンカッター付きレシートプリンター USB+シリアル CT-S281ⅡUSJシリーズシチズン
64,980税込71,478
1台
7日以内出荷
ペーパードロップイン機構 用紙のセットが簡単で、らくらく用紙交換 ブラックセンサー付きモデルをラインナップ Androidに対応したSDKを無償提供 コンパクト、軽量設計により簡単設置 ミニサイズながらオートカッターを搭載 二次元コードPDF417、QRCodeを標準搭載
仕様●印字方式ラインサーマルドット印字方式●印字幅(総ドット数)48mm/384ドット●ドット密度横、縦8ドット/mm(203dpi)●最大印字速度80mm/秒(640dots/秒)●印刷条件:印字率12.5%、印字濃度100%●行間隔:4.23mm(1/6inch)コマンドにより設定可能●用紙サーマルロール紙:58mm●用紙径:最大Φ83mm●用紙厚:0.059~0.1mm●印字桁数:フォントA/32桁(12×24ドット)、フォントB/42桁(9×24ドット)、フォントC/48桁(8×16ドット)、漢字フォントA/16桁(24×24ドット)漢字フォントC:24桁(16×16ドット)●文字寸法:フォントA/1.5×3mm、フォントB/1.13×3mm、フォントC/1×2mm、漢字フォントA/3×3mm、漢字フォントC/2×2mm●文字種類:英数字、国際文字、PC437/850/852/857/858/860/863/864/865/866、WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2)、カナ、JIS C 6226-1983●ユーザーメモリー:フラッシュメモリーにユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能●バーコード:UPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE128、CODABAR、CODE93、PDF417、QR CODE●インターフェース:USB、シリアル(RS-232C)●インプットバッファ:4k or 45バイト●電源電圧定格入力:AC 100~240V、50/60Hz、DC 8.5V(DC 8.5Vは、ACアダ プター使用せずDC電源入力時です)●使用環境●▼動作環境(温度・湿度):5~45℃・10~85%RH(結露なきこと)●▼保存環境(温度・湿度):-20~60℃・10~90%RH(結露なきこと)●質量本体:約630g●外形寸法:106(W)×180(D)×105(H)mm●信頼性プリントヘッド寿命:耐パルス性 1×108パルス(印字率12.5%)●耐摩耗性:50km(常温、常湿、指定推奨紙)●適合規格:VCCIクラス B、UL、C-UL、FCCクラス B、CEマーキング●ユーティリティーソフトウエアー:Printer Customization、POS Printer UtilityドライバーWindows、OPOS、POS for.NET、Java POS、Linux、CUPS●付属品:ACコード×1個、ACアダプター×1個、サーマルロールペーパーお試し用×1巻、クイックスタートガイド、USBケーブルクランプ×1個、オペレーションパネルシート(壁掛用)×1枚
レシートプリンター/80mm・58mm/USB・有線LAN・パラレル/電源同梱/ホワイト EPSONレシートプリンター/80mm・58mm/USB・有線LAN・パラレル/電源同梱/ホワイトEPSON
119,800税込131,780
1台
13日以内出荷
TMシリーズ最速、最大500mm/秒の高速印刷を実現。(初期設定は最大450mm/秒)2年保証がついてロングランモデルならではの安定感が業務を支えます。また、静音設計により従来モデル(TM-T88Ⅵ)に比べて3dB静かになりました。操作パネルもフラットパネルに加えLEDインジケーターで無線・有線の接続状況を確認することができるようになりました。また、同梱のACアダプターを従来機付属品(PS-180)から新たに小型化されたACアダプター(PS-190)を採用しています。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220608●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源コードセットが適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4217-71
レシートプリンター/80mm・58mm/USB・有線LAN・パラレル/電源同梱/ブラック EPSONレシートプリンター/80mm・58mm/USB・有線LAN・パラレル/電源同梱/ブラックEPSON
119,800税込131,780
1台
13日以内出荷
TMシリーズ最速、最大500mm/秒の高速印刷を実現。(初期設定は最大450mm/秒)2年保証がついてロングランモデルならではの安定感が業務を支えます。また、静音設計により従来モデル(TM-T88Ⅵ)に比べて3dB静かになりました。操作パネルもフラットパネルに加えLEDインジケーターで無線・有線の接続状況を確認することができるようになりました。また、同梱のACアダプターを従来機付属品(PS-180)から新たに小型化されたACアダプター(PS-190)を採用しています。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220608●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源コードセットが適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4217-72
レシートプリンター/80mm・58mm/USB・有線LAN・シリアル/電源同梱/ホワイト EPSONレシートプリンター/80mm・58mm/USB・有線LAN・シリアル/電源同梱/ホワイトEPSON
119,800税込131,780
1台
13日以内出荷
TMシリーズ最速、最大500mm/秒の高速印刷を実現。(初期設定は最大450mm/秒)2年保証がついてロングランモデルならではの安定感が業務を支えます。また、静音設計により従来モデル(TM-T88Ⅵ)に比べて3dB静かになりました。操作パネルもフラットパネルに加えLEDインジケーターで無線・有線の接続状況を確認することができるようになりました。また、同梱のACアダプターを従来機付属品(PS-180)から新たに小型化されたACアダプター(PS-190)を採用しています。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220608●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源コードセットが適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4217-73
レシートプリンター/80mm・58mm/USB・有線LAN・シリアル/電源同梱/ブラック EPSONレシートプリンター/80mm・58mm/USB・有線LAN・シリアル/電源同梱/ブラックEPSON
119,800税込131,780
1台
13日以内出荷
TMシリーズ最速、最大500mm/秒の高速印刷を実現。(初期設定は最大450mm/秒)2年保証がついてロングランモデルならではの安定感が業務を支えます。また、静音設計により従来モデル(TM-T88Ⅵ)に比べて3dB静かになりました。操作パネルもフラットパネルに加えLEDインジケーターで無線・有線の接続状況を確認することができるようになりました。また、同梱のACアダプターを従来機付属品(PS-180)から新たに小型化されたACアダプター(PS-190)を採用しています。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220608●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源コードセットが適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4217-74
スター精密 カスタマディスプレイ SCD222Uシリーズ BUSICOM(ビジコム)スター精密 カスタマディスプレイ SCD222UシリーズBUSICOM(ビジコム)
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
ブルーバックライトに対応した液晶タイプのカスタマーディスプレイ漢字表示可能、最大20桁X2行のFSTN液晶表示。広角度で認識でき、あらゆる業種に最適。プリンターにUSBケーブルで接続。給電を受けながら通信が可能。本体経由で、iOS、Android、Windows からBluetooth制御が可能です。Windowsでは、OPOSドライバーをご用意!Windows PCとUSBケーブル接続をすることで、直接制御が可能。使いやすいSDKをご用意SCD222U 対応プリンター(括弧内はF/Wバージョン)MCP21LB(Ver. 1.0以上)StarPRNT Ver.5.7以上(iOS/Android/Windows)MCP31L、MCP31LB(Ver. 1.0以上)StarPRNT Ver.5.7以上(iOS/Android/Windows)mPOP(Ver. 2.0以上)StarPRNT Ver.5.4以上(iOS/Android/Windows)TSP100IIIU(Ver. 1.1以上)StarPRNT Ver.5.4以上(Android/Windows)主な対応mPOS・決済システムとして、スマレジなどに対応しております。
強光沢感熱ロール紙(1箱4ロール入り) 三菱電機強光沢感熱ロール紙(1箱4ロール入り)三菱電機
11,980税込13,178
1台
8日以内出荷
レシートプリンター デュアルインターフェース シチズンレシートプリンター デュアルインターフェースシチズン
62,980税込69,278
1台
11日以内出荷
デュアルインターフェース採用(有線LAN+USB)レジ周り等の省スペースに最適設置場所や置き方を選ばないスマート設計USB省電力モード
仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm/80mm●最大印字速度:160mm/秒アズワン品番65-5703-02
レシートプリンター シリアルインターフェース フロントアクセス CT-S257RSJシリーズ シチズンレシートプリンター シリアルインターフェース フロントアクセス CT-S257RSJシリーズシチズン
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷から11日以内出荷
標準USBに加え、シリアルインターフェースを装備フロントアクセスUSB給電に対応(最大2.1A)
仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm/80mm●最大印字速度:350mm/秒(階調印字時は印字スピードが落ちます。)
レシートプリンター Bluetoothインターフェース CT-S4500BTJシリーズ シチズンレシートプリンター Bluetoothインターフェース CT-S4500BTJシリーズシチズン
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
標準USBに加え、Bluetoothインターフェースを装備最大ロール径102mmの用紙他、ラベル用紙に対応USB給電に対応(最大2.1A)
仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm/80mm/112mm●最大印字速度:200mm/秒
レシートプリンター Bluetoothインターフェース 2インチ 58mm 用紙専用機 白 シチズンレシートプリンター Bluetoothインターフェース 2インチ 58mm 用紙専用機 白シチズン
68,980税込75,878
1台
8日以内出荷
Bluetoothインターフェース・白モデル導入後も安心の『2年無償保証』対象機種2インチ(58mm)用紙専用機なので、設置面積が小さい。
仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm●最大印字速度:300mm/秒(最速、印字濃度レベル100%、2400dots lines/秒)アズワン品番65-5702-96
レシートプリンター シリアルインターフェース CT-S4500RSJシリーズ シチズンレシートプリンター シリアルインターフェース CT-S4500RSJシリーズシチズン
71,980税込79,178
1台
8日以内出荷
標準USBに加え、シリアルインターフェースを装備最大ロール径102mmの用紙他、ラベル用紙に対応USB給電に対応(最大2.1A)
仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm/80mm/112mm●最大印字速度:200mm/秒
レシートプリンター Bluetoothインターフェース フロントアクセス CT-S257BTJシリーズ シチズンレシートプリンター Bluetoothインターフェース フロントアクセス CT-S257BTJシリーズシチズン
71,980税込79,178
1台
8日以内出荷
標準USBに加え、Bluetoothインターフェースを装備フロントアクセスUSB給電に対応(最大2.1A)
仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm/80mm●最大印字速度:350mm/秒(階調印字時は印字スピードが落ちます。)
レシートプリンター 有線LANインターフェース フロントアクセス CT-S257ETJシリーズ シチズンレシートプリンター 有線LANインターフェース フロントアクセス CT-S257ETJシリーズシチズン
71,980税込79,178
1台
8日以内出荷
標準USBに加え、有線LANインターフェースを装備フロントアクセスUSB給電に対応(最大2.1A)
仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm/80mm●最大印字速度:350mm/秒(階調印字時は印字スピードが落ちます。)
レシートプリンター Bluetoothインターフェース(3インチ(80mm)対応モデル) CT-S255BTJシリーズ シチズンレシートプリンター Bluetoothインターフェース(3インチ(80mm)対応モデル) CT-S255BTJシリーズシチズン
68,980税込75,878
1台
8日以内出荷から14日以内出荷
導入後も安心の『2年無償保証』対象機種3インチ(80mm)対応モデルで業界最小クラスとなる高さ、横幅
仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm/80mm●最大印字速度:300mm/秒(最速、印字濃度レベル100%、2400dots lines/秒)
レシートプリンター 有線LANインターフェース CT-S255ETJシリーズ シチズンレシートプリンター 有線LANインターフェース CT-S255ETJシリーズシチズン
68,980税込75,878
1台
8日以内出荷
導入後も安心の『2年無償保証』対象機種3インチ(80mm)対応モデルで業界最小クラスとなる高さ、横幅
仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm/80mm●最大印字速度:300mm/秒(最速、印字濃度レベル100%、2400dots lines/秒)
レシートプリンター 有線LANインターフェース CT-S251ETJシリーズ シチズンレシートプリンター 有線LANインターフェース CT-S251ETJシリーズシチズン
68,980税込75,878
1台
8日以内出荷
導入後も安心の『2年無償保証』対象機種2インチ(58mm)用紙専用機なので、設置面積が小さい。
仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm●最大印字速度:300mm/秒(最速、印字濃度レベル100%、2400dots lines/秒)
上質ロールペーパー 20巻 東芝上質ロールペーパー 20巻東芝
6,398税込7,038
1箱(20巻)
3日以内出荷
東芝テック製推奨普通紙ロールペーパー。
幅(mm)45長さ(m)【ロール】57外径(Φmm)80コード50087495アズワン品番65-0480-08引掛け穴内径(Φmm)18
「ネコの目システム」発券機専用感熱ロール紙 5巻 リプライス「ネコの目システム」発券機専用感熱ロール紙 5巻リプライス
1,798税込1,978
1パック(5巻)
5日以内出荷
呼出し番号出力発券機の感熱ロール紙。
材質感熱紙(普通保存)幅(mm)58長さ(m)65外径(Φmm)80コード41614754アズワン品番65-0373-18
感熱ロール紙 FAX用 A4 幅210mm コウナン感熱ロール紙 FAX用 A4 幅210mmコウナン
4,298税込4,728
1箱(12巻)
3日以内出荷
汎用のファックス用感熱ロール紙(サーマルロール紙)です。 幅・外径(巻長)・芯径が合えば様々な機種でご利用いただけます。
幅(mm)210種別感熱紙長さ(m)15サイズA4芯径(mm)12紙厚(mm)0.065仕様【印字面】表面
ファンシーレジ用紙 58mm幅 おだいじに 青 小林ファンシーレジ用紙 58mm幅 おだいじに 青小林
2,998税込3,298
1箱(3巻)ほか
11日以内出荷
病院向けレジ用紙新発売です。 ファンシーレジ用紙に病院向けのおだいじに柄が仲間入りです。 患者さまとのコミュニケーションにぜひこのレシートをご活用いただけます。 印字面は通常のレシートと同じく白無地、「おだいじに」の文字とイラストはレシート裏面に入っていますので、印字を邪魔しないタイプです。
用途裏面にかわいいイラストとおだいじにの文字入り、優しい思いのレジ用紙に。幅(mm)58種別感熱紙長さ(m)63巻き芯内径(mm)12外径(Φmm)80以下材質国産紙
ファンシーレジ用紙 58mm幅 冬 青 小林ファンシーレジ用紙 58mm幅 冬 青小林
2,998税込3,298
1箱(3巻)ほか
11日以内出荷
ファンシーレジ用紙に冬柄が仲間入りです。 他店との差別化にもってこいのレシートです。 『今まで白や色付きしか使ったこと無い』というお客様!柄付きのレジ用紙をお試し頂くチャンスです。
用途全面にかわいいイラスト入り、注目度抜群なレジ用紙に。幅(mm)58種別感熱紙長さ(m)63巻き芯内径(mm)12外径(Φmm)80以下材質国産紙
ファンシーレジ用紙 80mm幅 クリスマス ピンク 小林ファンシーレジ用紙 80mm幅 クリスマス ピンク小林
6,498税込7,148
1箱(8巻)ほか
11日以内出荷
ファンシーレジ用紙にクリスマス柄が仲間入りです。 他店との差別化にもってこいのレシートです。 『今まで白や色付きしか使ったこと無い』というお客様!柄付きのレジ用紙をお試し頂くチャンスです。
用途全面にかわいいイラスト入り、注目度抜群なレジ用紙に。幅(mm)80種別感熱紙長さ(m)63巻き芯内径(mm)12外径(Φmm)80以下材質国産紙ピンク
ファンシーレジ用紙 58mm幅 クリスマス ピンク 小林ファンシーレジ用紙 58mm幅 クリスマス ピンク小林
2,998税込3,298
1箱(3巻)ほか
11日以内出荷
ファンシーレジ用紙にクリスマス柄が仲間入りです。 他店との差別化にもってこいのレシートです。 『今まで白や色付きしか使ったこと無い』というお客様!柄付きのレジ用紙をお試し頂くチャンスです。
用途全面にかわいいイラスト入り、注目度抜群なレジ用紙に。幅(mm)58種別感熱紙長さ(m)63巻き芯内径(mm)12外径(Φmm)80以下材質国産紙ピンク
ファンシーレジ用紙 80mm幅 秋 クリーム クリーム 小林ファンシーレジ用紙 80mm幅 秋 クリーム クリーム小林
3,298税込3,628
1箱(3巻)ほか
11日以内出荷
ファンシーレジ用紙に秋柄が仲間入りです。 他店との差別化にもってこいのレシートです。 『今まで白や色付きしか使ったこと無い』というお客様!柄付きのレジ用紙をお試し頂くチャンスです。
用途全面にかわいいイラスト入り、注目度抜群なレジ用紙に。幅(mm)80種別感熱紙長さ(m)63巻き芯内径(mm)12外径(Φmm)80以下材質国産紙クリーム
ファンシーレジ用紙 58mm幅 秋 クリーム クリーム 小林ファンシーレジ用紙 58mm幅 秋 クリーム クリーム小林
2,998税込3,298
1箱(3巻)ほか
11日以内出荷
ファンシーレジ用紙に秋柄が仲間入りです。 他店との差別化にもってこいのレシートです。 『今まで白や色付きしか使ったこと無い』というお客様!柄付きのレジ用紙をお試し頂くチャンスです。
用途全面にかわいいイラスト入り、注目度抜群なレジ用紙に。幅(mm)58種別感熱紙長さ(m)63巻き芯内径(mm)12外径(Φmm)80以下材質国産紙クリーム
ファンシーレジ用紙 80mm幅 ハロウィン オレンジ 小林ファンシーレジ用紙 80mm幅 ハロウィン オレンジ小林
3,298税込3,628
1箱(3巻)ほか
11日以内出荷
ハロウィン柄レジ用紙の登場です。 お化けやカボチャをモチーフにデザインされた、ここでしか手に入らない、レシートです。 レシートまでぬかりなくハロウィンテイストを演出できます。
用途全面にかわいいイラスト入り、注目度抜群なレジ用紙に。幅(mm)80種別感熱紙長さ(m)63巻き芯内径(mm)12外径(Φmm)80以下材質国産紙オレンジ

電子レジスター/ドロワー』には他にこんなカテゴリがあります

ロールペーパー