特価
本日3月19日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル (474・475・701・808・809用) HAKKO(白光)ノズル (474・475・701・808・809用)HAKKO(白光)(18件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合474・475・701・808・809
ニューパワーイオンガン ベッセルニューパワーイオンガンベッセル
59,980税込65,978
1個
当日出荷
電源コード不要。新時代の除電ガン
用途エアーをつないで握るだけで除電除塵が可能です付属品取り扱い説明書、Φ8mmエアー継手(取付済)、ノズルガード(取付済)種別高電圧印加圧式除電機質量(g)約365電源【印加圧】AC8KVp-p周波数(kHz)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139x51x164使用流体クリーンドライエアー流量(L/min)エラー:422(0.5MPa)使用温湿度範囲5~45℃/10~90%RH(ただし結露氷結のないこと)イオンバランス±20V以内(~0.4MPa)、±40V以内(~0.7MPa)保護回路高電圧短絡検知回路/過電圧保護回路/高温異常停止回路除電時間(秒)±1000V→±100V:1以下(エアー条件0.5MPa、距離150mm)エアー接続外径Φ8mmチューブ適合、ワンタッチ継手使用高圧電源巻線トランス(内臓)イオン発生方式交流コロナ放電式関連資料(2.39MB)入力圧力(MPa)0.2-0.7(定格0.5)
針電極 ベッセル針電極ベッセル
2,098税込2,308
1個
当日出荷
交換用の針電極。
適合機種G-7R-L、BB-Z、N-1、N-2、N-3、G-2、G-9、IPC-A3、IPC-A4
ニューパワーイオンガン ベッセルニューパワーイオンガンベッセル
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷
電源コードなし!電源コードが不要なので断線無し。吐出力最大クラス!エアー吐出力(打力)が高いので一気に除電・除塵。幅広い用途に対応!使用エアー圧が広範囲(0.2~0.7MPa)なので電子機器や塗装などの除電・除塵に対応。作業しやすい設計!実作業を意識したノズル方向。小型・軽量で作業ストレス軽減。自由な仮置きができる新設計ハンガー。運転状況がわかる状態表示LED。メンテナンスが簡単!カバーとノズルを外せば掃除しやすい1本針。
付属品取扱説明書、Φ8mmエアー継手(取付済)、ノズルガード(取付済)種別高電圧印加式除電器材質●筐体…ポリカーボネート/ABS(難燃性)●針電極…タングステン●ノズル…PBT●内蔵部品…PBT質量(g)365周波数(kHz)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139x51x164使用流体クリーンドライエアー流量(L/min)エアー:422(0.5MPa)使用温湿度範囲5~45℃ / 10~90%RH(ただし結露氷結のないこと)保管温湿度範囲-30~50℃ / 10~90%RH(ただし結露氷結のないこと)イオンバランス±20V以内(~0.4MPa)、±40V以内(~0.7MPa)保護回路高電圧短絡検知回路 / 過電圧保護回路 / 高温異常停止回路騒音レベル(dB(A))99.3(エアー条件0.5MPa、後方距離1000mm)除電時間(秒)±1000V→±100V:1以下(エアー条件0.5MPa、距離150mm)エアー接続外径Φ8mmチューブ適合、ワンタッチ継手使用高圧電源巻線トランス(内蔵)使用場所屋内印加電圧(kV)AC8 p-pイオン発生方式交流コロナ放電式関連資料(2.39MB)入力圧力(MPa)0.2~0.7(定格0.5)
形状保持チューブ Panasonic(パナソニック)形状保持チューブPanasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
簡単に曲げて曲げ形状を保持できますのでチューブの固定は不要です。
材質チューブ内部:アルミチューブ外被:高密度ポリエチレン端末キャップ:ステンレス最小曲げ半径(mm)R40以上エア圧力範囲(MPa)0.02~0.5
導電性チューブ Panasonic(パナソニック)導電性チューブPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
自在に曲げられます。切断し、長さを変更できます。
材質ウレタン長さ(mm)500最小曲げ半径(mm)R15以上エア圧力範囲(MPa)0.02~0.7チューブ径(Φmm)6
交換部品 ノズル ホーザン交換部品 ノズルホーザン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
欠品中
適合DS-017、PT-109、US-140トラスコ品番120-3371質量(g)5
標準ノズル ベッセル標準ノズルベッセル
989税込1,088
1個
当日出荷
ガン、ノズルタイプ静電気除去の標準ノズル。
適合機種N-1、N-2、N-3、G-2
消音ノズル ベッセル消音ノズルベッセル
6,498税込7,148
1個
当日出荷
オプション品・消音ノズル。
適合機種G-9アズワン品番64-8536-37
フロントカバー(針電極付) ベッセルフロントカバー(針電極付)ベッセル
7,398税込8,138
1個
当日出荷から7日以内出荷
静電気除去ファン用針電極付フロントカバー。
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-01SS コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-01SSコガネイ
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
付属品固定用ピンタイプ省エアタイプノズル標準(交換用)
イオナイザ(ファンタイプ) IZF10 電極針アッセンブリ SMCイオナイザ(ファンタイプ) IZF10 電極針アッセンブリSMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷
イオナイザ(ファンタイプ) IZF10用の電極針アッセンブリです。
NIH-55-1 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)NIH-55-1PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
47,980税込52,778
1台
9日以内出荷
動作ランプを新たに採用し、極端な汚れ、異常放電、高電圧トランスの故障をLED赤表示でお知らせし、簡単に動作確認が可能で、外部に出力も可能です。新たに独自構造のエア噴出口を設計し、エア消費量が少なく安定したイオンバランスを実現いたしました。外部からの信号により除電のON/OFF動作が可能で、除電したいときのみ電源を供給することでメンテナンス頻度を延ばすことができます。高電圧電源をノズル部分に内蔵し、低電圧配線を可能とし、高電圧配線のない安全性の高い使用ができます。イオン生成効率の高い高周波ACタイプで、さらに信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。ノズルタイプでは初の電源スイッチを装備し、元電源を切ることなくスイッチOFFによりメンテナンスが可能になりました。先端オプションのチューブノズル(NIH-55-C500)には、導電性フッ素チューブを採用し、耐久性が高く、チューブの帯電を抑制できますので安心して電子デバイスの除電に使用できます。
用途各種製造装置内のスポット除電/光学部品の除電除塵/電子デバイスハンドリング時のスポット除電付属品ACアダプタ質量(g)(本体)約150、(ACアダプタ)270出力電圧(V)DC24(ACアダプタ)入力電圧(V)AC100~240 50Hz/60Hz(ACアダプタ)空気消費量(L/min)55~155消費電流(mA)約110イオンバランス±20V以内(工場出荷時)(※測定距離150mm)イオン生成方式高周波コロナ放電式端子台DC24V入力、警報出力、除電ON/OFF入力、アース警報出力クリーニング警報、高電圧停止時LED赤点灯(正常時緑点灯)エア圧力範囲(MPa)(推奨)0.1~0.4放電電極針タングステンオゾン発生量(ppm)0.02以下(※測定距離150mm)環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)入力電源(V)DC24(専用ACアダプタまたは端子台)
スタンダードノズル(G-5用) ベッセルスタンダードノズル(G-5用)ベッセル
399税込439
1個
3日以内出荷
スタンダードノズル G-5用 ベッセルスタンダードノズル G-5用ベッセル
389税込428
1個
4日以内出荷
用途G-5用交換部品
ノズルガード(G-5用) ベッセルノズルガード(G-5用)ベッセル
479税込527
1個
3日以内出荷
本体落下による故障とワークへの傷つけを防止
ノズルガード G-5用 ベッセルノズルガード G-5用ベッセル
449税込494
1個
4日以内出荷
用途G-5用交換部品
IZTN43 - 個別手配用ノズル SMCIZTN43 - 個別手配用ノズルSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
IZG10-A001-01 - ノズルアセンブリ SMCIZG10-A001-01 - ノズルアセンブリSMC
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
針電極付フロントカバー ベッセル針電極付フロントカバーベッセル
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
CF-30用針電極付フロントカバー。
適合機種CF-30
消音ストレートノズル ベッセル消音ストレートノズルベッセル
6,498税込7,148
1個
翌日出荷
オプション品・消音ストレートノズル。
適合機種G-7R-L、BB-Z、N-1、N-2、N-3、G-2、G-9
継手接続用ノズル ベッセル継手接続用ノズルベッセル
999税込1,099
1個
当日出荷
オプション品・継手接続用ノズル。
適合機種G-7R-L、BB-Z
イオナイザー ノズル DESCOイオナイザー ノズルDESCO
67,980税込74,778
1個
60日以内出荷
質量(g)445
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-HFT コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-HFTコガネイ
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
付属品固定ねじ2個タイプ標準タイプノズルチューブ先端フラットノズルユニット
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-H60SW コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-H60SWコガネイ
8,798税込9,678
1個
8日以内出荷
仕様60°タイプ付属品固定ねじ2個タイプ標準タイプノズルチューブ先端シャワーノズルユニット
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-H200B コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-H200Bコガネイ
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
付属品固定ねじ2個タイプ標準タイプ呼び寸法(mm)200ノズルチューブ先端バーノズルユニット
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-FT コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-FTコガネイ
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
付属品固定用ピンタイプ標準タイプノズルフラット
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-500BL コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-500BLコガネイ
38,980税込42,878
1個
13日以内出荷
付属品固定用ピンタイプ低発塵タイプ呼び寸法(mm)500ノズルストレートバー
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-500B コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-500Bコガネイ
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
付属品固定用ピンタイプ標準タイプ呼び寸法(mm)500ノズルストレートバー
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-400DL コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-400DLコガネイ
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
付属品固定用ピンタイプ低発塵タイプ呼び寸法(mm)400ノズルベンダー
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-400D コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-400Dコガネイ
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
付属品固定用ピンタイプ標準タイプ呼び寸法(mm)400ノズルベンダー
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-300DL コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-300DLコガネイ
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
付属品固定用ピンタイプ低発塵タイプ呼び寸法(mm)300ノズルベンダー
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-300D コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-300Dコガネイ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
付属品固定用ピンタイプ標準タイプ呼び寸法(mm)300ノズルベンダー
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-300BL コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-300BLコガネイ
32,980税込36,278
1個
13日以内出荷
付属品固定用ピンタイプ低発塵タイプ呼び寸法(mm)300ノズルストレートバー
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-300B コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-300Bコガネイ
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
付属品固定用ピンタイプ標準タイプ呼び寸法(mm)300ノズルストレートバー
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-200SP コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-200SPコガネイ
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
付属品固定用ピンタイプ標準タイプ呼び寸法(mm)200ノズルスパイラルバー
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-200FMT コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-200FMTコガネイ
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
付属品固定用ピンタイプ標準タイプ呼び寸法(mm)200ノズルフリーマウントL形バー
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-200BL コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-200BLコガネイ
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
付属品固定用ピンタイプ低発塵タイプ呼び寸法(mm)200ノズルストレートバー
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-200B コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-200Bコガネイ
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
付属品固定用ピンタイプ標準タイプ呼び寸法(mm)200ノズルストレートバー
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-100L コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-100Lコガネイ
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
付属品固定用ピンタイプ標準タイプ呼び寸法(mm)100ノズルL形バー

除電器(静電気除去装置)オプション』には他にこんなカテゴリがあります

ノズル