「除電方式」から絞り込む
ER-Xシリーズ用ACアダプタPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
本製品は、イオナイザER-Xシリーズ用のACアダプタです。
セット内容ACアダプタ一式(UNIFIVE社製 型式:UNI336-2415、ACアダプタ本体:1本、ACケーブル:1本)、中継ケーブル:1本(ヒムエレクトロ社製)質量(g)約250出力電圧(V)24 DC±5 %入力電圧(V)100 ~240 AC, 50 Hz/60 Hz出力電流(A)1.5使用周囲温度(℃)+0 ~+40 、保存時: -20 ~+65使用周囲標高(m)2000以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)使用周囲湿度(%RH)5~95
『除電器(静電気除去装置)オプション』には他にこんなカテゴリがあります