絞り込み
ブランド
  • ベッセル
  • SMC(8)
  • ホーザン(4)
  • ハイオス(3)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • シシド静電気(2)
  • TDKラムダ(2)
  • DESCO(2)
  • コガネイ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源アダプタ ベッセル電源アダプタベッセル
6,998税込7,698
1個
当日出荷
電源アダプタ ベッセル電源アダプタベッセル
6,698税込7,368
1式
当日出荷から8日以内出荷
各種除電製品の電源アダプタ。
電源ケーブル(パルスバー用) ベッセル電源ケーブル(パルスバー用)ベッセル
6,298税込6,928
1本
当日出荷
静電気除去ACパルスバーBシリーズおよびACクリーンバーCシリーズ用の電源ケーブルコード。 電源アダプターAT24シリーズと併用。
用途Bバー/Cバー用ケーブル長(m)5アズワン品番64-4654-28
接続/中継ケーブル 5m ベッセル接続/中継ケーブル 5mベッセル
8,798税込9,678
1本
6日以内出荷
商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。結露にご注意ください。感電や故障の原因になります。防爆構造を必要とするエリア内では絶対に使用しないでください。放電針は高電圧が印加されていますので工具や針金などの金属、指や手、顔などを近づけないようにしてください。
適合機種No.SJ、No.SH-SP2コード146-0756アズワン品番64-4654-95
G-2用電源アダプタ ベッセルG-2用電源アダプタベッセル
12,980税込14,278
1個
当日出荷
G-2用電源アダプターです。
用途G-2用トラスコ品番168-2569質量(g)425電源(V)DC24±5%、AC100~240定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)0.4A(TYP.)電源コード(m)約1.5消費電力(mA)100使用温湿度範囲0~40℃5~95%RH(ただし結露氷結のないこと)定格出力電圧(V)DC24/0.75Aアズワン品番64-4654-14
静電気除去ユニット ベッセル静電気除去ユニットベッセル
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
静電気除去ユニットFFU-250専用の電極です。
トラスコ品番465-0921適合機種FFU-250質量(g)2
分岐ボックス ベッセル分岐ボックスベッセル
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
静電気除去ACパルスバー(電源外置タイプ)SHシリーズの中継用の分岐ボックスです。
用途SHシリーズ用本体質量(g)350
電源ユニット ベッセル電源ユニットベッセル
54,980税込60,478
1台
翌日出荷
スリム&高速除電。狭い場所に設置しやすい電源外置のバー型静電気除去装置、SHシリーズ用の専用高圧電源です。 バー 接続用ソケット2個付き。 バーの設置・配線が簡単。 イオンバランス調整機能付き(パルス比) 過電流、高電圧異常時に出力をシャットダウンする安全回路付き。
用途SHシリーズ用付属品ACケーブル 2本(AC100V用/海外AC240V)1.8m寸法(mm)62.7×138×230質量(kg)1.5消費電力(W)10入力電源AC100~240V(50/60Hz)
中継ケーブル ベッセル中継ケーブルベッセル
14,980税込16,478
1本
当日出荷
静電気除去イオンビームガンG-7RS用の電源延長ケーブルです。
用途G-7RS用ケーブル長(m)5

除電器(静電気除去装置)オプション』には他にこんなカテゴリがあります

電源