絞り込み
ブランド
  • TDKラムダ
  • ベッセル(9)
  • SMC(8)
  • ホーザン(4)
  • ハイオス(3)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • シシド静電気(2)
  • DESCO(2)
  • コガネイ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • SCS(エスシーエス)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板型AC-DC電源 ZWS-Bシリーズ TDKラムダ基板型AC-DC電源 ZWS-BシリーズTDKラムダ
2,698税込2,968
1台
94日以内出荷
高調波電流抑制回路を省いたシンプルな回路構成です。小型・軽量・高効率です。
用途コンピュータ通信機器計測機器FA機器トラスコ品番806-9291最大出力(W)15定格出力電圧(V)5入力電圧範囲(V)AC85~265、DC120~370最大出力電流(A)3
FA用DINレール取付AC-DC電源DLPシリーズ TDKラムダFA用DINレール取付AC-DC電源DLPシリーズTDKラムダ
12,980税込14,278
1台
当日出荷から9日以内出荷
DINレールに対応しています。電力変換効率87%、高電力密度 0.21W/[[CM3]]です。電圧低下アラームランプを標準装備しています。動作周囲温度は-10~+50℃で100%負荷使用可能です。
用途コンピュータ、通信機器、計測機器、FA機器に。高さ(mm)97奥行(mm)110定格出力電圧(V)DC24入力電圧範囲(V)AC85~132/170~265RoHS指令(10物質対応)対応

除電器(静電気除去装置)オプション』には他にこんなカテゴリがあります

電源