49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除電方式から絞り込む
補修部品 エミッタアセンブリ SMC補修部品 エミッタアセンブリSMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途IZN10Eイオナイザ/ノズルタイプ用補修部品
針電極交換用ドライバー ベッセル針電極交換用ドライバーベッセル
999税込1,099
1本
当日出荷
針電極交換用のドライバー。
適合機種G-7R-L、BB-Z、N-1、N-2、N-3、G-2、G-9
ブラケット イオナイザIZF10用 SMCブラケット イオナイザIZF10用SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷
イオナイザIZF10用のブラケットです。
付属品本体固定用ボルト4本
粘着ゲルシート(1枚) ベッセル粘着ゲルシート(1枚)ベッセル
4,498税込4,948
1枚
当日出荷
粘着ゲルシートです。
適合機種IPC-A3、IPC-A4質量(g)64寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×200×2
ホルダー ホーザンホルダーホーザン
1,598税込1,758
1個
当日出荷
適合機種H-5/6/16RoHS指令(10物質対応)対応
イオナイザ 放電針ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)イオナイザ 放電針ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
13,980税込15,378
1セット(2個)
6日以内出荷
カートリッジアセンブリ IZN10Eシリーズ用 SMCカートリッジアセンブリ IZN10Eシリーズ用SMC
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
用途IZN10Eイオナイザ/ノズルタイプ用補修部品
IZTC40_41 - 個別手配用コントローラ SMCIZTC40_41 - 個別手配用コントローラSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
IZT40-B - バー用ブラケット SMCIZT40-B - バー用ブラケットSMC
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
BF-XMB用放電針ユニット シシド静電気BF-XMB用放電針ユニットシシド静電気
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
適合機種BF-XMB
BF-X2ZB、6MA、OHP3B、X2MB、X4ZB用放電針ユニット シシド静電気BF-X2ZB、6MA、OHP3B、X2MB、X4ZB用放電針ユニットシシド静電気
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
適合機種BF-X2ZB、6MA、OHP3B、X2MB、X4ZB
接続ケーブル ベッセル接続ケーブルベッセル
4,498税込4,948
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
SJシリーズ用接続ケーブル。
適合機種SJシリーズ
クリーニングブラシ ベッセルクリーニングブラシベッセル
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
メンテナンスが容易、つまみをスライドさせるだけでクリーニングができるブラシ。
適合機種CF-300
ウレタンチューブ付プラグ ベッセルウレタンチューブ付プラグベッセル
3,398税込3,738
1本
当日出荷
Φ8×Φ5のエアーチューブ(黒色)3m + エアープラグ。
適合機種G-9
放電針ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)放電針ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
交換用タングステン針付ユニット
交換用放電針ユニット シシド静電気交換用放電針ユニットシシド静電気
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
イオナイザ用取外しツール SMCイオナイザ用取外しツールSMC
899税込989
1個
9日以内出荷
エアー型除電電極(シルード線 シシド静電気エアー型除電電極(シルード線シシド静電気
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
放電針が直接人体に触れないように電極内部に内蔵、安全に安心して使用していただけるようになりました。 交流コロナ放電方式は、安定した除電が可能です。またショック低減構造となっています。 放電針にタングステンを採用。低発塵・長寿命を実現しました。放電針は交換も可能です。 電極部はコンパクトで、より使いやすくなりました。 同梱のノズルキャップBに交換いただくことで更に除電性能をアップさせる事が可能です。対象ワークに合わせて除塵効果を最適化できます。
材質(放電針)タングステン材質(本体)(電極本体)PBT使用圧力範囲(MPa)0.01~0.50供給エア清浄で乾燥したエア(水や油を含まないエア)エアホース仕様(入力)内径Φ9エアホース本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×33×133付属品ノズルキャップB(1個)
イオナイザ 連結セット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)イオナイザ 連結セットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
8,898税込9,788
1セット
5日以内出荷
セット内容連結用ケーブル(ケーブル長0.8m)、エア導入継手×各1個
イオナイザ ACアダプタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)イオナイザ ACアダプタパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
497用ホース SCS497用ホースSCS
6,798税込7,478
1本
7日以内出荷
用途497シリーズ掃除機交換用。仕様静電気拡散性:1×106~1×1010Ωトラスコ品番251-4691幅(mm)最大2130ホース径(Φmm)35
ボディアセンブリ IZN10Eシリーズ用 SMCボディアセンブリ IZN10Eシリーズ用SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
用途IZN10Eイオナイザ/ノズルタイプ用補修部品
IZT43-B - ノズル用ブラケット SMCIZT43-B - ノズル用ブラケットSMC
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
IZT40-B1 - DINレール取付ブラケット SMCIZT40-B1 - DINレール取付ブラケットSMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
IZS40-E - 落下防止カバー SMCIZS40-E - 落下防止カバーSMC
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷
仕様固定するエミッタカートリッジ個数:(2) 2ヶ付
IZN10E_ES - マニホールド取付用部品セット SMCIZN10E_ES - マニホールド取付用部品セットSMC
819税込901
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
自動清掃ユニット SMC自動清掃ユニットSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
付属品-適合機種IZF31用部品名称自動清掃ユニット
可変ルーバ SMC可変ルーバSMC
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
付属品-適合機種IZF31用部品名称可変ルーバ
ブラケット SMCブラケットSMC
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
付属品本体固定用ボルト4本適合機種IZF31用部品名称ブラケット
清掃アーム(自動清掃ユニット用) SMC清掃アーム(自動清掃ユニット用)SMC
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
付属品-適合機種IZF31用部品名称清掃アーム(自動清掃ユニット用)
リモートコントローラ ベッセルリモートコントローラベッセル
4,798税込5,278
1個
14日以内出荷
静電気除去ACクリーンバー用リモートコントローラ。
適合機種Cシリーズ
ブラシ(毛足60mm) ベッセルブラシ(毛足60mm)ベッセル
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
G-7R-L用ブラシ。
適合機種G-7R-L
針電極ユニット 適応機種:Cバーシリーズ C-00HR8 ベッセル針電極ユニット 適応機種:Cバーシリーズ C-00HR8ベッセル
5,098税込5,608
1個
当日出荷
針電極ユニットです。
用途Cバーシリーズ用除電方式パルスACコロナ放電式トラスコ品番168-2568質量(g)6電源(V)DC24±5%〔コネクタRJ45〕消費電力(W)MAX7.8使用範囲(mm)50~2000程度使用空気圧力(MPa)0.3消費電流(mA)MAX600使用周囲温度(℃)0~50イオンバランス±30V(距離1000mm)使用周囲湿度35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)オゾン発生量(ppm)0.05以下アズワン品番64-8434-59
QR CODE SCANNER HANDHELD USB DESCOQR CODE SCANNER HANDHELD USBDESCO
119,800税込131,780
1個
60日以内出荷
圧縮エアー吐出型イオナイザー交換用フットスイッチ DESCO圧縮エアー吐出型イオナイザー交換用フットスイッチDESCO
13,980税込15,378
1台
60日以内出荷
質量(g)227
放電針ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)放電針ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
6,498税込7,148
1セット
4日以内出荷
タングステン針付ユニット
仕様タングステン針付ユニット
放電針ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)放電針ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
5,698税込6,268
1台
翌々日出荷
タングステン針付ユニット(1個)
RoHS指令(10物質対応)対応
電源供給+信号線+アース シシド静電気電源供給+信号線+アースシシド静電気
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷
AGZ3用コントロールボックス シシド静電気AGZ3用コントロールボックスシシド静電気
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
AGZ3の電源およびエア供給のON/OFF制御を行うことができます。 イオンエアの吹き出しを間欠(10Hzまたは5Hz)、または連続に設定することができます。間欠イオンエアを吹き付けることにより、除塵効果を高めることができます。 フットスイッチ等の外部入力でイオンエアのON/OFF制御が可能です。レバーを握る負担が軽減します。
仕様(エア出力設定)1:CONT:連続、2:PULSE Hi:パルス高速(10Hz)、3:PULSE Lo:パルス低速(5Hz)適合AGZ3質量(g)490(コントローラ本体のみ)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7電源電圧DC24V、AGZⅢ付属のACアダプタ(AC100~240V対応)を使用空気使用量(L/min)最大500(コントローラ単品のエア流量)表示緑:AGZⅢへ電源およびエアを供給時に点灯構成コントローラ本体、ACアダプタ変換ケーブル(2m)、エアガン変換ケーブル(0.3m)、アース線、エアチューブ(3m)使用流体清浄な空気消費電流(mA)200(AGZⅢ使用時)使用環境0~40℃、85%RH以下(結露無きこと)外部入力有接点入力/動作:INPUTの2穴を短絡、停止:INPUTの2穴を開放本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×55×75(突起部含まず)

除電器(静電気除去装置)オプション』には他にこんなカテゴリがあります

設置部品