2ページ目: 設置部品

49件中 4149
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除電方式から絞り込む
イオナイザ コネクタケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)イオナイザ コネクタケーブルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
イオナイザ用取外しツール SMCイオナイザ用取外しツールSMC
899税込989
1個
9日以内出荷
BF-2MA、4MA、OHP3A、X2ZA用放電針ユニット シシド静電気BF-2MA、4MA、OHP3A、X2ZA用放電針ユニットシシド静電気
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
適合機種BF-2MA、4MA、OHP3A、X2ZA
SSDプローブ シシド静電気SSDプローブシシド静電気
97,980税込107,778
1個
30日以内出荷
測定レンジは104~1012Ωとワイドで高精度を保持し、タイマー設定、印加電圧設定の機能を搭載しています。 測定した抵抗値と測定レンジが、液晶にデジタル表示されます。 表示部のバックライトはボタンを押している間のみ点灯する省エネ設計です。 小型・軽量のポータブルタイプです。 バネ圧接式電極SSD-Aプローブの採用により、ワンタッチ測定が可能です。 単三乾電池でも使用できます。 測定データのメモリー機能を搭載し、最大100点まで記憶が可能です。 測定データをRS232C経由で外部のPCへデータ転送することが可能です。PC側の取り込みソフトについてはお客様にてご準備ください。 0-2.5Vのアナログ出力機能があります。
質量(g)1100以下(電池含む、本体のみ)電源DC9V 専用AC アダプタ(100~240V 50/60Hz) または単三型乾電池×4 本表示グラフィック液晶128×64ドット、点灯プッシュボタンによるバックライト機能付き、数値表示部(各レンジ1.0~9.9)、レンジ表示部(×1004~1012)その他の機能測定データメモリ機能(最大100個)、PCへの出力機能(RS232C出力)、アナログ出力 0~2.5V/各レンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×160×60測定レンジ1.0×104~9.9×1012Ω 9レンジ自動切替、オーバーレンジ/アンダーレンジ表示使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:70%RH以下(結露無きこと)動作時間約6時間(アルカリ乾電池使用時)印加電圧(V)10・100・500切替タイマーOFF・15・60sec切替/ホールド機能
ZAPP2コントローラー シシド静電気ZAPP2コントローラーシシド静電気
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
Zapp2の電源およびエア供給のON/OFF制御を行うことができます。 イオンエアの吹き出しを間欠(10Hzまたは5Hz)に設定することができます。 スイッチやセンサ等による制御が可能です。 ZappⅡの異常をLEDと異常出力で確認できます。 エア圧力を調整可能なタイプもあります。(OZ2-CB-TV6)。
仕様(エア吐出設定)CONT:連続、PULSE Hi:パルス高速(10Hz)、PULSE Lo:パルス低速(5Hz)質量(g)530(本体のみ)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6表示緑:ZappⅡ正常のとき点灯、赤:ZappⅡ異常のとき点灯構成コントローラ、ACアダプタ、ZappⅡ接続ケーブル(2m)、アース線、エアチューブ(2m)、コンタクトピン(5個)使用流体清浄な空気消費電流(A)0.3使用環境0~40℃/85%RH以下(結露なきこと)出力信号(異常)MOS FETリレーb接点、DC30V 100mA以下(ZappⅡ正常時ON、異常時OFF)入力電源DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)外部入力端子台(DC24V OUT、INPUT、0V)ZappⅡ動作ON:INPUTと0Vを短絡またはINPUTに0~3V印加ZappⅡ動作OFF:INPUTと0Vを開放またはINPUTに5~24V印加本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×50×75(突起部含まず)
エアー型除電電極(シルード線 シシド静電気エアー型除電電極(シルード線シシド静電気
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
放電針が直接人体に触れないように電極内部に内蔵、安全に安心して使用していただけるようになりました。 交流コロナ放電方式は、安定した除電が可能です。またショック低減構造となっています。 放電針にタングステンを採用。低発塵・長寿命を実現しました。放電針は交換も可能です。 電極部はコンパクトで、より使いやすくなりました。 同梱のノズルキャップBに交換いただくことで更に除電性能をアップさせる事が可能です。対象ワークに合わせて除塵効果を最適化できます。
材質(放電針)タングステン材質(本体)(電極本体)PBT使用圧力範囲(MPa)0.01~0.50供給エア清浄で乾燥したエア(水や油を含まないエア)エアホース仕様(入力)内径Φ9エアホース本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×33×133付属品ノズルキャップB(1個)
イオナイザ 接続ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)イオナイザ 接続ケーブルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
イオナイザ ノズル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)イオナイザ ノズルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
イオナイザ チューブ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)イオナイザ チューブパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
799税込879
1個
8日以内出荷

除電器(静電気除去装置)オプション』には他にこんなカテゴリがあります

設置部品