絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • サンワサプライ(1)
  • サンワダイレクト(1)
間口(mm)
  • ~500(2)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(2)
耐荷重(kg)
  • 7
  • 1(2)
  • 1.1(1)
  • 1.2(1)
  • 2(1)
  • 2.3(1)
  • 3(2)
  • 5(7)
  • 6(1)
  • 8(2)
  • 8.5(1)
  • 10(45)
  • 15(40)
  • 18(2)
  • 20(14)
  • 25(1)
  • 30(6)
  • 35(2)
  • 45(1)
  • 50(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
間口(mm)から絞り込む
~500(2)
机上ラック サンワサプライ机上ラックサンワサプライ
8,798税込9,678
1台
当日出荷
液晶モニタ下の空間を有効活用できます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSBポートが3ポートあります。スマホとパソコンの通信や充電に便利です。液晶モニタの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニタを見やすくすることが出来ます。天板下の空間には使わないときのキーボードを収納することが出来ます。内寸は568mmあるのでフルキーボードの収納が可能です。奥行き200mmとスリムタイプになっており、奥行きの狭いデスクでも設置が可能です。
仕様アジャスターの有無:なし材質スチール(エポキシ粉体樹脂塗装)質量(kg)1.8電源パスパワーケーブル長(m)1.5天板寸法(mm)W600×D200×T22対応機種Windows搭載(DOS:V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ定格容量15A 125V(1500Wまで)電源コード(m)1.8インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)プラグプラグ仕様:2P形態出荷形態:組立出荷均等耐荷重(kg)天板部均等耐荷重:7kg梱包内容1個口:660×229×95mm・2.36kg差込口2P 2個口電源仕様USB Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)、USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム)供給電流(mA)400mA(全ポート合計)コンセントあり通信速度480Mbps:12Mbps:1.5Mbps(理論値)引出しなし
机上ラック TRUSCO机上ラックTRUSCO(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
シンプルでどんなデスクにも違和感なく使用できる机上タイプのラックです。
仕様スチール一体構造品、両サイド持ち手穴有り材質スチール(粉体塗装)規格RoHS2対応キャスターなし生産国日本コンセントなしグリーン購入法適合引出しなし
モニタ台(W550・引き出し付き) サンワダイレクトモニタ台(W550・引き出し付き)サンワダイレクト
4,198税込4,618
1台
4日以内出荷
質量(kg)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×240×70:100材質(フレーム)ABS樹脂形態出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組み立て式)材質(天板)木(MDF+PVC貼り)保証期間ご購入日より6ヶ月生産国台湾引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215×323×40コンセントなし取扱説明書日本語取扱説明書あり引出し耐荷重(kg)1引出しあり
机上ラック TRUSCO机上ラックTRUSCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
シンプルでどんなデスクにも違和感なく使用できる机上タイプのラックです。
仕様スチール一体構造品、両サイド持ち手穴有り材質スチール高さ(mm)100(内部高さ:84)奥行(mm)250規格RoHS2対応生産国日本表面処理(本体)粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
モニター机上台