スズキ純正 タイヤチェーン スチールスズキ5日以内出荷
対象車種:シエラ195/80R15用 2本セット付属品:チェーン本体×2、チェーンバンド×2、針金×4、取付説明書※適応サイズは新車時のホイール・タイヤを基準にしています。ホイール・タイヤのメーカー、種類等によって装着できない場合があります※アルミホイールにタイヤチェーンを装着すると、アルミホイールに傷がつく恐れがあります
質量(g)6040寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】302×202×125適合車種Jimny SIERRA
スズキ純正 タイヤチェーンスズキ5日以内出荷
対象車種:スイフトスポーツ195/45R17用 2本セット「マジックテンションシステム」採用。チェーン装着後の面倒な締め直しが不要です付属品:チェーン本体×2、修理リンク大×2、修理リンク小×2、キャッチ×1、ビニール手袋×1、ひざ置きビニールシート×1、取付説明書※適応サイズは新車時のホイール・タイヤを基準にしています。ホイール・タイヤのメーカー、種類等によって装着できない場合があります※アルミホイールにタイヤチェーンを装着すると、アルミホイールに傷がつく恐れがあります
質量(g)3550寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】290×70×310適合車種SWIFT Sport
スズキ純正 サーフボードアタッチメントスズキ5日以内出荷
対象車種:イグニス(HYBRID MF)ルーフレール付車用Terzo製ボードクッション2個セット サーフボード1枚分用※ベースキャリア(品番:78901-62R10)と組み合わせてご使用ください※ボードの固定はバックル付ベルト(品番:99000990B1989)が必要です※写真のベースキャリアは当該車両用とは異なります
質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)73×500×73適合車種IGNIS(HYBRID MF)
『バイク純正部品』には他にこんなカテゴリがあります
SUZUKI(スズキ)二輪 の新着商品
ページ: 1/ 3