319件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「画素数」から絞り込む
1300万画素の超高画質。最大解像度4160×3120で細部まで高精細に表現。16倍デジタルズームで、細かな文字や伝えたい部分を大きく映せます。高画質・高フレームレート USB、HDMIで4K/30fps、フルHD/60fps出力可能。軽量・小型・省スペース・レイアウトフリー。薄さ2.2cm、質量460gの薄型・軽量の小型ボディカメラヘッドは左右90度回転可能で、縦置き、横置きも自由となり、省スペースで活用。シンプルなインターフェース。HDMI/RGBなどのケーブル1本で大型提示装置と簡単に接続。カメラ底面にマグネット搭載で設置も自在に。SDカードに静止画や動画の記録可能 ※保存形式:MP4、JPEG(PC再生可、本体再生不可)。操作ボタンに加え、録画や静止画撮影も手元で操作可能に
外形寸法(mm)幅:343 奥行:82 高さ:302(セットアップ時)、幅:290 奥行:82 高さ:22(収納時) 電源(V)DC5 消費電力(W)6 出力(HDMI)3840×2160/30fps 1920×1080/60fps 1280×720/60fps ※HDMI出力時でもA4サイズ撮影可能なモード有り、RGB:1920×1080/60fps 1024×768/60fps、USB2.0 UVC(映像)対応(M-JPEG) USBバスパワー対応、4160×3120、3840×2160 レンズ撮影:f=2.0mm センサー1/3.1インチ CMOS 対応同時出力(USB/HDMI/RGB):○、エルモソフトウェア:Image Mate 4 / Image Mate+C / EIT 記録方式SDカード(記録のみ、最大32GB) 速度撮影:60fps(高フレームレートモード1080P 時) 総画素数1300万画素 撮影範囲最大:374×281(高さ286)(mm) 4:3比 フォーカスワンプッシュAF 出力端子HDMI:タイプA、USB:TypeC、RGB:アナログRGB映像[mini DSUB15pin] デジタルズーム16倍 内蔵マイク○(USBのみ)
1個
46,980 税込51,678
9日以内出荷

設置・監視が容易な光学5倍ズーム、4MP高画質&IR範囲最大60m人物&車両の分類、スマート検知、SmartVid:映像補正テクノロジー、オーディオおよびアラームインターフェース、IP67防水・防塵性能&IK10耐衝撃性、H.265+規格の圧縮技術。
1個
49,980 税込54,978
欠品中

フルHD動画、1080p解像度で細部までクリアに撮影できます。パンチルト機能、首振りで水平方向に360度、垂直方向に113度の範囲をカバーできます。ナイトビジョン搭載、暗闇でも最長10m先まで映し出します。動体検知機能:動きを検知すると、通知でお知らせします。アラーム機能、警告音とライトを発して不審な人物に警告できます。双方向通話、マイク&スピーカー内蔵で、カメラ越しに通話したり、呼びかけることが可能です。ローカルストレージ対応、録画映像は本体に挿入したmicroSDカード 最大512GBに保存できます。音声コントロール、Google アシスタントやAmazon Alexaと連携し、ハンズフリー操作で映像を確認することも可能です。
用途フルHD動画、1080p解像度で細部までクリア、ネットワーク接続必須です インターフェースIEEE 802.11b/g/n 2.4GHz Wi-Fi、100Mbps RJ45ポート
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷

強力な暗視スコープ 最大200メートル照射 4-32xズーム 光学4倍 デジタルズーム8倍 昼間はカラービデオ、写真を撮影 夜間は白黒ビデオ、写真を撮影 日本語を含む11か国語表記対応 見やすい1.5インチTFTスクリーン 128GBのMicroSDカード(別売り)サポート スターライトナイトビジョン機能搭載 3段階のIR調整可能 連写可能 自動ファイル分割機能搭載 日付表記可能 超鮮明な2.5K動画撮影 通常、2倍速、1/2倍のスピード調整撮影可能 タイマー撮影可能 手触りがよく滑り止めになるシリコン素材採用 三脚穴あり
仕様●光学倍率4倍デジタルズーム:8倍●接眼調整範囲:0.5●画面:内蔵 1.5 インチ LCD IPS●画面解像度 360×240●視野:10.4°●レンズ:32mm 30fps●イメージセンサー:CMOS●赤外線距離(完全な暗闇):2~200mIR●LED::850nm 3W Infared LED●写真:40M、30M、25M、20M、10M、8M、5M,3M JPG 形式●ビデオ:2.5K UHD、1080FHD、1080P、720P AVI形式●バッテリー:内蔵充電式●リチウム電池:3.7V 700mAh●最大128GBのマイクロSDカード(別売り)をサポート●USB ポート:マイクロ USB 2.0 ●セット:本体、USBケーブル、専用バッグ、ストラップ、レンズクロス、取扱説明書兼保証書●保証期間:1年間●生産国:中国 アズワン品番67-9276-32
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)HDペットカメラ (ブラック)
1.200万画素(フルHD)高画質&自動追尾機能を搭載。2. イタズラされても倒れにくい転倒防止構造(特許取得)。※いかなる条件においても転倒・落下しないことを保証するものではありません。また、転倒・落下に伴う損害については補償いたしかねます。3. ペットの日常を見守り、動画をスマホへ保存。
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷

滑らかな動きと鮮明なディテールを実現する1080p60の動画品質。1080p 60fpsの動画を撮影記録し、。固定フォーカスでベストな状態をサポートします。95° FOV 超広角。市場で最も広い視野角の1つである95°のFOVで、より多くのものを撮影して共有したり、ビデオ通話に多くの人を参加させることができます。マウントサポート。ユニバーサルマウントクリップは、ラップトップやモニターに設置できます。より安定性とサポートのための三脚(1/4 ”スレッド)にも取り付けます。専用なソフトウェア「CamEngine」を付属。カラーコンフィギュレーション、肌色/スムージング調整用フィルター、ARフェイスエフェクト、ePTZ/オートフレーミング、ホットキー(ePTZ制御用)など機能を提供します。
仕様●デジタルズーム(CamEngineをご使用の場合):4倍●フォーカス方式:固定フォーカス●プライバシーシャッター:搭載●撮影距離:33 ~ 200cm●画像センサー:1/2.7インチ CMOSセンサー●視野角(画角):対角95.8° 水平88.4° 垂直57.6°●角度調整:左右360度回転可能●集音範囲:最大直径3m 寸法(mm)約95×53.6×45.8 質量(g)約135 有効画素数200万画素 最大解像度1920×1080@60fps RoHS指令(10物質対応)対応 ビデオフォーマットMJPEG、YUY2 内蔵マイクデュアルマイク(ステレオ)(無指向性)
1台
12,980 税込14,278
13日以内出荷

CAM520 Pro3は 中~大規模会議室向け 法人向けWebカメラ。音響システムとの組み合わせに最適なモデルとなります。CAM520 Pro3はPTZレンズ対角80.5°の広い視野、12倍の光学ズーム、最大36倍ズーム機能、自動画角調整機能、OSD表示機能を搭載。USB/HDMI/IPでの出力とPoE+給電に対応。「スマートギャラリー」機能を使用すれば、AI機能により会議参加者の上半身(または顔アップ)の映像を切り出し、個別表示させることができるため、映像を通じて参加者一人の表情やリアクションが伝わりやすくなる。
1個
159,800 税込175,780
当日出荷

VIGI 5MP フルカラードームガタネットワークカメラ。5MPの高画質:細かなディテールまで対応できます。24時間フルカラー:高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、常時フルカラーで監視可能です。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別します。スマート検知:誰かが境界線を越える・指定したエリアに侵入する・カメラタンパリングを行う・物体が置かれる/持ち去られた場合に通知をします。人物&車両の分析:人物と車両の属性を指定して対象をすばやく発見することができます。マイク内蔵:周囲4メートルの音声を録音します。高い耐衝撃性と防塵防水性能:IK10準拠の耐衝撃性とIP67の防塵防水性能を有しています。H.265+:、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像保存が可能です。SmartVid:VIGIのプロフェッショナル技術は、スマートIR・WDR・3D DNR、ナイトビジョンなど、監視に不可欠な品質を大幅に向上させるために映像を処理します。PoE/12V DC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応しています。柔軟な管理:VIGIカメラはWeb UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGIセキュリティマネージャーと複数の管理メソッドが利用可能です。
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

サンワダイレクトフットペダル
サンワダイレクトオリジナル商品 足でシャッターを押す事のできる書画カメラ用専用フットペダルです。 分厚い本を両手で押さえるなど手が空いていない時に足でシャッターを押すことができます。
セット内容本体、説明書 材質ABS
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

細部まで映像でしっかりと届けられる、1080p の高画質。きれいな映像を届ける事であなたの印象を向上させます。 映像/1080P HD / 8 万画素イメージセンサー / 4倍デジタルズーム / 顔検出拡張オートフォーカス / 83°広視野角 / 自動光補正。 音質/高品質 48kHz 音声 / 背景雑音を低減する 2 個の全方向式マイクにより高品質なマイク音声を実現。 セキュリティ・管理/内蔵ビデオ プライバシー シャッターがビデオのミュートとミュート解除をサポート。
セット内容本製品、USB 2.0 USB-C to USB-A ケーブル ブラック 質量(g)104 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×88×19 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷

高画質3MP:細かなディテールまで撮影できる3メガピクセルに対応。人物&車両を識別:人物・車両を他の物体と区別することができるため、より正確なイベント通知を受け取れます。スマート検知:設定したエリアへの侵入や境界線越え・カメラへの妨害・物体の持ち去り/放置が検知されると通知が届くので、すぐに映像を確認することが可能。広角に対応の小型モデル:小型のフォームファクターに2.8mm広角レンズを備えているため、狭い空間への設置に最適。IK08 耐衝撃性:耐衝撃性に優れたドームを備えたVIGIドーム型カメラは信頼性に優れ、ATM・路地・レジなどへの設置好適。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することが可能。SmartVid:監視には欠かせない高品質な映像を提供すべく、Smart IR・WDR・3D DNR・ナイトビジョン等VIGIのプロフェッショナル技術によって動画を処理します。コリドーモード:映像のアスペクト比を16:9もしくは9:16に設定可能なので、路地や廊下など細長いエリアの監視を効率的に行えます。
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

ロジクールRALLYマイクポッドハブ
RoHS
RALLYマイクポッドハブ
仕様システム要件:Rally、Rally Plus、Rally BarまたはRally Bar Mini、外付けのRallyマイクポッドを使用して構成(RallyマイクポッドハブはロジクールRallyシステムで動作するもので、スタンドアロンのUSB Rallyカメラとは互換性がありません)3種類の12ピン接続により、Rallyマイクポッドまたは追加のRallyマイクポッドハブをお好みで組み合わせることができます、12ピン キャプティブケーブル(2.95m)、テーブル下への取り付け用ハードウェア RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

スマカメシリーズの目線が合うWEBカメラ「好感度WEBカム(USB-CAM02)」は、ディスプレイの前に簡単吊り下げ設置をすることで、オンライン上で相手と自然に目線を合わせることができコミュニケーションの円滑化、好感度アップが可能な1.5cm角の小型WEBカメラです。 標準レンズに対し広角な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角130度f=2.8mm(US2-LA130)」と、望遠な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角65度f=6.0mm(US2-LA65)」の2種類のオプションレンズ(別売)もご用意しております。
適合USB-CAM02 セット内容US2-LA65(本製品) 質量(g)約5 レンズF:2.0、f:6.0mm 寸法(Φ×mm)14×16.7 保証期間1年間 動作湿度(%)95%以下(結露なきこと) 撮影距離(cm)10~∞ 画角65°(対角)、60°(水平)、35°(垂直) 動作温度範囲(℃)-10~50 レンズマウントM12 / P0.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

屋外ドーム型ネットワークカメラ。2メガピクセルのセンサーを搭載。低照度下でも優れた夜間視認機能を提供するSNV。 30メートルまで有効なIR-LEDを2基搭載。H.265動画圧縮技術をサポート。ギャップな明暗差があっても比類のない視界を得られる。 WDR。Pro。オンボードフォーマット用MicroSD/SDHC/SDXCカード内蔵。防塵防水IP66、耐衝撃性IK10規格に準拠したハウジング。 NDAA準拠製品。少ない帯域幅で効率の良い伝送を実現するSmart。Stream。Ⅲ
レンズ電動バリフォーカル、リモートフォーカス 対応Smart IR 最大解像度1920×1080(2MP) 動作範囲(チルト)75度 ベース回転範囲(°)350 LEDIR-LED:2基(最大30mまで有効) シャッター速度(秒)1/5~1/32000 絞り固定 圧縮方法H.265/H.264/MJPEG 画角水平 32~93度/垂直 18~50度/対角線 37~110度 イメージセンサー1/2.9型プログレッシブCMOS テクノロジー(WDR テクノロジー)WDRプロ
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

ロジクールロジクール BRIO 305
RoHS
フルHD1080pの高画質及びRightLightTM自動光補正技術によって、暗所や逆光といった環境下においても鮮明な画像を届けることができ、ビジネスシーンにおける様々な会議環境に適応します。また、ノイズリダクション機能付きモノラルマイクによって、周囲が騒がしい場合も通話の妨げとならず、リモートワーク、ハイブリッドワークにも適した商品です。 法人向けのデバイス管理サービス「ロジクール Sync」を活用すれば、IT管理者が一括してデバイスを管理でき、遠隔でもデバイスのトラブル対応やファームウェアの更新に対応できます。 Logi Tuneをダウンロードする必要があります。(こちら でWindows(R)/macOS用を入手可能 ) ビデオ会議用として企業が安心して利用できる、Microsoft Teams、 Google Meet及びZoom認証製品であり、そのほかの一般的な会議・通話プラットフォームでも優れたパフォーマンスを発揮するため、ビデオ会議用のデバイスとして安心して導入いただけます。
グラファイト ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows(R) 10以降 macOS 10.15以降 Chrome OSTM レンズプラスチック 機能RightLightTM テクノロジー、プライバシーシャッター 解像度1080p/30fps、720p/30fps 視野角70° フォーカス固定フォーカス RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵マイクノイズリダクション機能付きモノラルマイク 周辺装置I/FUSB-C プラグ&プレイ
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能です。カメラの巡回ルート設定や自動追尾機能によって重要なポイントをより賢くモニタリングし、監視エリアのセキュリティを強化します。WiFi接続も可能なため、屋外配線の手間を省くことができます。IP66規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用できます。設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認できます。画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。VIGIアプリから手軽に管理可能です。
インターフェースRJ45 10/100Mbps自己適応型イーサネットポート×1
1個
30,980 税込34,078
当日出荷

ビデオバーの内蔵ケーブル保持カバーと動作しと合わせて、接続を確保します移動式TVスタンド対応のVESA取り付けパターン 10°ティルトダウンアダプターを使って、表示角度をカスタマイズして最適化 対応デバイスを壁または移動式TV、スタンドに取り付け、調節可能な水平レベル+/- 1°、10°ビデオバー ティルトダウン アダプターを使って、高い位置の角度補正を実現
互換性標準VESA取り付けパターンにより移動式TVスタンドにも対応 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×236×84 仕様システム要件:Rally Bar、Rally Bar Mini
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

Tap Schedulerは、会議の詳細を表示したり、アドホック会議や将来の会議のために会議室を予約したり簡単にできます。主要な会議室スケジューリングソリューション用の専用スケジューリングパネルとして簡単に導入でき、社員が適切な会議スペースを見つけて使用申請するのに役立ちます。対応アプリケーションは、Teams Room、ZoomRoomなど対応しております。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体のみ:165 × 246.2 × 28.5、壁面設置時:165 × 246.2 × 31.4、マリオン設置時:165 × 292.6 × 44.5 サイズ(inch)タッチスクリーン:10.1 ディスプレイタイプ:IPS(In-Plane Switching)、LEDバックライト付きLCDパネル 解像度1280 x 800 視野角85°(上下左右) 輝度400ニット コントラスト比1000:1 角度(°)設置:0(設置面に対してフラットな状態) センサー加速度計、アンビエント ライト 取付方式100mm×100mm VESA、FDMI 電源Power over Ethernet(PoE)、IEEE 802.3af タイプ1、クラス3デバイス(※PoE対応ネットワークまたはPoEインジェクターとイーサネットケーブルが必要です(別売)) デバイス監視および管理には、ロジクール Syncのリモート管理機能、Microsoft Teams管理センター、Zoom Device Managementプラットフォームを利用できます。 互換性ロジクール Tapスケジューラーは、以下の主要な、会議室スケジューリングソリューションと連携します。Microsoft Teamsパネル、Zoom Roomsスケジュール作成用ディスプレイ、Meetioスケジューリングパネル、Robinスケジューリングパネル、Appspaceスケジューリングパネル。ロジクール Syncリモート管理プラットフォームとも互換性があります。 動作温度範囲(℃)0~40 保管温度(℃)-40~70 湿度(%)10-95 質量(kg)0.7 仕様【静電容量式】10ポイントマルチタッチ、【指紋付着防止】疎油性コーティング、【ケーブル孔】水平/垂直/中央、【ポート、インターフェース】イーサネット:10/100mbps、WiFi:802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth 5.0(現在使用不可、今後対応予定)
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロジクールRally Bar
会議アプリケーションを実行することができます。 Rally Barは、多要素レンズアセンブリ、パワフルなひずみの少ないスピーカー、および高度なマイクシステム備え、優れた画像と音声を伝える会議を体験することができます。 専用のAIカメラはRightSight自動フレーミングを強化し、会議室の使用状況などのデータをロジクールSyncダッシュボードに直接提供します。 内蔵コンポーネント:ビームフォーミングマイク、x6、PTZカメラ、スピーカーx2、AIビューファインダー、ケーブル管理 & リテンションシステム、テーブルスタンド、ロジクールCollabOSプラットフォーム 筐体:テーブルスタンドと特許取得済みのスピーカーサスペンションシステムが統合された一体型の筐体により、振動によるカメラぶれやオーディオ干渉を排除 認定:Microsoft Teams Rooms on Android、(中会議室向け)、Microsoft Teams Rooms、on Windows(中会議室向け)、Zoom、Rooms、Tencent会議室。アプライアンスモード:アプライアンスモードで互換性のあるビデオ会議ソフトウェアをサポート(PCは不要)。Microsoft Teams Rooms、on Android、Zoom Rooms、GoToRoom、Pexip、Room、RingCentral Rooms、Tencent会議室に対応。USBモード:プラグ&プレイ対応のUSB接続によりほぼすべてのビデオ会議アプリケーションに対応。 RIGHTSENSETMテクノロジー RightLight:各参加者の自然な肌の色を表現。RightSight:メインのPTZ(パン・チルト・ズーム)カメラが話者にズームインし同時にAIビューファインダーが会議室内の全員をフレーム内に収めます。RightSound:背景雑音とエコーを抑えながら、話者の声を他の音と区別して声を自動レベリングします。 ビームフォーミングエレメント:5つのアダプティブ アコースティック ブロードサイドビームを作る6本の全方位デジタルMEMSマイク、オーディオ処理:AEC(アコースティックエコー、キャンセレーション)、VAD(音声区間検出)、ノイズ抑制:AIフィルター、アドオンマイク:最大3台の追加Rallyマイクポッドをサポート(大会議室向け)
インターフェースHDMI出力:2(最大1080p)、HDMI入力:1、USB 3.0:Type A x 3、Type C x 1、ネットワーク:10/100/1G イーサネット、WiFi:802.11a/b/g/n/a(MIMO)、外部マイク入力:あり(専用入力はオプションのRallyマイクポッド、RallyマイクポッドハブおよびRallyマイクポッド延長ケーブルをサポート)、リモコン:Bluetooth(R) Low Energy 解像度4K、1440p、1080p、900p、720p、およびSD @ 30fps、ディスプレイ:最大1080p ズーム15倍HDズーム(5倍光学、3倍デジタル、が、今後のソフトウェア更新により利用可能) 画角対角画角:90°、水平画角:82.1°、垂直画角:52.2°、会議室の総カバー範囲:132.1°(水平) x 82.2°(垂直) デバイスロジクールSync ディスプレイ対応ディスプレイ数:2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)164×910×130.5 被写界深度(mm)レンズ:28.8 スピーカードライバー:70mm×2 出力90dB SPL @1W、99dB SPL @8.0W、共に+/-2dB @ 0.5メートル、マイク データレート出力:48kHz 音圧感度(dB)スピーカー:90+/-3SPL @ 1W、0.5メートル、マイク:>-36dBFS +/-1@ 1Pa 歪率(%)全高調波歪み率:1kHz < 2% サンプルレートスピーカー:48kHz 周波数特性マイク:90Hz~16kHz 質量(kg)7.08 電源自動検出 動作電圧100~240V、19V、4.74A 寸法(mm)電源:127×51×30 ケーブル長(m)DCケーブル:1.5、ACケーブル:1、HDI 1.4ケーブル:2、USB A - USB C 3.0ケーブル:2.2 作動温度(℃)0~40 保管温度(℃)-40~70 湿度(%)10-95 仕様パン:電動式±25°、チルト:電動式±15°、ズーム:15倍HDズーム(5倍光学、3倍デジタル、が、今後のソフトウェア更新により利用可能)、対角画角:90°、水平画角:82.1°、垂直画角:52.2°、会議室の総カバー範囲:132.1°(水平) x 82.2°、(垂直)集音範囲:4.5m、BTU(英熱単位)/時間:57(アイドル状態)64(会議中)
1個
749,800 税込824,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロジクールRally Bar mini
Rally Bar Miniは、小会議室とハドルスペース向けの、ロジクールのプレミア一体型ビデオバーです。 使いやすく管理や大規模導入が非常に簡単です。ロジクールRally Barのような大型ビデオバーの機能を小規模スペース向けのコンパクトなフォームファクターで実現します。 スタジオ品質のオーディオとビデオ、電動式パンとチルト、およびAI駆動のパフォーマンスにより、Rally BarMiniはビデオコラボレーションの新しい基準を設定します。 数百または数千の部屋まで拡張可能なRally Bar Miniは、すっきりしたケーブル管理、複数の取り付けオプション、および柔軟な導入モードを提供します。 あらゆるPCやMacとプラグ&プレイ接続するか、またはコンピュータがなくても、対応ビデオ会議アプリケーションをデバイス上で実行することができます。 内蔵コンポーネント:ビームフォーミングマイク、x6、PTZカメラ、スピーカーx3、AIビューファインダー、ケーブル管理 & リテンションシステム、テーブルスタンド、ロジクールCollabOSプラット、フォーム 筐体:テーブルスタンドと特許取得済みのスピーカーサスペンションシステムが統合された一体型の筐体により振動によるカメラぶれやオーディオ干渉を排除 認定: Microsoft Teams Rooms on Android(小会議室向け)、Microsoft Teams Rooms、on Windows(小会議室向け)、Zoom、Rooms、Tencent会議室。アプライアンスモード:アプライアンスモードで互換性のあるビデオ会議ソフトウェアをサポート(PCは不要)。Microsoft Teams Rooms、on Android、Zoom Rooms、GoToRoom、Pexip、Room、RingCentral Rooms、Tencent会議室に対応。USBモード:プラグ&プレイ対応のUSB接続によりあらゆるビデオ会議アプリケーションに対応。 ビームフォーミングエレメント:5つのアダプティブ アコースティック ブロードサイドビームを作る6本の全方位デジタルMEMSマイク、オーディオ処理:AEC(アコースティックエコ、ーキャンセレーション)、VAD(音声区間検、出)、ノイズ抑制:AIフィルター、アドオンマイク:最大2台の追加Rallyマイクポッドをサポート
インターフェースHDMI出力:2(最大1080p)、HDMI入力:1、USB 3.0:Type A x 3、Type C x 1、ネットワーク:10/100/1G イーサネット、WiFi:802.11a/b/g/n/ac (MIMO)、外部マイク入力:あり(専用入力は、オプション、のRallyマイクポッド、Rallyマイクポッドハブ、お、よびRallyマイクポッド延長ケーブルをサポート)、リモコン:Bluetooth(R) Low Energy 解像度4K、1440p、1080p、900p、720p、およびSD @ 30fps、ディスプレイ:最大1080p ズーム4倍デジタルズーム 画角対角画角:120°、水平画角:113°、垂直画角:80.7°、会議室の総カバー範囲(画角 + パンとチルト):163°(水平) x 110°(垂直) デバイスロジクールSync ディスプレイ対応ディスプレイ数:2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91.4×719×101 被写界深度(mm)レンズ:18.5 周波数特性マイク:90Hz~16kHz 音圧感度(dB)マイク:>-36dBFS +/-1@ 1Pa 出力マイク データレート出力:48kHz 電源自動検出 動作電圧100~240V、19V、4.74A 寸法(mm)電源:127×51×30 ケーブル長(m)DCケーブル:1.5、ACケーブル:1、HDI 1.4ケーブル:2、USB A - USB C 3.0ケーブル:2.2 作動温度(℃)0~40 保管温度(℃)-40~70 湿度(%)10-95 質量(kg)4.03 仕様パン:電動式±25°、チルト:電動式±15°、ズーム:4倍デジタルズーム、対角画角:120°、水平画角:113°、垂直画角:80.7°、会議室の総カバー範囲(画角 + パンとチルト)、:163°(水平) x 110°(垂直)ピックアップ範囲:4.5m、BTU(英熱単位)/時間:57(アイドル状態)64(会議中)
1個
569,800 税込626,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(幅W×長さL)(cm)8.3×8.3 質量(g)398 カメラ仕様1/3インチ 2メガピクセル センサー・対角画角 130°・6倍デジタルズーム・アスペクト比 16:9 動画最大 1080p、30 FPS・HDR・H.264 エンコード 音声スピーカーとマイク・ノイズ キャンセル機能付きの全二重双方向音声 対応【夜間撮影】6×850 nm IR LED・最大 6.1 m 先までの照射に対応 無線Wi-Fi: 802.11a/b/g/n(2.4 GHz / 5 GHz)・Bluetooth Low Energy(BLE) セキュリティオンデバイス ML・セキュアブート・セキュリティの自動更新・128 ビット AES(TLS / SSL) コネクタポゴピン磁気コネクタ 電源6Ah リチウムイオン電池・屋内用定格充電ケーブル(1 m)・7.5 W USB-A 電源アダプター 仕様【モーション検出】モーションセンサー(1台)・水平画角110°・最大7.5m、【取付オプション】壁面に 2 本のネジで取り付け・金属面にマグネットで貼り付け インターフェースBluetooth
1個
21,728 税込23,901
当日出荷

視野角117度の広角レンズと4K UHDに対応したウェブカメラ。 マイクロソフト TeamsとZOOMにも認証、プラグアンドプライで接続も簡単。 人物を逃さないインテリジェントズームや輝度をAIが自動で調整するので煩わしい設定は不要です。 また、ピクチャーインピクチャーで多様な利用法が可能です。
アズワン品番65-1832-15
1個
37,980 税込41,778
翌日出荷

ビデオ通話およびWeb会議用のHD USBカメラ。WEBカメラ 1080P HD高画質。
ブラック 角度(°)【WEBカメラ_広角】96 インターフェースUSB 画素数200万画素
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

サンワダイレクトスタンド
お好みの高さに調節できる卓上のWEBカメラ用スタンドです。 テレワークやWEB会議、動画撮影などの際に大変便利です。 スマートフォンを取り付けできるホルダー付きです。 ボールジョイントを採用し、お好みの角度に調整できます。
仕様最高地上高:425mm 材質アルミ 耐荷重240kg ねじ径(inch)1/4インチネジ 地上高さ(mm)210
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

アイリスオーヤマウェブカメラ
USBケーブルを接続するだけですぐに使えるWEBカメラです。動画配信に最適なFull HDにも対応しています。カメラ本体にマイクを内蔵しているので、ヘッドセットなしでもテレビ電話などが可能です。マルチスタンドでノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに簡単に取り付けができます。
材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)120 ケーブル長(m)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×54×51 インターフェースUSB2.0(タイプAオス) メモリー2GB以上 最大解像度1920×1080 HDD1GB以上 保証期間お買い上げ日より1年間 映像素子CMOSセンサー 使用CPUインテル(R)Corei3 1.2GHzと同等以上 フォーカス自動 画素数200万画素 フレームレート最大30fps
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FULL HDでの撮影が可能な200万画素webカメラ。USBケーブルをPCに接続するだけで簡単に動作 3層ガラスレンズ採用! クリアな音声と画像を再現 ゲームストリーミング向けデザイン
用途Skype、Zoom、ビデオチャット、ゲームストリーミング 付属品取扱説明書(保証書付) ブラック 質量(g)129(ケーブル含む) 消費電力(W)2 ケーブル長(m)2 対応OSWindows10/8.1/8、MacOS10.12以降 レンズF2.0f=3.5mm センサー1/2.7インチ 機能絞り・明るさ・コントラスト・ホワイトバランス:自動調整 インターフェースUSB2.0(Aコネクタ オス) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×26.5×33(スタンド・ケーブル除く) 解像度ビデオ:最大1920×1080 フォーカスオート 画素数200万画素CMOS RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大30fps 画角水平84° ビデオフォーマットYUY2/MJPEG 最短撮像距離接写:7cm 内蔵マイクデュアルステレオ高感度ノイズ低減マイク 最低照度(Lux)1以上
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

MeetUp拡張マイク用 10m延長ケーブル
セット内容製品本体USB-Aドングル充電ケーブルキャリングケースクイックスタートガイド保証規定 ケーブル長(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

会議室用360度webカメラの新モデルです。360度カメラとAIによる自動フォーカス機能により、まるでその場にいるかのようなweb会議を実現します。
1個
318,000 税込349,800
9日以内出荷

1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外2MPドームAIカメラ。
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VIGI 4MPドーム型IRネットワークカメラ(4mm)。 4MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。 人物&車両を識別:人物・車両を他の物体と区別することができるため、より正確なイベント通知を受け取れます。 スマート検知:設定したエリアへの侵入や境界線越え・カメラへの妨害・物体の持ち去り/放置が検知されると通知が届くので、すぐに映像を確認することができます。 IK10 耐衝撃性&IP67 防水性:過酷な環境にも耐えられるよう、優れた耐衝撃性と防水性を備えており、いつでもどこでも安定した稼働を提供します。 H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。 SmartVid:監視には欠かせない高品質な映像を提供すべく、Smart IR・WDR・3D DNR・ナイトビジョン等VIGIのプロフェッショナル技術によって動画を処理します。 PoE/12V DC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応しています。 2.8/4mmレンズ:広角と長距離用の2種類のレンズモデルを展開し、ニーズに合わせた選択が可能です。 柔軟な管理:Web UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGI Security Mangerと、多彩な方法で管理することができます。
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

・色温度3色切替、光量5段階調整が可能。 シーンに合わせて使えます。・約5~12mmの厚みに対応したクリップ。 内側に滑り止め、傷付け防止用シリコンゴム付き。・付属のUSBケーブルでパソコンやUSB充電器から充電。 給電しながらの使用も可能です。・リングライト部分が水平方向に180度可動。 コンパクトになり持ち運びに便利です。<ご使用上の注意>。※機器画面に装着した際、クリップで画面の一部が隠れる場合があります。
用途直径約10cm、高輝度LED40個で。しっかり明るい。コンパクトサイズのリングライト 付属品USBケーブル(USB A[オス]-Type-C[オス]/全長約30cm)、、取扱説明書・保証書 消費電力(W)2 本体質量(g)75 対応機種厚さ約12mmまでのスマートフォン、タブレット、PCなど 入力Type-C 5V1A 連続使用時間(時間)約1(最大照度)~4(最小照度) 光源LED×40個 色温度2800~6300K相当 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)100×48×100、(最大)100×48×165 電池リチウムイオン電池 500mAh 充電時間(時間)3 光束(Lm)220(最大) LED寿命(時間)約20000 ※LEDの設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。 つかみ幅(mm)【クリップ】約5~12 取扱説明書(0.29MB)
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

・色温度3色切替、光量5段階調整が可能。 シーンに合わせて使えます。・約5~12mmの厚みに対応したクリップ。 内側に滑り止め、傷付け防止用シリコンゴム付き。・付属のUSBケーブルでパソコンやUSB充電器から充電。 給電しながらの使用も可能です。・リングライト部分が水平方向に180度可動。 コンパクトになり持ち運びに便利です。<ご使用上の注意>。※機器画面に装着した際、クリップで画面の一部が隠れる場合があります。
用途直径約10cm、高輝度LED40個で。しっかり明るい。コンパクトサイズのリングライト 付属品USBケーブル(USB A[オス]-Type-C[オス]/全長約30cm)、、取扱説明書・保証書 消費電力(W)2 本体質量(g)75 対応機種厚さ約12mmまでのスマートフォン、タブレット、PCなど 入力Type-C 5V1A 連続使用時間(時間)約1(最大照度)~4(最小照度) 光源LED×40個 色温度2800~6300K相当 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)100×48×100、(最大)100×48×165 電池リチウムイオン電池 500mAh 充電時間(時間)3 光束(Lm)220(最大) LED寿命(時間)約20000 ※LEDの設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。 つかみ幅(mm)【クリップ】約5~12 取扱説明書(0.29MB)
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

・WEBカメラ使用時に表情を明るく映せる外径3.5inchのコンパクトなLEDリングライトです。・クリップで固定することで設置位置を自在に変更できます。・電球色、温白色、昼白色の3色を使い分けられる色温度調節機能付き。・状況に応じてリモコンで10段階の明るさを調整できます。・USB-Aコネクタで給電可能な本体重量90gの軽量タイプで、持ち歩いて様々なシーンで使えます。
用途しっかりクリップ!LEDライトでカメラ映え! 質量(g)約90(本体のみ)約115(クリップを含む) 消費電力(W)10 電源USB式 DC5V 2A ケーブル長(m)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×30×160(ライト部:約90×17×90)、【クリップ】約75×38×28(クリップ挟み込み可能寸法:約25) 光源白色LED×48個 色温度2800~6500K相当 照度(Lx)約400(LED光源50cm直下の値) コネクタUSB Aコネクタ オス LED寿命(時間)約20000 ※LEDの設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

使用シーンに合わせて3段階の色温度調節ができます。内蔵カメラを傷つけない形状のデザイン。
用途手元をパッと明るく! 消費電力(W)4 電源USB式 DC5V 1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×93×23 対応機種USBポートが正常に動作するノートパソコン 適合サイズディスプレイ厚さ15mm以下のノートパソコン 光源LED×40個 色温度3段階 照度(Lx)約350(LED光源35cm直下の値) 保証期間6ヶ月 コネクタUSB Aコネクタ オス LED寿命(時間)約30000 ※LEDの設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

・起動の言葉「ねえライト」でライトのon/offができます。・色温度3色切替、光量4段階調整が可能。シーンに合わせて使えます。・USB給電式でACアダプターやPCに接続し使えます。・フレキシブルアームで360°回転首回り。角度や向きを自由に調整できます。・発光面の角度調整可能で、どの向きでも照らすことが出来ます。<ご使用上の注意>。起動の言葉と動作の言葉は正確に発音しないと動作しません。モバイルバッテリーでは使用できない可能性があります
用途音声で操作できるライト。インターネット接続不要! 付属品言葉ラベル(本体に貼り付けてご使用ください) 材質本体:ABS、アーム:ABS+シリコン 電源USB-Aポート/USB-ACアダプター(別売) 本体質量(g)40 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×260×13 光源【EL】ホワイト/ウォームEL コネクタUSB Aコネクタ オス 調光方式4段階、【調色】3段階(消費電力_白色・0.4W/昼白色・0.33W/電球色・0.4W) 取扱説明書(0.56MB) 入力電圧DC5V 100mA 防水なし(屋内用)
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

会議室予約スケジューリングパネル。AndroidOS搭載。
1個
94,980 税込104,478
9日以内出荷

IP68の防水防塵対応。フロントディスプレイ搭載で、自撮りがしやすい防水・防塵カメラ。どこにでも持ち歩けていつでも撮影できるポケットサイズの相棒。自撮り時に構図を確認できる2インチフロントディスプレイ搭載。表情や背景を確認しながらシャッターを切れるので、旅先やアウトドアでも撮りたい自分を狙い通りに撮影可能。3インチのメインディスプレイも備え、撮影後の確認や操作も快適。水辺でもアクティブに撮れる安心の防水性能。IPX8相当の防水性能、水深3mで約一時間使用できる防水設計なので、海や川、雪山などでも撮りたい瞬間をそのまま記録。アウトドアでも仕事の現場でも天候や環境に左右されない防水カメラです。砂埃にも負けない防塵設計。屋外の環境や粉塵の多い作業現場でも撮影可能なIP6X等級の防塵設計。カメラ内部への粉塵の侵入を防ぎ、屋内外問わずラフに使えるタフな相棒です。オートフォーカス機能が撮影をサポート。シャッターボタンを半押しにすると画面中央の被写体にピントが合います。更に自動顔検出機能、手振れ補正にも対応。撮影に慣れていない方でも手間なく簡単に撮れるのではじめてのカメラとしても安心です。
仕様●動画機能:あり+約1時間●光学ズーム機能:なし●デジタルズーム倍率:4倍●本体サイズ(W):112mm●本体サイズ(D):32mm●同梱品:電池、キャリングポーチ、USBケーブル、ストラップ、ユーザーマニュアル(保証書付き)●本体サイズ(H):67mm 備考オートフォーカス、防水防塵性能:IP68 本体質量(g)170g 有効画素数1300万画素 記録媒体microSDカード インターフェースUSB Type-Cポート(充電、データ通信)・microSDカードスロット 解像度静止画:48M(補間8000x6000),30M(補間6400x4800),24M(補間5600x4200),20M(補間5200x3900),16M(補間4608x3456),12M(4000x3000),8M(3264x2448),7M(3648x2048),5M(2592x1944),3M(2048x1536),2M(1920×1080) 撮影範囲静止画:0.1mから無限遠/動画:0.1mから無限遠 レンズ構成レンズ: F2.2、f=2.0mm 露出補正マイナス3.0EV~プラス3.0EV
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

トラスコ品番671-9837 材質本体:スチール塗装仕上 ブラック 品名カメラスタンド 耐荷重(kg)5 本体寸法(mm)奥行190 本体寸法(mm)高さ486 本体寸法(mm)幅45
1個
12,980 税込14,278
25日以内出荷

【小会議室向け:手ぶらで部屋に集まってもワンタップで会議に参加!映像・音声すべてが高品質な一体型デバイス】▼Microsoft TeamsおよびZoom認定▼接続(USB-A、USB-C、イーサネット※RJ45、HDMI、Wi-Fi、3.5mmジャックポート)▼本体530mm×105mm×60mm▼重量1800g▼小規模会議室向け(最大4.5m×4.5m)▼保証2年
1個
339,800 税込373,780
9日以内出荷

『WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります