絞り込み
モニターサイズ
- 3.9(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 9(1)
- 10.5(1)
- 11.3(1)
- 13(1)
書換え回数
- 約2万5000回(1)
- 約2.5万回(1)
- 約3万回(3)
- 約5万回(3)
色
イエロー(2)
オレンジ(1)
グリーン(1)
グレー(3)
ブラウン(1)
ブラック(6)
ブルー(4)
ホワイト(4)
ブランド
- キングジム
- HIDISC(2)
- YAMAZEN(山善)(1)
- アイエス(18)
- アイ・エス(2)
- オーム電機(4)
- サンワサプライ(1)
- スリーアールソリューション(1)
- マルツエレック(3)
- 日東(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

ブギーボード BB-19 クレ
キングジム¥9,698税込¥10,6681個当日出荷フチに段差がなくて書きやすい、大画面液晶。約13インチの大画面液晶。ブギーボードシリーズ最大サイズ(2025年時点のラインアップ)でたくさん書き込めます。何度も繰り返し使用できる。スタイラスや本体側面のボタンでらくらく消去。電池1個で約2.5万回消去でき、電池交換も可能です。なめらかな書き心地。筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶。軽い力でスムーズに筆記が可能です。用途コールセンター、お客様対応、打ち合わせセット内容本体、コイン形リチウム電池(CR2025)セット済み、スタイラス、取扱説明書(保証書付)材質ABS色グレー質量(g)約342外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約220×280×8(スタイラス除く)電池交換(CR2025コイン形リチウム電池1個)ホルダースタイラスホルダー画面サイズ約13インチLCD[約191(W)×267(H)mm]RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数約2.5万回(電池交換式)繰り返し・詰め替え対応





ブギーボード
キングジム(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷スイスイ書いてパッと消せる。 軽くて、薄い、A6 手帳サイズの電子メモパッド。 ボタンひとつで画面を消去 何度も繰り返し使える。電池1個で約3万回消去。電池交換可能。 筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶。 マグネット付きで、冷蔵庫などに貼り付け可能。14cmまで測れる便利な定規付き。仕様スタイラスホルダー、ストラップホールセット内容本体、リチウムコイン電池(CR2016)セット済み、スタイラス、取扱説明説明書(保証書付)材質ABS質量(g)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×5.5×148(スタイラスを除く)電池CR2016コイン型リチウム電池1個書換え回数約3万回画面サイズ約6インチLCD(93×124)マグネットあり繰り返し・詰め替え対応



ブギーボード BB-20
キングジム¥4,998税込¥5,4981個当日出荷機能とデザイン性を高めた約8.5インチの電子メモパッド。1.スッキリデザイン 消去ボタンを側面に配置することで本体サイズがよりコンパクトになり、デザインもスッキリ。2.スタイラスホルダー スタイラスは利き手に合わせて本体上部の左右どちらからも装着可能。3.なめらかな書き心地 筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶仕様スタイラスホルダー○、ストラップホール○、消去ロック機構○セット内容本体、コイン型リチウム電池(CR2016)セット済み、スタイラス、取扱説明書(保証書付)材質ABS寸法(mm)W134×D7×H191質量(g)約116使用環境温度(℃)10~40書換え回数約3万回保管環境0℃~45℃RoHS指令(10物質対応)対応画面寸法(mm)W128×H182(約8.5インチLCD)
ブギーボード
キングジム¥8,398税込¥9,2381個当日出荷ストラップホール付き。ヒモなどを通せば首や肩のほか、壁にもかけられます。 スタイラスホルダー付き。スタイラスを固定して紛失を防止します。 見やすい液晶。液晶コントラスト比が従来比50%アップでクッキリ! 10.5インチLCD。ひとまわり大きくなって、たくさん書ける! 電池交換可能。AAAA(単6)アルカリ乾電池2本使用。 「erase(消去)」ロック搭載。不用意な消去を防ぎます。 ワンタッチ消去。ボタンを押すと瞬時に画面をリセット(消去)できます。付属品スタイラス、スタイラスホルダー仕様ストラップホール付き材質ABS色黒質量(g)約220使用電池AAAA(単6)アルカリ乾電池2本書換え回数約5万回画面サイズ10.5インチLCD(217×157mm)ロック機構あり寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)269×5.7×175(突起部除く)繰り返し・詰め替え対応





ブギーボード
キングジム¥3,490~税込¥3,839~1個当日出荷何度も書いて、すぐに消せる。ふせんサイズの電子メモパッド なめらかな書き心地 筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶 ボタンひとつで画面を消去 何度でも繰り返し使える。電池1個で約3万回消去。電池交換可能。 ふせんサイズ 手軽に使えるサイズでちょっとしたメモに使いやすい 背面にはマグネット付き 冷蔵庫など金属面に貼り付け可能 スタイラス付き 本体に取り付け可能 マグネットがつかない場所には付属のマグネットシールで貼り付けられます。用途電話番号などちょっとしたメモに 薄くて小さいので、持ち運びにも マグネット付きで冷蔵庫などにも仕様スタイラスホルダー、マグネット、ストラップホールセット内容本体、リチウムコイン電池(CR2016)セット済み、スタイラス、マグネットシール、取扱説明説明書(保証書付)材質ABS質量(g)約40使用温度(℃)10~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×5.5×86(スタイラス除く)使用電池CR2016コイン型リチウム電池1個書換え回数約3万回画面サイズ3.9インチLCD保管温度(℃)-10~60画面寸法(mm)75×64繰り返し・詰め替え対応
ブギーボード
キングジム¥5,998税込¥6,5981個当日出荷スイスイ書いてパッと消せる。インテリアにも馴染む電子メモパッド。セット内容本体、リチウムコイン電池(CR2025)セット済み、スタイラス、取扱説明書(保証書付)色黒質量(g)約168外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×210×9(スタイラス除く)取付け方法マグネットによる取り付け/ねじによる取り付け書換え回数約25000回(電池交換式)画面サイズ約11.3インチLCD(約203×203mm)繰り返し・詰め替え対応




ブギーボード BB-21
キングジム¥4,998税込¥5,4981個当日出荷胸ポケットにぴったりおさまる、上質な風合いの電子パッド。カバンやポケット内で画面が擦れないカバー付きモデルが新登場。何度も書いて、すぐに消せる。ふせんサイズの電子メモパッド。場所を選ばず、どこでも使えるセット内容本体、コイン型リチウム電池(CR2025)セット済み、スタイラス、取扱説明書(保証書付)材質本体:ABS、カバー:PU、マイクロファイバー寸法(mm)W76×D13×H100質量(g)約67使用電池コイン型リチウム電池(CR2025)1個使用環境温度(℃)10~40書換え回数約5万回保管環境0℃~45℃RoHS指令(10物質対応)対応画面寸法(mm)W62×H83(約4インチLCD)
ブギーボード 2分割画面モデル
キングジム¥7,998税込¥8,7981個当日出荷スイスイ書いてパッと消せる。 2 画面個別に使えて用途が広がる電子メモパッド。 2 画面分割しており、それぞれに独立したロック機能と消去ボタンがあるので、 必要な面だけを保護や削除ができます。 ボタンを押してらくらく消去 何度も繰り返し使える。電池1個で約5万回消去。電池交換可能。※2画面合計。メモの保存はできません なめらかな書き心地 筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶。 書き込みやすくなるチルトスタンド 背面のチルトスタンドで書き込みやすい角度に保持できます。スタイラスを立てることができ、書きたい時にすぐに取り出して、そのまま書き込むことができます。(縦置き・横置き対応) 小さな掲示板として使えるスタイラススタンド スタイラススタンドにスタイラスを差し込み、平らな面に立てることが可能です。画面が見やすく、伝言やメッセージを残したい時に便利です。(縦置き・横置き対応)※スタイラスで本体を自立させた状態では筆記できません。用途オフィスでの管理&メモに 窓口での対面の受付にセット内容本体、コイン形リチウム電池(CR2025)セット済み、スタイラス2本、取扱説明書(保証書付)材質ABS色シロ質量(g)約178外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×148×10機能スタイラスホルダー、マグネット、ストラップホール電池CR2025コイン形リチウム電池1個使用環境温度(℃)10~40画面サイズ約9インチLCD(約196×123mm、2画面合計)保管温度範囲(℃)0~45ロック機構○使用可能回数約5万回(2画面合計)電池交換式繰り返し・詰め替え対応
デジタルメモ「ポメラ」
キングジム¥49,980税込¥54,9781台当日出荷手軽に運べる小型・軽量。 「ポメラ」はとにかくコンパクトサイズ!小型軽量でバッグにもスッと入るので、いつでもどこでも持ち運びが可能です。 安心の長時間駆動。 リチウムイオンバッテリー搭載で長時間駆動を実現し、外出先でも安心してご使用いただけます。 パッと開いてすぐ起動。 電源ONで即起動するので、書き留めたいひらめきやアイデアのタイミング を逃しません。また、パソコンのように電源を切るたびに保存する必要がなく、パッと開けば先ほどの画面がすぐに表示されます。 文章作成を強力にサポート。 「ポメラ」には日本語入力システムとして専用のATOKを搭載しています。また、様々なニーズに合わせたフォーマットを用意しており、あなたの文章作成を強力にサポートします。セット内容本体、USBケーブル(Type-A/Type-C 1m)、ACアダプタ(AS0530U)、取扱説明書、保証書、キートップステッカー色ダークグレー質量(g)約620対応OSBluetoothキーボード:iOS 12 以降 / Android 9 以降、PCリンク:Windows 10 以降(32/64bit 版) 各日本語版 / macOS 10.14 以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約263×120×18バッテリーリチウムイオンバッテリーメモリーメイン1.3GB(バックアップ1.3GB、ゴミ箱0.6GB)ACアダプタ(定格出力)DC5V 3A(USBポート出力)ACアダプタ(定格入力)AC100-240V(50Hz/60Hz)保存温度範囲(℃)-10~55充電時間(時間)約4(使用環境や設定などで変化します。)動作温度(℃)5~35動作湿度(%)30~80(非結露)保存湿度(%)5~80(非結露)バッテリー容量(mAh)5800画面サイズ7.0インチTFT液晶、WSVGA(1024×600ドット)、バックライト搭載キーボードJIS配列キーボードキーピッチ(mm)17インターフェイスUSB 2.0(Type-C) ※PCリンク、充電ポートとして使用使用時間(時間)約24(使用環境や設定などで変化します。)記録メディア対応:SDカード(最大容量2GB)、SDHCカード(最大容量32GB)BluetoothBluetooth 4.2無線LANIEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯)繰り返し・詰め替え対応
「ポメラ」専用ケース
キングジム¥6,998税込¥7,6981個当日出荷適合DM250・DM200用色ダークグレー質量(g)約462外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約142×35×280繰り返し・詰め替え対応
『デジタル文具』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタルメモ
- 磁性メモパッド