ケーブルタイ (8) ケーブルカバー (9) ケーブルクリップ/クランプ (6) コネクタキャップ (1) ブランド: YAZAWA(ヤザワコーポレーション)すべて解除
連結可能くるくるコード巻き大C YAZAWA(ヤザワコーポレーション) (3件のレビュー) 当日出荷
お互いのコード巻き同士を連結可能です。ふたを開けてコードを巻き付けるだけの簡単な手順で、電話機やAV器機などのコードを巻くことができます。
約5mのテレホンコードを巻くことができます。
質量(g) 37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×48×80
まとめるチューブ内径15mm YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 当日出荷
コードをまとめて束ねることができます。別名スパイラルチューブ。
質量(g) 50 長さ(m) 1.5 内径(mm) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
くるくるコード巻き YAZAWA(ヤザワコーポレーション) (1件のレビュー) 当日出荷
ゴムのふたをひっくり返して、コードを巻き付けてふたを元に戻すだけの簡単な手順で、電話機やAV器機などのコードを巻くことができます。
約3mのテレホンコードを巻くことができます。
用途 電話機やAV器機などのコードをスッキリ収納させたい時に 質量(g) 20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×30×78 RoHS指令(10物質対応) 対応
まとめるチューブ内径9mm YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 当日出荷
コードをまとめて束ねることができます。別名スパイラルチューブ。
長さ(m) 1.5 内径(mm) 9 質量(g) 38 RoHS指令(10物質対応) 対応
USBキャップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 当日出荷
1パッケージ6個入りだから、多数のUSBに使用可能です。
つまみ付きで取り外しが楽にできます。
色 ブラック 質量(g) 約2(6個) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 15×7×9 アズワン品番 65-0526-35 RoHS指令(10物質対応) 対応
まとめるチューブ内径12mm YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
コードをまとめて束ねることができます。別名スパイラルチューブ。
長さ(m) 1.5 内径(mm) 12 質量(g) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
まとめるチューブ内径6mm YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 当日出荷
コードをまとめて束ねることができます。別名スパイラルチューブ。
長さ(m) 1.5 内径(mm) 6 質量(g) 29 RoHS指令(10物質対応) 対応
束ねるバンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
くるくるコード巻きミニ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) (1件のレビュー) 当日出荷
ゴムのふたをひっくり返して、コードを巻き付けてふたを元に戻すだけの簡単な手順で、電話機やAV器機などのコードを巻くことができます。
約1mのテレホンコードを巻くことができます。
用途 電話機やAV器機などのコードをスッキリ収納させたい時に 質量(g) 10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×20×63
フロアケーブル YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
30mm x 10mmのケーブル収納部背面にあらかじめスリットが入っていてるため、ケーブルの出し入れが簡単です。コネクタピンを押し込むだけで簡単に繋げられます。柔軟なPVC製で、巻き癖がつかず広げるだけで平らになります。裏面のリブ加工が滑り止めになり安定性があります。はさみやカッターなどで必要な長さに簡単に切ることが可能です。
材質 PVC 本体寸法(mm) 約W83×H14×D1800 本体質量(g) 約1304
ケーブルジッパー2.5m YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
ケーブルを取り付けしやすいジッパーツール付
材質 PVC 本体寸法(mm) 約Φ25×2500 本体質量(g) 約175 外径(mm) 25
ケーブルラップ2.5m YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
直径10~40mmのケーブル束を収納可能ケーブルを途中で引き出すことができるため、狭い場所での使用に特に便利です
材質 LDPE(低密度ポリエチレン) 本体寸法(mm) 約Φ12×2500 本体質量(g) 約88
フロアケーブル YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
17mm x 9mmのケーブル収納部最大8mm径のケーブルを2本まで保護背面にあらかじめスリットが入っているため、ケーブルの出し入れが簡単です。柔軟なPVC製で、巻き癖がつかず広げるだけで平らになります。裏面のリブ加工が滑り止めになり安定性があります。はさみやカッターなどで必要な長さに簡単に切ることが可能です。
材質 PVC 本体寸法(mm) 約W60×H12×D1800 本体質量(g) 約648
ケーブルチューブ1.1m YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
柔軟性が高く、ケーブルの取付けや取り外しが簡単
材質 LDPE(低密度ポリエチレン) 本体寸法(mm) 約Φ32×1100 本体質量(g) 約94 外径(mm) 32 内径(mm) 26
耐候性束ねるバンド20本入 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
光や熱、水に強い結束バンドです。野外でも使用できます。
耐候性束ねるバンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
光や熱、水に強い結束バンドです。
野外でも使用できます。
長さ(mm) 100 色 ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
束ねるバンド白100mm YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
コードなどに巻き付けるだけで簡単に結束できます。
長さ(mm) 100 色 ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応
固定テープ付F3モール YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
釘など打てない壁や床の配線に最適です。
質量(g) 175 外幅(mm) 約26 内幅(mm) 約16.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
固定テープ付F2モール YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
釘など打てない壁や床の配線に最適です。
質量(g) 115 外幅(mm) 約20 内幅(mm) 約11.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
固定テープ付F1モール YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
釘など打てない壁や床の配線に最適です。
質量(g) 115 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 40×1070×1 外幅(mm) 約17 内幅(mm) 約8.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります 防塵カバー エスエスエーサービス 税込 ¥ 307 ¥ 279 バスケットへ
防塵カバー エスエスエーサービス 税込 ¥ 307 ¥ 279 バスケットへ
フロアケーブル YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 税込 ¥ 1,538 ¥ 1,398 バスケットへ
フロアケーブル YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 税込 ¥ 2,088 ¥ 1,898 バスケットへ