絞り込み
ブランド
材質
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
589件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB保護カバー USBCシリーズ タカチ電機工業USB保護カバー USBCシリーズタカチ電機工業
199税込219
1袋(10個)
3日以内出荷
USB差込口(USBメスコネクタ)を保護する防塵カバーです。プラグ式で差し込むだけで簡単に入れ込むことが出来ます。
ケーブルクリップ 6個セット 360°回転 AFF WAREケーブルクリップ 6個セット 360°回転AFF WARE
989税込1,088
1セット(6個)
4日以内出荷
貼るだけで配線をすっきり固定。360°回転クリップでケーブルの向きに自在対応。スマートに整理できるホルダーです。
用途充電ケーブルや配線の固定用に質量(g)5サイズ(cm)Φ2.4×1.5設置方法貼り付け式
ケーブルカバー ライト木目 サンワサプライケーブルカバー ライト木目サンワサプライ
799税込879
1個
3日以内出荷
ケーブルを保護し、足をかける危険を予防します。ハードタイプのケーブルカバーです。フローリングの雰囲気にマッチした美しい木目模様です。ケーブルガイドの採用により、ケーブルの収納作業が簡単にできます。
セット内容本体×1 ※裏面に両面テープは付いていません。CA-TPシリーズなどをご使用ください。材質PVC幅(mm)30木目※木目模様は製品毎に異なります。全長(m)1
StarTech.com ケーブルタイマウント , 27mm x 27 mm, 白, 5.5mm 幅ケーブルタイ対応 StarTech.comStarTech.com ケーブルタイマウント , 27mm x 27 mm, 白, 5.5mm 幅ケーブルタイ対応StarTech.com
2,898税込3,188
1袋(100個)
6日以内出荷
StarTech.comの粘着バッキング付き小型ケーブルタイマウントを使用すると、壁や天井にケーブル束を固定するためにジップタイを便利に取り付け、それらをルーティングして整理することができます。100ホワイトケーブルタイマウントが付属しており、手元にたくさんあることを保証します。
仕様接着剤付き:あり長さ(mm)27幅(mm)27ケーブル長(mm)結束:5.5RoHS指令(10物質対応)対応
StarTech.com ケーブルタイマウント , 13mm x 13 mm, 白, 2.3mm 幅ケーブルタイ対応 StarTech.comStarTech.com ケーブルタイマウント , 13mm x 13 mm, 白, 2.3mm 幅ケーブルタイ対応StarTech.com
2,298税込2,528
1袋(100個)
6日以内出荷
StarTech.comの粘着バッキング付き小型ケーブルタイマウントを使用すると、壁や天井にケーブル束を固定するためにジップタイを便利に取り付け、それらをルーティングして整理することができます。100ホワイトケーブルタイマウントが付属しており、手元にたくさんあることを保証します。取り付けが簡単UL認可94V-2燃焼性等級RoHSおよびTAA準拠
仕様接着剤付き:あり長さ(mm)13幅(mm)13ケーブル長(mm)結束:2.3RoHS指令(10物質対応)対応
StarTech.com ケーブルタイガン CBMMCTシリーズ CBMMCTTOOL StarTech.comStarTech.com ケーブルタイガン CBMMCTシリーズ CBMMCTTOOLStarTech.com
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
StarTech.comポータブルケーブルタイインストールツールは、迅速かつ簡単に金属製のケーブルタイをインストールするのに適しています。この多目的なケーブル張力と切断ツールは、ケーブルタイラップの任意の長さで動作し、0.18インチから0.31インチまでの幅をサポートし、それはあなたのアプリケーションに応じて、さまざまなケーブルタイをサポートできることを保証します。TAA 準拠ポータブル・ポケットサイズ耐摩耗性・耐候性使いやすいワン・スクイーズ機構
仕様ツールタイプ:結束バンドツールシリーズCBMMCTRoHS指令(10物質対応)対応
StarTech.com ケーブルタイ, 5.9インチ x 20.32 mm, 黒, ナイロン StarTech.comStarTech.com ケーブルタイ, 5.9インチ x 20.32 mm, 黒, ナイロンStarTech.com
2,298税込2,528
1袋(50個)
7日以内出荷
StarTech.comの6インチフック&ループケーブルタイ50本入りは、ケーブルを整理し、乱雑さを軽減するための汎用性の高いソリューションです。セルフグリップ・ワイヤーラップは、ケーブルを固定するためのシンプルなオプションで、デスクトップ・ワークステーション、オフィス、ホームオフィスに最適です。機器周辺のエアフローを改善し、ケーブル/コネクターの負担を軽減することに重点を置いた、再利用可能なケーブルストラップは、ケーブル管理を容易にする柔軟な結束オプションを提供します。
仕様●サブタイプ:ケーブルタイ●プロダクトタイプ:ケーブルタイ●長さ:5.9ft●幅:0.8 in材質ナイロン動作温度(℃)-10~80
StarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), 自己接着, ケーブル管理クリップ, 14.9mm, ナイロン 66 StarTech.comStarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), 自己接着, ケーブル管理クリップ, 14.9mm, ナイロン 66StarTech.com
11,980税込13,178
1袋(100個)
6日以内出荷
ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブル管理クリップStarTech.comの自己粘着性マルチセグメントケーブルクランプを使用すると、どのワークステーションでも最大6本のケーブルを1ヶ所に固定して便利に配線することができます。ケーブルはコネクターの端で固定され、クリップを通して引き出せるので、簡単にデバイスに接続できる。また、デバイスの接続を外しても、ケーブルが所定の位置に固定されるので安心です。黒のケーブルクリップが100個付属しています。TAA 準拠UL94 V-2 火災定格UL 認定
材質ナイロン 66固定方法自己接着RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)14.9
StarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), 接着剤, ナイロン 66 StarTech.comStarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), 接着剤, ナイロン 66StarTech.com
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
StarTech.com 100自己粘着性ケーブル管理クリップは、複数の場所でケーブルを固定し、整理する簡単な方法を提供します。耐久性のある黒のナイロン66素材を使用し、強力な3M粘着バッキングを採用したケーブルホルダーは、UL94 V-2防火規格(85℃まで)に適合しており、さまざまな用途で信頼性と安全性を発揮します。
仕様接着剤付き:あり材質ナイロン 66幅(cm)4.1長さ(cm)1.6固定方法接着剤RoHS指令(10物質対応)対応
StarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), 接着剤, ナイロン 66 StarTech.comStarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), 接着剤, ナイロン 66StarTech.com
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
StarTech.com 100粘着ケーブルマネジメントクリップブラックは、複数の場所でケーブルを固定し、整理する簡単な方法を提供します。耐久性のある黒のナイロン66材で作られたこのケーブルクリップは、強力な3M粘着粘着バッキングを備え、UL94 V-2防火規格(85℃まで)に適合しています。束径0.21inch(5.5mm)用のケーブルクランプでケーブルを整理整頓強力な3M粘着バッキングを備えた耐久性のある黒のナイロン66素材でできていますUL94 V-2火災定格(85℃まで)さまざまな種類のケーブルがさまざまな表面に貼り付く多用途ケーブルオーガナイザーさまざまな束径に対応するさまざまなサイズがあります。
材質ナイロン 66幅(cm)2.6長さ(cm)1.3固定方法接着剤RoHS指令(10物質対応)対応
StarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), ネイル, クランプカラー、ネイル付き, ポリエチレン StarTech.comStarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), ネイル, クランプカラー、ネイル付き, ポリエチレンStarTech.com
1,998税込2,198
1袋(100個)
6日以内出荷
ケーブルクリップ/クランプ スタイル = クランプカラー、ネイル付きStarTech.comの大型ダブルスチールネイルケーブルクリップは、ケーブルを壁に固定し、ケーブルの配線と整理を行います。ホワイトケーブルクリップが100個付属しており、手元にたくさんあることを保証します。耐久性のあるPE素材を使用し、亜鉛メッキスチール製の釘が特徴。ケーブルを木材、乾式壁、石積みに固定するのに適している。TAA 準拠耐腐食性スチール製ネイルにより、取り付けが簡単で、耐力がある。
材質ポリエチレン固定方法ネイルRoHS指令(10物質対応)対応
StarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), ネイル, クランプカラー、ネイル付き, ポリエチレン StarTech.comStarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), ネイル, クランプカラー、ネイル付き, ポリエチレンStarTech.com
1,798税込1,978
1袋(100個)
6日以内出荷
ケーブルクリップ/クランプ スタイル = クランプカラー、ネイル付きStarTech.comの中型ダブルスチールネイルケーブルクリップは、ケーブルを壁に固定し、ケーブルの配線と整理を行います。ホワイトのケーブルクリップが100個付属しており、手元にたくさん用意できます。耐久性のあるPE素材を使用し、亜鉛メッキスチール製の釘が特徴。ケーブルを木材、乾式壁、石積みに固定するのに適している。TAA 準拠耐腐食性スチール製ネイルにより、取り付けが簡単で、耐力がある。
材質ポリエチレン固定方法ネイルRoHS指令(10物質対応)対応
StarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), ネイル, クランプカラー、ネイル付き, 7mm, ポリエチレン StarTech.comStarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), ネイル, クランプカラー、ネイル付き, 7mm, ポリエチレンStarTech.com
1,098税込1,208
1袋(100個)
6日以内出荷
ケーブルクリップ/クランプ スタイル = クランプカラー、ネイル付きStarTech.comミディアムシングルスチールネイルケーブルクリップは、ケーブルを壁に固定し、ケーブルの配線と整理を行います。ホワイトのケーブルクリップが100個付属しており、手元にたくさん用意しておくことができます。耐久性のあるPE素材を使用し、亜鉛メッキスチール製の釘が特徴。ケーブルを木材、乾式壁、石積みに固定するのに適している。TAA 準拠耐腐食性スチール製ネイルにより、取り付けが簡単で、耐力がある。
材質ポリエチレン固定方法ネイルRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)7
StarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), ネイル, クランプカラー、ネイル付き, 14mm, ポリエチレン StarTech.comStarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), ネイル, クランプカラー、ネイル付き, 14mm, ポリエチレンStarTech.com
1,798税込1,978
1袋(100個)
6日以内出荷
ケーブルクリップ/クランプ スタイル = クランプカラー、ネイル付きStarTech.com特大シングルスチールネイルケーブルクリップは、ケーブルを壁に固定し、ケーブルの配線と整理を行います。ホワイトのケーブルクリップが100個付属しており、手元にたくさん用意できます。耐久性のあるPE素材を使用し、亜鉛メッキスチール製の釘が特徴。ケーブルを木材、乾式壁、石積みに固定するのに適している。TAA 準拠耐腐食性スチール製ネイルにより、取り付けが簡単で、耐力がある。
材質ポリエチレン固定方法ネイルRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)14
StarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), ナイロン 66 StarTech.comStarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), ナイロン 66StarTech.com
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
StarTech.com 100粘着ケーブルマネジメントクリップは、ケーブルを簡単に固定し、整理するように設計されています。耐久性のある黒のナイロン素材と強力な3M接着剤で作られたこのケーブルクランプは、UL94 V-2防火規格に適合し、ケーブル束の直径0.47インチに対応します。さまざまなアプリケーションに最適なこれらのクリップは100個入りで、StarTech.comの永久保証と無料のテクニカルサポートが付いています。
材質ナイロン 66幅(cm)3.5長さ(cm)1.7RoHS指令(10物質対応)対応
StarTech.com ケーブルクランプ (配線クリップ), ネジ, ねじケーブルクランプ, 7.9mm, ナイロン 66 StarTech.comStarTech.com ケーブルクランプ (配線クリップ), ネジ, ねじケーブルクランプ, 7.9mm, ナイロン 66StarTech.com
2,198税込2,418
1袋(100個)
6日以内出荷
ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ねじケーブルクランプStarTech.comのRタイプケーブルクリップは、ケーブルを壁に固定し、ケーブルの配線と整理を行います。ホワイトケーブルクリップが100個付属しており、手元にたくさんあることを保証します。耐久性のあるナイロン66素材を使用した、丈夫で柔軟性のあるケーブルクリップです。TAA 準拠RoHS 準拠UL 認可UL94 V-2 火災定格
材質ナイロン 66固定方法ネジRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)7.9
StarTech.com ケーブルクランプ (配線クリップ), ネジ, ねじケーブルクランプ, 5mm, ナイロン 66 StarTech.comStarTech.com ケーブルクランプ (配線クリップ), ネジ, ねじケーブルクランプ, 5mm, ナイロン 66StarTech.com
1,698税込1,868
1袋(100個)
6日以内出荷
ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ねじケーブルクランプStarTech.comのRタイプケーブルクリップは、ケーブルを壁に固定し、ケーブルの配線と整理を行います。ホワイトケーブルクリップが100個付属しており、手元にたくさんあることを保証します。耐久性のあるナイロン66素材を使用した、丈夫で柔軟性のあるケーブルクリップです。TAA 準拠RoHS 準拠UL 認可UL94 V-2 火災定格
材質ナイロン 66固定方法ネジRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)5
防塵カバー エスエスエーサービス防塵カバーエスエスエーサービス
279税込307
1個
5日以内出荷
USB Type-C(オス用) 防塵カバー(4個入り)です。 USB Type-Cオス端子をホコリ等から守ります。
ブラック適合端子USB Type-C(オス用)入数4個
ウォール隠せるルーター収納 タワー Lサイズ 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業ウォール隠せるルーター収納 タワー Lサイズ 石こうボード壁対応 ホワイト山崎実業
2,700税込2,970
1個
7日以内出荷
付属品石こうボードピンセット×2(取り付けベース×2 クギ×12) 木ネジ×4取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ【木ネジ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁ホワイト材質(本体)ABS樹脂質量(g)470耐荷重(kg)2(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.6×6.8×38内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【コードホルダー】20.5×5.4×29.5(上段)・7.8(下段)
ウォール隠せるルーター収納 タワー Lサイズ 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業ウォール隠せるルーター収納 タワー Lサイズ 石こうボード壁対応 ブラック山崎実業
2,700税込2,970
1個
7日以内出荷
付属品石こうボードピンセット×2(取り付けベース×2 クギ×12) 木ネジ×4取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ【木ネジ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁ブラック材質(本体)ABS樹脂質量(g)470耐荷重(kg)2(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.6×6.8×38内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【コードホルダー】20.5×5.4×29.5(上段)・7.8(下段)
ケーブルタイ<耐候性> 50本入り マーベルケーブルタイ<耐候性> 50本入りマーベル
4,898税込5,388
1袋
11日以内出荷
屋外での使用に最適!
ケーブルタイ<耐候性> 100本入り マーベルケーブルタイ<耐候性> 100本入りマーベル
669税込736
1袋
11日以内出荷
屋外での使用に最適!
HDMI Microコネクタ用キャップ(10個入) テクノベインズHDMI Microコネクタ用キャップ(10個入)テクノベインズ
1,098税込1,208
1袋
5日以内出荷
用途携帯電話、スマートフォン、タブレット端末などデジタル映像機器のMicroHDMIポートのコネクタ保護用仕様つまみ:あり材質TPE適合コネクタHDMIマイクロ機器本体側コネクタ入数10個入UL規格非対応RoHS指令(10物質対応)対応
リミクスリピートタイ ベージュ エスジー工業リミクスリピートタイ ベージュエスジー工業
929税込1,022
1袋(100本)
3日以内出荷
バージン材に比べてCO2を約77%削減した再生原料を使用しています。
用途配線の仮止めに。材質ポリアミド樹脂(PA66)再生原料幅(mm)7.4厚さ(mm)1.2ベージュ引張強度(N)230最小結束径(Φmm)5
リミクスタイ ベージュ 200mm エスジー工業リミクスタイ ベージュ 200mmエスジー工業
529税込582
1袋(100本)
3日以内出荷
バージン材に比べてCO2を約77%削減した再生原料を使用しています。
用途使用後に廃棄する結束、封緘に。トラスコ品番691-8903材質ポリアミド樹脂(PA66)再生原料長さ(mm)200幅(mm)4.6厚さ(mm)1.35ベージュ最大結束径(Φmm)54引張強度(N)155最小結束径(Φmm)2
リミクスタイ ベージュ 150mm エスジー工業リミクスタイ ベージュ 150mmエスジー工業
299税込329
1袋(100本)
3日以内出荷
バージン材に比べてCO2を約77%削減した再生原料を使用しています。
用途使用後に廃棄する結束、封緘に。トラスコ品番691-8918材質ポリアミド樹脂(PA66)再生原料長さ(mm)150幅(mm)3.8厚さ(mm)1.2ベージュ最大結束径(Φmm)38引張強度(N)137最小結束径(Φmm)1.5
ケーブルジッパー2.5m YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ケーブルジッパー2.5mYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
979税込1,077
1個
翌々日出荷
ケーブルを取り付けしやすいジッパーツール付
材質PVC本体寸法(mm)約Φ25×2500本体質量(g)約175外径(mm)25
ケーブルラップ2.5m YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ケーブルラップ2.5mYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
479税込527
1個
翌々日出荷
直径10~40mmのケーブル束を収納可能ケーブルを途中で引き出すことができるため、狭い場所での使用に特に便利です
材質LDPE(低密度ポリエチレン)本体寸法(mm)約Φ12×2500本体質量(g)約88
ケーブルチューブ1.1m YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ケーブルチューブ1.1mYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
479税込527
1個
翌々日出荷
柔軟性が高く、ケーブルの取付けや取り外しが簡単
材質LDPE(低密度ポリエチレン)本体寸法(mm)約Φ32×1100本体質量(g)約94外径(mm)32内径(mm)26
結束バンド青色 コンベックス結束バンド青色コンベックス
379税込417
1袋(100本)
3日以内出荷
配線の識別用として、最適です。ケーブルの色に合わせてご使用できます。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。トラスコ品番582-0591材質ナイロン66(UL規格94V-2)長さ(mm)100幅(mm)2.5厚さ(mm)1使用温度範囲(℃)-40~85最大結束径(Φmm)20締付力(kg)4~6引張強度(N)98最小結束径(Φmm)1.6締付力(N)39~58
結束バンド緑色 コンベックス結束バンド緑色コンベックス
379税込417
1袋(100本)
3日以内出荷
配線の識別用として、最適です。ケーブルの色に合わせてご使用できます。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)使用温度範囲(℃)-40~85
シリコンケーブルホルダー ケーブル7本用 MCY TOOLシリコンケーブルホルダー ケーブル7本用MCY TOOL
289税込318
1個
4日以内出荷
シリコン製のホルダーでケーブルを綺麗にまとめます。商品の底にテープが貼っていますので、デスクに固定できます。
用途USBケーブル、マウスのケーブル、イヤホンケーブル、キーボードのケーブル、その他ケーブルの整理、固定材質シリコン寸法(mm)160×22×14スロット【ケーブル】7
316ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ) ABB316ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ)ABB
5,598税込6,158
1袋
当日出荷から77日以内出荷
非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。
用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業、造船、沖合など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。材質316ステンレススチール厚さ(mm)0.26シルバー使用温度範囲(℃)-40~+300最小結束径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
304ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ) ABB304ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ)ABB
4,898税込5,388
1袋
当日出荷から77日以内出荷
非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。
用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。材質304ステンレススチール厚さ(mm)0.26シルバー使用温度範囲(℃)-40~+300最小結束径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
高性能ケーブルクリップ 90°ケーブルエッジクリップ TY-Rap高性能ケーブルクリップ 90°ケーブルエッジクリップTY-Rap
14,980税込16,478
1袋
119日以内出荷
太陽電池パネル1枚につき、作業時間を1分間短縮する、非耐性および広い温度使用範囲を有する66ナイロンを使用したケーブルクリップです。
用途太陽光発電モジュールのエッジにつけ、ケーブルを固定します。
高性能ケーブルクリップ ケーブルエッジクリップ TY-Rap高性能ケーブルクリップ ケーブルエッジクリップTY-Rap
17,980税込19,778
1袋
119日以内出荷
太陽電池パネル1枚につき、作業時間を1分間短縮する、非常に優れた対候性を有する耐候性アセタール樹脂を使用したケーブルクリップです。
用途太陽光発電モジュールのエッジにつけ、ケーブルを固定します。
高性能ケーブルクリップ ケーブルエッジクリップ TY-Rap高性能ケーブルクリップ ケーブルエッジクリップTY-Rap
14,980税込16,478
1袋
119日以内出荷
太陽電池パネル1枚につき、作業時間を1分間短縮する、非耐性および広い温度使用範囲を有する66ナイロンを使用したケーブルクリップです。
用途太陽光発電モジュールのエッジにつけ、ケーブルを固定します。
リールストラップケーブルタイ(結束バンド)Deltec(デルテック)標準タイプ デルテックリールストラップケーブルタイ(結束バンド)Deltec(デルテック)標準タイプデルテック
12,980税込14,278
1巻
翌日出荷
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。非常に優れた対候性を有する耐候性アセタール樹脂を使用した、標準タイプ(幅12.7mm)、全長50mのリールストラップです。たすき掛け結束など、結束方法は比較的自由にアレンジ可能です。必要な長さだけを使用するため、廃材が出ず環境にやさしい製品です。
用途電設工事用
リリース結束バンド耐候(大袋) TY-Rapリリース結束バンド耐候(大袋)TY-Rap
10,980税込12,078
1袋
翌々日出荷
取り付け後も、取り外し、再結束ができる結束バンドです。
用途屋外での取り外し、再結束が必要なアプリケーションに最適です。
電線保護アクセサリ ヘラゲインTI ヘラマンタイトン(旧:タイトン)電線保護アクセサリ ヘラゲインTIヘラマンタイトン(旧:タイトン)
43,980税込48,378
1巻
翌々日出荷
ヘラゲインTI は、自己巻き付け式の編組スリーブで、ワイヤーハーネスの損傷を軽減します。取り付け、取り外しが素早く簡単にでき、取り付け後の検査やメンテナンスが容易です。両端が固定された既設配線にも取り付けでき、分岐も可能です。豊富なサイズラインアップで、Φ4~ 52mm (難燃グレードは50mm)まで様々なケーブル径に対応可能です。
トラスコ品番592-6546最大結束径(Φmm)14最小結束径(Φmm)13
ケーブル整理用品・アクセサリ