絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
長さ(mm)
  • 513(1)
  • 673(1)
  • 991(1)
材質
  • SUS316
  • その他(3)
  • エラストマー(2)
  • シリコン(28)
  • スチール(11)
  • ステンレス(1)
  • ナイロン(55)
  • ポリアセタール(POM)(1)
  • ポリアミド(PA)(1)
  • ポリエステル(2)
  • ポリエチレン(PE)(7)
  • ポリカーボネート(PC)(1)
  • ポリプロピレン(PP)(2)
  • 塩ビ(PVC)(1)
  • 樹脂(4)
  • 色シルバー(2)
最大結束径(Φmm)
  • 100~120未満(1)
  • 140~160未満(1)
  • 250~300未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
513(1)
673(1)
991(1)
MS バックルロック式 ステンレススチールバンド SUS316 幅19.1mm 長さ513mm 25本入り PANDUIT(パンドウイット)MS バックルロック式 ステンレススチールバンド SUS316 幅19.1mm 長さ513mm 25本入りPANDUIT(パンドウイット)
51,980税込57,178
1袋(25本)
31日以内出荷
切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚さは薄く仕上がります。結束時間は従来の半分で済みます。結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いが安全です。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束に。
材質ステンレス(SUS316)長さ(mm)513幅(mm)19.1厚さ(mm)0.76シルバー使用温度範囲(℃)-60~538最大結束径(Φmm)102コード167-1384引張強度(N)10656最小結束径(Φmm)25.4推奨適合工具BT2HTIアズワン品番64-5034-98
MS バックルロック式 ステンレススチールバンド SUS316 幅19.1mm 25本入り PANDUIT(パンドウイット)MS バックルロック式 ステンレススチールバンド SUS316 幅19.1mm 25本入りPANDUIT(パンドウイット)
56,980税込62,678
1袋(25本)
31日以内出荷
切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚さは薄く仕上がります。結束時間は従来の半分で済みます。結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いが安全です。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。
材質ステンレス(SUS316)幅(mm)19.1厚さ(mm)0.76シルバー使用温度範囲(℃)-60~538引張強度(N)10656最小結束径(Φmm)25.4推奨適合工具BT2HTI

ケーブル整理用品・アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルタイ