絞り込み
長さ(mm)
  • 80(1)
  • 85(1)
  • 2000(1)
  • 5000(1)
材質
  • その他(1)
  • ナイロン(2)
  • 色クリア
  • 色その他(8)
  • 色アソート(4)
  • 色イエロー(12)
  • 色オレンジ(6)
  • 色グリーン(13)
  • 色グレー(9)
  • 色シルバー(11)
  • 色パープル(2)
  • 色ピンク(4)
  • 色ブラウン(7)
  • 色ブラック(51)
  • 色ブルー(11)
  • 色ベージュ(5)
  • 色ホワイト(29)
  • 色レッド(12)
  • 色柄物(2)
最大結束径(Φmm)
  • 10~20未満(1)
ブランド
  • エレコム(2)
  • TRUSCO(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
80(1)
85(1)
2000(1)
5000(1)
ケーブル用ネームタグ ケーブルアクセサリー エレコムケーブル用ネームタグ ケーブルアクセサリーエレコム
639税込703
1セット(4本)
当日出荷
「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。 何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用 取り替え用ラベル10枚付属 マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。
用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ仕様OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグその他TPEセット内容ネームタグ:4個、ネームタグ用結束バンド:4個、ラベル:10枚クリア
ケーブル結束バンド ベルト ケーブルタイ エレコムケーブル結束バンド ベルト ケーブルタイエレコム(2件のレビュー)
469税込516
1式(6個)
当日出荷
ケーブルの形状や線径の大小を問わずに結束が可能です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。入数6個
スパイラルチューブ BUFFALO(バッファロー)スパイラルチューブBUFFALO(バッファロー)
299税込329
1台
当日出荷から翌々日出荷
PC周りにあふれるケーブルを1本にまとめられるためすっきりとキレイに整理ができます長さが長い場合はハサミで切って、ご使用の環境に最適な長さで使用できます束ねたケーブルの長さがバラバラでも、取り出したい位置から取り出し可能です
材質IPE
被覆損傷防止結束バンド”オプトタイ” TRUSCO被覆損傷防止結束バンド”オプトタイ”TRUSCO
369税込406
1袋
当日出荷
結束バンドのラチェット部が外側にあるため、電線被覆を傷つけません。柔らかいので扱いやすいです。
用途ケーブル、電線の結束。トラスコ品番256-6719材質ナイロン66長さ(mm)80幅(mm)1.6厚さ(mm)1ナチュラル使用温度範囲-40℃~95℃最大結束径(Φmm)15引張強度(N)68.6最小結束径(Φmm)1RoHS指令(10物質対応)対応

ケーブル整理用品・アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルタイ