曜日別特売

カラビナつき耐火ポーチ「MOEZ」 Mサイズ バッテリーなどを安心して持ち運び 難燃素材採用 /燃えにくい2層構造 カラビナ付属

カラビナつき耐火ポーチ「MOEZ」 Mサイズ  バッテリーなどを安心して持ち運び 難燃素材採用 /燃えにくい2層構造 カラビナ付属 - LEPLUS NEXTカラビナつき耐火ポーチ「MOEZ」 Mサイズ  バッテリーなどを安心して持ち運び 難燃素材採用 /燃えにくい2層構造 カラビナ付属 - LEPLUS NEXTカラビナつき耐火ポーチ「MOEZ」 Mサイズ  バッテリーなどを安心して持ち運び 難燃素材採用 /燃えにくい2層構造 カラビナ付属 - LEPLUS NEXTカラビナつき耐火ポーチ「MOEZ」 Mサイズ  バッテリーなどを安心して持ち運び 難燃素材採用 /燃えにくい2層構造 カラビナ付属 - LEPLUS NEXTカラビナつき耐火ポーチ「MOEZ」 Mサイズ  バッテリーなどを安心して持ち運び 難燃素材採用 /燃えにくい2層構造 カラビナ付属 - LEPLUS NEXTカラビナつき耐火ポーチ「MOEZ」 Mサイズ  バッテリーなどを安心して持ち運び 難燃素材採用 /燃えにくい2層構造 カラビナ付属 - LEPLUS NEXTカラビナつき耐火ポーチ「MOEZ」 Mサイズ  バッテリーなどを安心して持ち運び 難燃素材採用 /燃えにくい2層構造 カラビナ付属 - LEPLUS NEXTカラビナつき耐火ポーチ「MOEZ」 Mサイズ  バッテリーなどを安心して持ち運び 難燃素材採用 /燃えにくい2層構造 カラビナ付属 - LEPLUS NEXT

バッテリーなどを安心して持ち運び

材質
シリコンコーティンググラスファイバー/アルミコーティンググラスファイバー
本体質量(g)
80
対応機種
スマートフォン(汎用)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×10×130
内容量
1個
注意
非難燃素材※ファスナー、面ファスナー、縫製糸、バイアステープ
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78072000LN-TPMZMBKブラック
¥1,800
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
78072027LN-TPMZMSVシルバー
¥1,800
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする