「長さ(mm)」から絞り込む
束ねるバンドYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
ケーブルジッパー2.5mYAZAWA(ヤザワコーポレーション)翌々日出荷
ケーブルを取り付けしやすいジッパーツール付
材質PVC本体寸法(mm)約Φ25×2500本体質量(g)約175外径(mm)25
ケーブルラップ2.5mYAZAWA(ヤザワコーポレーション)翌々日出荷
直径10~40mmのケーブル束を収納可能ケーブルを途中で引き出すことができるため、狭い場所での使用に特に便利です
材質LDPE(低密度ポリエチレン)本体寸法(mm)約Φ12×2500本体質量(g)約88
ケーブルチューブ1.1mYAZAWA(ヤザワコーポレーション)翌々日出荷
柔軟性が高く、ケーブルの取付けや取り外しが簡単
材質LDPE(低密度ポリエチレン)本体寸法(mm)約Φ32×1100本体質量(g)約94外径(mm)32内径(mm)26
耐候性束ねるバンド20本入YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
光や熱、水に強い結束バンドです。野外でも使用できます。
耐候性束ねるバンドYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
光や熱、水に強い結束バンドです。
野外でも使用できます。
長さ(mm)100色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
束ねるバンド白100mmYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
コードなどに巻き付けるだけで簡単に結束できます。
長さ(mm)100色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
『ケーブル整理用品・アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル整理用品・アクセサリ の新着商品
ページ: 1/ 3