絞り込み
ブランド
  • コンベックス
  • StarTech.com(30)
  • サンワサプライ(23)
  • MOTTERU(21)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8)
  • HEBOTEC(7)
  • エレコム(6)
  • OWLTECH(オウルテック)(5)
  • ELPA(4)
  • PANDUIT(パンドウイット)(4)
  • マーベル(4)
  • サンワダイレクト(4)
  • RS PRO(4)
  • MCO(4)
  • エスジー工業(3)
  • NiteIze(3)
  • ABB(3)
  • 日本ポステック(3)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • TRUSCO(2)
長さ(mm)
  • 100(2)
  • 150(1)
材質
  • ナイロン(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブルー(1)
最大結束径(Φmm)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
100(2)
150(1)
結束バンド青色 コンベックス結束バンド青色コンベックス
379税込417
1袋(100本)
3日以内出荷
配線の識別用として、最適です。ケーブルの色に合わせてご使用できます。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。トラスコ品番582-0591材質ナイロン66(UL規格94V-2)長さ(mm)100幅(mm)2.5厚さ(mm)1使用温度範囲(℃)-40~85最大結束径(Φmm)20締付力(kg)4~6引張強度(N)98最小結束径(Φmm)1.6締付力(N)39~58
結束バンド緑色 コンベックス結束バンド緑色コンベックス
379税込417
1袋(100本)
3日以内出荷
配線の識別用として、最適です。ケーブルの色に合わせてご使用できます。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)使用温度範囲(℃)-40~85

ケーブル整理用品・アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルタイ