118件中 81118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
ケーブルハンガー Frameworks(フレームワークス)ケーブルハンガーFrameworks(フレームワークス)
2,898税込3,188
1台
9日以内出荷
ステージやスタジオのケーブルをスマートに整理整頓!Gator Frameworks GFW-CABLEHANGERは、マイクスタンドやデスク、アンプなどに簡単に取り付けられるケーブルハンガーです。散らかりがちなケーブル類をまとめて吊るし、足元の安全を確保しながら、プロフェッショナルな環境を演出します。耐久性のあるスチール製で、大切なケーブルを保護します。・マイクスタンドやドラムハードウェア、デスクなどにクランプで簡単取り付け・最大12本のオーディオケーブル(XLR、TRS、インストゥルメントケーブルなど)を保持可能・ケーブルの絡まりや散らかりを防ぎ、作業スペースを整理整頓・頑丈なスチール構造とブラックパウダーコーティング仕上げで耐久性抜群・大切なケーブルの寿命を延ばし、足元の安全を確保・スタジオ、ライブ会場、ホームレコーディングなど様々なシーンで活躍・外形寸法:約 長さ4.6インチ x 幅2.6インチ x 高さ3.5インチ(約11.7 x 6.6 x 8.9 cm)・本体重量:約0.6ポンド(約272g)・耐荷重:約5ポンド(約2.27 kg)・対応パイプ径:最大1.6インチ(約40mm)・素材:スチール・カラー:ブラック
シリコンケーブルホルダー ケーブル7本用 ZATTAシリコンケーブルホルダー ケーブル7本用ZATTA
289税込318
1個
4日以内出荷
シリコン製のホルダーでケーブルを綺麗にまとめます。商品の底にテープが貼っていますので、デスクに固定できます。
用途USBケーブル、マウスのケーブル、イヤホンケーブル、キーボードのケーブル、その他ケーブルの整理、固定材質シリコン寸法(mm)160×22×14スロットケーブル:7
ダイレクトモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W出力対応 USB-Cコネクタ 2台同時充電 PSE適合製品 全7色 2年保証 シェルピンク(MOT-MB5002-ECPK) MOTTERUダイレクトモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W出力対応 USB-Cコネクタ 2台同時充電 PSE適合製品 全7色 2年保証 シェルピンク(MOT-MB5002-ECPK)MOTTERU
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
直接挿すだけ充電が快適に持ち運びしやすい、折りたたみコネクタ国内最小最軽量クラスの重さ約99g2台同時充電可能選べる充電方法繰り返し1000回以上充電可能ケースをつけたままでも充電できる安心の2年保証付き
仕様●PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です●使用回数:約1000回※機器及び使用条件によります。満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです。●充電時間(モバイルバッテリーへの充電時間):空の状態から満充電まで約2時間〔PD18W〕、USB充電器(以下いずれかの充電器をご使用ください)、・Power Delivery 18W以上USB充電器(USB-Cポート対応)、・Type-C 5V3A出力USB充電器●内蔵バッテリー:リチウムイオン電池 3.6V/5,000mAh●多重保護システム:過充電保護(電圧・電流)、過放電保護(電圧・電流)、短絡ショート保護付属品取扱説明書兼保証書 USB-C to USB-Cケーブル(約50cm) 専用ポーチシェルピンク本体質量(g)約99対応機種■AppleiPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max・iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max13インチ/11インチiPad Pro(M4)・13インチ/11インチiPad Air(M2)・iPad(第10世代)・iPad mini(第6世代)・12.9インチ iPad Pro(第3~6世代)・11インチ iPad Pro(第1~4世代)・iPad Air(第4~5世代)AirPods 4・アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods 4・AirPods Pro 2・Magsafe充電ケース付きAirPods(第3世代)・AirPods MaxなどUSB-C搭載の各種iPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応■AndroidスマートフォンSHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズGoogle Pixel シリーズSAMSUNG Galaxy シリーズKyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ・キッズケータイ シリーズFCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズXiaomi Xiaomi・Redmi シリーズSONY Xperia シリーズなどUSB-C搭載の各種スマートフォンに対応■その他タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、Wi-Fiルータ、加熱式たばこ等USB-C搭載の各種機器に対応しています。※Lightning対応の端末を充電される際には、別途Lightningケーブルをご用意ください。定格出力USB-C1:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]USB-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]※USB-CポートとUSB-Cポートを同時に使用した場合、合計最大5V/3A出力に固定されます。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79×26.0×36.5保証期間2年間動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35定格入力USB-C1:5V/3A、9V/2A[PD18W]USB-C2:5V/3A、9V/2A[PD18W]
sofumo マグネットケーブルクリップ  シリコン ケーブル収納 グレイッシュカラー(MOT-CBCLIP05-GC) MOTTERUsofumo マグネットケーブルクリップ シリコン ケーブル収納 グレイッシュカラー(MOT-CBCLIP05-GC)MOTTERU
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
選べる設置方法裏面はマグネットか接着シールどちらか選べます。設置する場所によって選択できます。8.0mmまでのケーブルに対応直径3.0mm ~ 6.0mmまでに対応してるのでライトニングケーブルやType-Cケーブルなど様々なケーブルに対応。太めのケーブルもしっかり固定。※中央の穴のみ直径3.0mm~8.0mmのケーブルに対応しております。
用途玄関の鍵かけ、デスクのケーブル収納に。付属品接着シール(3枚)材質シリコン、磁石グレイッシュカラー本体質量(g)約37本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×約17×約89適合ケーブル(Φmm)太さ:3.0~6.0
CIOケーブルガイドクリップ (3個入り)ホワイト CIOCIOケーブルガイドクリップ (3個入り)ホワイトCIO
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
両面テープで色々な場所に取り付け設置可能クリップはばね式で 太さ2~8 mmのケーブルをホールドクリップ部分の角度を変えられるので、きれいに、便利にケーブルを整頓
ホワイト
ケーブル配線トレー サンワダイレクトケーブル配線トレーサンワダイレクト
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
電源タップとケーブルを一緒に収納できるケーブルトレーです。 天板裏にネジで取り付けるタイプです。 ワンタッチでトレーが取り外しできるので、メンテナンスが簡単にできます。 シンプルな見た目のトレーです。
材質スチールホワイト外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×135×108質量(kg)約1.4総耐荷重(kg)5保証期間初期不良のみ
ケーブル配線トレー メッシュ ERDシリーズ専用 サンワサプライケーブル配線トレー メッシュ ERDシリーズ専用サンワサプライ
5,998税込6,598
1台
当日出荷
材質スチール・ナイロンメッシュ付属品金具×2、ベルクロファスナー×4質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×159×117アズワン品番64-0897-72
Double Desk Tidy Black 10 PK RS PRODouble Desk Tidy Black 10 PKRS PRO
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様製品タイプ = デスクケーブルタイディRoHS指令(10物質対応)対応フック穴数2
StarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), 自己接着, ケーブル管理クリップ, 14.9mm, ナイロン 66 StarTech.comStarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), 自己接着, ケーブル管理クリップ, 14.9mm, ナイロン 66StarTech.com
11,980税込13,178
1袋(100個)
6日以内出荷
ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブル管理クリップStarTech.comの自己粘着性マルチセグメントケーブルクランプを使用すると、どのワークステーションでも最大6本のケーブルを1ヶ所に固定して便利に配線することができます。ケーブルはコネクターの端で固定され、クリップを通して引き出せるので、簡単にデバイスに接続できる。また、デバイスの接続を外しても、ケーブルが所定の位置に固定されるので安心です。黒のケーブルクリップが100個付属しています。TAA 準拠UL94 V-2 火災定格UL 認定
材質ナイロン 66固定方法自己接着RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)14.9
StarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), 接着剤, ナイロン 66 StarTech.comStarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), 接着剤, ナイロン 66StarTech.com
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
StarTech.com 100自己粘着性ケーブル管理クリップは、複数の場所でケーブルを固定し、整理する簡単な方法を提供します。耐久性のある黒のナイロン66素材を使用し、強力な3M粘着バッキングを採用したケーブルホルダーは、UL94 V-2防火規格(85℃まで)に適合しており、さまざまな用途で信頼性と安全性を発揮します。
仕様接着剤付き:あり材質ナイロン 66幅(cm)4.1長さ(cm)1.6固定方法接着剤RoHS指令(10物質対応)対応
StarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), 接着剤, ナイロン 66 StarTech.comStarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), 接着剤, ナイロン 66StarTech.com
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
StarTech.com 100粘着ケーブルマネジメントクリップブラックは、複数の場所でケーブルを固定し、整理する簡単な方法を提供します。耐久性のある黒のナイロン66材で作られたこのケーブルクリップは、強力な3M粘着粘着バッキングを備え、UL94 V-2防火規格(85℃まで)に適合しています。束径0.21inch(5.5mm)用のケーブルクランプでケーブルを整理整頓強力な3M粘着バッキングを備えた耐久性のある黒のナイロン66素材でできていますUL94 V-2火災定格(85℃まで)さまざまな種類のケーブルがさまざまな表面に貼り付く多用途ケーブルオーガナイザーさまざまな束径に対応するさまざまなサイズがあります。
材質ナイロン 66幅(cm)2.6長さ(cm)1.3固定方法接着剤RoHS指令(10物質対応)対応
StarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), ネイル, クランプカラー、ネイル付き, ポリエチレン StarTech.comStarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), ネイル, クランプカラー、ネイル付き, ポリエチレンStarTech.com
1,998税込2,198
1袋(100個)
6日以内出荷
ケーブルクリップ/クランプ スタイル = クランプカラー、ネイル付きStarTech.comの大型ダブルスチールネイルケーブルクリップは、ケーブルを壁に固定し、ケーブルの配線と整理を行います。ホワイトケーブルクリップが100個付属しており、手元にたくさんあることを保証します。耐久性のあるPE素材を使用し、亜鉛メッキスチール製の釘が特徴。ケーブルを木材、乾式壁、石積みに固定するのに適している。TAA 準拠耐腐食性スチール製ネイルにより、取り付けが簡単で、耐力がある。
材質ポリエチレン固定方法ネイルRoHS指令(10物質対応)対応
StarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), ネイル, クランプカラー、ネイル付き, ポリエチレン StarTech.comStarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), ネイル, クランプカラー、ネイル付き, ポリエチレンStarTech.com
1,798税込1,978
1袋(100個)
6日以内出荷
ケーブルクリップ/クランプ スタイル = クランプカラー、ネイル付きStarTech.comの中型ダブルスチールネイルケーブルクリップは、ケーブルを壁に固定し、ケーブルの配線と整理を行います。ホワイトのケーブルクリップが100個付属しており、手元にたくさん用意できます。耐久性のあるPE素材を使用し、亜鉛メッキスチール製の釘が特徴。ケーブルを木材、乾式壁、石積みに固定するのに適している。TAA 準拠耐腐食性スチール製ネイルにより、取り付けが簡単で、耐力がある。
材質ポリエチレン固定方法ネイルRoHS指令(10物質対応)対応
StarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), ネイル, クランプカラー、ネイル付き, 7mm, ポリエチレン StarTech.comStarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), ネイル, クランプカラー、ネイル付き, 7mm, ポリエチレンStarTech.com
1,098税込1,208
1袋(100個)
6日以内出荷
ケーブルクリップ/クランプ スタイル = クランプカラー、ネイル付きStarTech.comミディアムシングルスチールネイルケーブルクリップは、ケーブルを壁に固定し、ケーブルの配線と整理を行います。ホワイトのケーブルクリップが100個付属しており、手元にたくさん用意しておくことができます。耐久性のあるPE素材を使用し、亜鉛メッキスチール製の釘が特徴。ケーブルを木材、乾式壁、石積みに固定するのに適している。TAA 準拠耐腐食性スチール製ネイルにより、取り付けが簡単で、耐力がある。
材質ポリエチレン固定方法ネイルRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)7
StarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), ネイル, クランプカラー、ネイル付き, 14mm, ポリエチレン StarTech.comStarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), ネイル, クランプカラー、ネイル付き, 14mm, ポリエチレンStarTech.com
1,798税込1,978
1袋(100個)
6日以内出荷
ケーブルクリップ/クランプ スタイル = クランプカラー、ネイル付きStarTech.com特大シングルスチールネイルケーブルクリップは、ケーブルを壁に固定し、ケーブルの配線と整理を行います。ホワイトのケーブルクリップが100個付属しており、手元にたくさん用意できます。耐久性のあるPE素材を使用し、亜鉛メッキスチール製の釘が特徴。ケーブルを木材、乾式壁、石積みに固定するのに適している。TAA 準拠耐腐食性スチール製ネイルにより、取り付けが簡単で、耐力がある。
材質ポリエチレン固定方法ネイルRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)14
StarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), ネイル, クランプカラー、ネイル付き, 10mm, ポリエチレン StarTech.comStarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), ネイル, クランプカラー、ネイル付き, 10mm, ポリエチレンStarTech.com
299税込329
1袋(100個)
6日以内出荷
ケーブルクリップ/クランプ スタイル = クランプカラー、ネイル付きStarTech.comの大型シングルスチールネイルケーブルクリップは、ケーブルを壁に固定し、ケーブルの配線と整理を行います。ホワイトケーブルクリップが100個付属しており、手元にたくさんあることを保証します。耐久性のあるPE素材を使用し、亜鉛メッキスチール製の釘が特徴。ケーブルを木材、乾式壁、石積みに固定するのに適している。TAA 準拠耐腐食性スチール製ネイルにより、取り付けが簡単で、耐力がある。
材質ポリエチレン固定方法ネイルRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)10
StarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), ナイロン 66 StarTech.comStarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), ナイロン 66StarTech.com
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
StarTech.com 100粘着ケーブルマネジメントクリップは、ケーブルを簡単に固定し、整理するように設計されています。耐久性のある黒のナイロン素材と強力な3M接着剤で作られたこのケーブルクランプは、UL94 V-2防火規格に適合し、ケーブル束の直径0.47インチに対応します。さまざまなアプリケーションに最適なこれらのクリップは100個入りで、StarTech.comの永久保証と無料のテクニカルサポートが付いています。
材質ナイロン 66幅(cm)3.5長さ(cm)1.7RoHS指令(10物質対応)対応
StarTech.com ケーブルクランプ (配線クリップ), ネジ, ねじケーブルクランプ, 7.9mm, ナイロン 66 StarTech.comStarTech.com ケーブルクランプ (配線クリップ), ネジ, ねじケーブルクランプ, 7.9mm, ナイロン 66StarTech.com
2,198税込2,418
1袋(100個)
6日以内出荷
ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ねじケーブルクランプStarTech.comのRタイプケーブルクリップは、ケーブルを壁に固定し、ケーブルの配線と整理を行います。ホワイトケーブルクリップが100個付属しており、手元にたくさんあることを保証します。耐久性のあるナイロン66素材を使用した、丈夫で柔軟性のあるケーブルクリップです。TAA 準拠RoHS 準拠UL 認可UL94 V-2 火災定格
材質ナイロン 66固定方法ネジRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)7.9
StarTech.com ケーブルクランプ (配線クリップ), ネジ, ねじケーブルクランプ, 5mm, ナイロン 66 StarTech.comStarTech.com ケーブルクランプ (配線クリップ), ネジ, ねじケーブルクランプ, 5mm, ナイロン 66StarTech.com
1,698税込1,868
1袋(100個)
6日以内出荷
ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ねじケーブルクランプStarTech.comのRタイプケーブルクリップは、ケーブルを壁に固定し、ケーブルの配線と整理を行います。ホワイトケーブルクリップが100個付属しており、手元にたくさんあることを保証します。耐久性のあるナイロン66素材を使用した、丈夫で柔軟性のあるケーブルクリップです。TAA 準拠RoHS 準拠UL 認可UL94 V-2 火災定格
材質ナイロン 66固定方法ネジRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)5
ウォール隠せるルーター収納 タワー Sサイズ 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業ウォール隠せるルーター収納 タワー Sサイズ 石こうボード壁対応 ブラック山崎実業
2,400税込2,640
1個
7日以内出荷
付属品石こうボードピンセット×2(取り付けベース×2 クギ×12) 木ネジ×4取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ【木ネジ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁ブラック材質(本体)ABS樹脂質量(g)415耐荷重(kg)2(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.6×6.8×31内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【コードホルダー】20.5×5.4×22.5(上段)・7.8(下段)
ウォール隠せるルーター収納 タワー Lサイズ 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業ウォール隠せるルーター収納 タワー Lサイズ 石こうボード壁対応 ホワイト山崎実業
2,700税込2,970
1個
7日以内出荷
付属品石こうボードピンセット×2(取り付けベース×2 クギ×12) 木ネジ×4取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ【木ネジ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁ホワイト材質(本体)ABS樹脂質量(g)470耐荷重(kg)2(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.6×6.8×38内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【コードホルダー】20.5×5.4×29.5(上段)・7.8(下段)
ウォール隠せるルーター収納 タワー Lサイズ 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業ウォール隠せるルーター収納 タワー Lサイズ 石こうボード壁対応 ブラック山崎実業
2,700税込2,970
1個
7日以内出荷
付属品石こうボードピンセット×2(取り付けベース×2 クギ×12) 木ネジ×4取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ【木ネジ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁ブラック材質(本体)ABS樹脂質量(g)470耐荷重(kg)2(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.6×6.8×38内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【コードホルダー】20.5×5.4×29.5(上段)・7.8(下段)
シリコンケーブルホルダー ケーブル7本用 MCY TOOLシリコンケーブルホルダー ケーブル7本用MCY TOOL
289税込318
1個
4日以内出荷
シリコン製のホルダーでケーブルを綺麗にまとめます。商品の底にテープが貼っていますので、デスクに固定できます。
用途USBケーブル、マウスのケーブル、イヤホンケーブル、キーボードのケーブル、その他ケーブルの整理、固定材質シリコン寸法(mm)160×22×14スロット【ケーブル】7
高性能ケーブルクリップ 90°ケーブルエッジクリップ TY-Rap高性能ケーブルクリップ 90°ケーブルエッジクリップTY-Rap
14,980税込16,478
1袋
119日以内出荷
太陽電池パネル1枚につき、作業時間を1分間短縮する、非耐性および広い温度使用範囲を有する66ナイロンを使用したケーブルクリップです。
用途太陽光発電モジュールのエッジにつけ、ケーブルを固定します。
高性能ケーブルクリップ ケーブルエッジクリップ TY-Rap高性能ケーブルクリップ ケーブルエッジクリップTY-Rap
17,980税込19,778
1袋
119日以内出荷
太陽電池パネル1枚につき、作業時間を1分間短縮する、非常に優れた対候性を有する耐候性アセタール樹脂を使用したケーブルクリップです。
用途太陽光発電モジュールのエッジにつけ、ケーブルを固定します。
高性能ケーブルクリップ ケーブルエッジクリップ TY-Rap高性能ケーブルクリップ ケーブルエッジクリップTY-Rap
14,980税込16,478
1袋
119日以内出荷
太陽電池パネル1枚につき、作業時間を1分間短縮する、非耐性および広い温度使用範囲を有する66ナイロンを使用したケーブルクリップです。
用途太陽光発電モジュールのエッジにつけ、ケーブルを固定します。
ケーブル結束用バンド 3個セット ZATTAケーブル結束用バンド 3個セットZATTA
519税込571
1セット(3個)
4日以内出荷から9日以内出荷
パソコンケーブル、ノートPCアダプタ、電気コード、USBケーブル、イヤホンなどの配線をすっきりと結束できます。用途や使用箇所に合わせて、自由な長さにハサミでカット可能です。何度も繰り返し使用可能です。
用途ケーブルの結束、整理整頓用として材質ナイロン厚さ(mm)0.5ブラック幅(cm)1.2
sofumo マグネット ケーブルクリップ 6個セット 整理整頓 磁石 両面シール 跡が残らない 全6色 ピスタチオ(MOT-CBCLIP06-PS) MOTTERUsofumo マグネット ケーブルクリップ 6個セット 整理整頓 磁石 両面シール 跡が残らない 全6色 ピスタチオ(MOT-CBCLIP06-PS)MOTTERU
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
マグネットでパチっととめるだけもうイライラしない!ケーブル配線がみるみる整う一つ一つ分かれた6個セットほぼ身の回りのケーブル全部に使えるしっかり貼りつく粘着テープデスク以外でも、どこでも使える
仕様対応ケーブル太さ:直径7.0mm以内付属品交換用粘着テープ材質ABS、磁石ピスタチオ本体質量(g)約4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約22×22×14保証期間初期不良のみ交換保証
Double Desk Tidy White 10 PK RS PRODouble Desk Tidy White 10 PKRS PRO
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様製品タイプ = デスクケーブルタイディRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル配線トレー サンワダイレクトケーブル配線トレーサンワダイレクト
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
メッシュタイプ(布製)で、幅900mmのケーブル配線トレーです。 ケーブルやタップを仮固定できるベルクロファスナー4本付きです。 デスク背面に直接木ネジで取り付けてタップやケーブルの配線ができます。 電動上下昇降デスクERD-Mシリーズ、ERD-Eシリーズ、TWシリーズ、SHシリーズ(サイズにより取付けできない機種あり)には付属のボルトで直接取り付け可能です。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋付属品ベルクロファスナー×4材質ナイロンメッシュ梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式組立時間20分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)3組立人数1
ケーブルホルダー サンワダイレクトケーブルホルダーサンワダイレクト
2,698税込2,968
1セット(2個)
4日以内出荷
質量(g)(M)10 、(L)20入数2個M:1個L:1個
インシュロック ホルダークリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロック ホルダークリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)
11,980税込13,178
1袋(100本)
翌々日出荷
ケーブルの結束・固定が簡単に行える1ピース構造のクリップです。 クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にケーブルを動かしたり、取り外すことも可能です。 片手でロック可能なため、作業性に優れます。 耐熱・耐候・耐薬品性をもつ11ナイロン製で、屋外(塩害地域含む)での使用に最適です。
用途太陽光パネル架台や構造物の裏側など、軽量なケーブルの保持に。トラスコ品番362-9090材質11ナイロン幅(mm)22.4全長(mm)55最大取付パネル厚(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)6.0 - 7.5
ケーブル配線セット ブラック MCOケーブル配線セット ブラックMCO
349税込384
1セット
6日以内出荷
ケーブルの配線をスッキリ 最大8mm径のケーブルまで対応
材質PPブラック適合ケーブル(Φmm)最大8
ケーブルホルダー デスク式 NBROS JAPANケーブルホルダー デスク式NBROS JAPAN
2,298税込2,528
1個
11日以内出荷
デスク向けケーブルホルダーケーブルの落下を防ぎ作業デスクをスッキリ整理吸着パッド搭載で安定した設置木材・金属・ガラス・プラスチックなどに対応吸着面は水拭きで復元ネジ式ケーブルバーを搭載直径4.5mmまでのケーブルを最大5本まで対応可能強力両面テープ付属で壁・デスク側面・ドアなどに取り付け、イヤホンや鍵なども掛ける事が可能1.6mm厚の鉄採用で剛性を実現エッジを取ることでケーブル皮膜を傷付けにくい
材質外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×90×30質量(g)約115セット内容吸着パッド、強力両面テープ、取扱説明書
スイフト ケーブルガイド メッシュチューブタイプ<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)スイフト ケーブルガイド メッシュチューブタイプ<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
3,500税込3,850
1台
30日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
スイフト ケーブルガイド ダブルダクトタイプ<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)スイフト ケーブルガイド ダブルダクトタイプ<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
13,980税込15,378
1台
30日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
スイフト ケーブルガイド シングルダクトタイプ<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)スイフト ケーブルガイド シングルダクトタイプ<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
11,980税込13,178
1台
30日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
ケーブルガイド<配送時組立サービス付> イトーキケーブルガイド<配送時組立サービス付>イトーキ
12,980税込14,278
1台
26日以内出荷
電子機器などのケーブルをひとまとめにし、衝撃から保護するケーブルガイド。上部のフックをテーブルやデスクの配線ダクト・ケーブルボックス等に引っ掛ける構造で、スリット部分からケーブルを入れることができるので簡単に立上げ配線が可能です。
用途オプションパーツ質量(kg)0.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×700サービス分類組立・設置・取付

ケーブル整理用品・アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルクリップ/クランプ