対応本体:VPL-FH35/FH36/FX37
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●電波法備考:電波の受発信ないため●電気通信事業法備考:汎用の通信端子ないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:非公開●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品でないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4231-70
1個
¥50,980
税込¥56,078
13日以内出荷
Skype(TM)などのボイスチャットを低ノイズ・高感度で楽しめる。クリップ式でも使えるコンパクトなPC用マイク
付属品ホルダークリップ、小型スタンド、延長コード
質量(g)約12g(本体・コード含む)、約40g(本体・コード・スタンド含む)
感度(正面)-38dB±3.5dB(0dB=1V/Pa)
大きさ約8×19(マイク部)(最大径×全長mm)、約50×100(スタンドベース径×高さmm)
周波数特性50-15000Hz
コネクタ金メッキ3極ミニプラグ/約1.2m
連続動作時間プラグインパワー方式(使用電池)
指向性全指向性
1台
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
携帯電話や固定電話で相手の声と自分の声が録音できる。快適な装着感の電話用マイク
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象品なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4231-19
1個
¥3,298
税込¥3,628
13日以内出荷
ボディーパックトランスミッター(送信機:UTX-B40)とポータブルダイバーシティーチューナー(受信機:URX-P40)のセット。
小型カムコーダーとの組み合わせにより、ENG、EFP アプリケーションにおいて機動性のあるシステムを構築することができます。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4232-32
1個
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
ブラビアカムが視聴者の位置を認識し画面の明るさ、音のバランス、声の大きさを自動で調整します。対象モデル:A80K/A90K/X95K/X90K(ソフトウェアアップデートで対応予定)。テレビに向かってジェスチャーをするだけで、リモコンいらずで操作が可能です。設定距離より近い位置での視聴を検知すると画面上にアラートを表示。お子様がテレビに触ったり、近すぎる位置で視聴することを防ぎます。(設定距離より近い位置での視聴を検知すると画面上にアラートを表示。お子様がテレビに触ったり、近すぎる位置で視聴することを防ぎます。(ソフトウェアアップデートで対応予定)。Google Duoを使ったビデオチャットに対応。大画面で家族や友人とビデオチャットを楽しめます。自動省電力モードを搭載。テレビの前に視聴者がいない間、輝度を落として消費電力を抑えます。(ソフトウェアアップデートで対応予定)。
1個
¥23,980
税込¥26,378
9日以内出荷
小型・軽量なラべリアマイクロホン・ロック付き3 極小型(Φ3.5)単頭プラグを採用、ワイヤレスマイクロホンパッケージ(UWPシリーズ)のトランスミッターUTX-B40と組み合わせて使用可能(URX-P40、P41Dの外部マイク入力としても使用可能)・ソニー最小のラベリアマイク・ 点収音に近づく広帯域、全指向性カプセル・デジタル機器からの電波干渉を低減・有線マイクアプリケーションにも対応
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
『WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります
- WEBカメラ
- スピーカーフォン/会議システム
WEB会議用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。