527件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sync 20(USB-Cケーブル付属モデル) Polycom (ポリコム)Sync 20(USB-Cケーブル付属モデル)Polycom (ポリコム)
23,980税込26,378
1個
53日以内出荷
スタイリッシュかつコンパクトな筐体のポータブルなPoly製マイクスピーカーフォン。 会議通話はもちろん、音楽再生も高音質で楽しめます。 最長20時間の利用が可能なバッテリーを内蔵し、スマートフォンなどの充電も可能。 本体に装備したUSB-CケーブルとBluetoothでパソコンやモバイル端末と接続して利用できます。
インターフェースUSB-Cケーブル、Bluetooth防塵防水性能IP64
Sync 20+-M(USB-Aケーブル、BT600付属、Microsoft Teams認証モデル) Polycom (ポリコム)Sync 20+-M(USB-Aケーブル、BT600付属、Microsoft Teams認証モデル)Polycom (ポリコム)
28,980税込31,878
1個
13日以内出荷
スタイリッシュかつコンパクトな筐体のポータブルなPoly製マイクスピーカーフォンで、Microsoft Teams対応のボタンを装備したモデル。 会議通話はもちろん、音楽再生も高音質で楽しめます。 最長20時間の通話が可能なバッテリーを内蔵し、スマートフォンなどの充電も可能。 本体に装備したUSB-AケーブルとBluetoothでパソコンやモバイル端末と接続して利用できます。
付属品Bluetoothドングル BT600(USB-Aタイプ)インターフェースUSB-Aケーブル、Bluetooth防塵防水性能IP64
Sync 20(USB-Aケーブル付属モデル) Polycom (ポリコム)Sync 20(USB-Aケーブル付属モデル)Polycom (ポリコム)
23,980税込26,378
1個
53日以内出荷
スタイリッシュかつコンパクトな筐体のポータブルなPoly製マイクスピーカーフォン。 会議通話はもちろん、音楽再生も高音質で楽しめます。 最長20時間の通話が可能なバッテリーを内蔵し、スマートフォンなどの充電も可能。 本体に装備したUSB-AケーブルとBluetoothでパソコンやモバイル端末と接続して利用できます。
インターフェースUSB-Aケーブル、Bluetooth防塵防水性能IP64
SWYTCH テレビ会議システム ロジクールSWYTCH テレビ会議システムロジクール
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
「SWYTCH」は、コネクタとハブ、エクステンダーによって構成されており、Microsoft Teams RoomsやZoom RoomsなどのUSB接続の会議カメラとHDMI接続のディス プレイを使用する会議室ソリューションに対応しています。 独自のDisplayLinkTMプラグアンドプレイ技術により、ノートPCのUSBポートを1本のケーブルに繋ぐだけで、HDMI接続のディスプレイを使用できます。 同じケーブルを用いてUSB接続の会議カメラやマイク、スピーカーにも接続できるので、設定変更やケーブルの差し替えをせずに高画質ビデオやコンテンツを共有できます。 Microsoft Teams RoomsやZoom Roomsなどのタッチコントロールの会議室ソリューションを簡単に導入できるうえ、その他のUSB接続の会議カメラとHDMI接続のディス プレイを使用するサービスもサポートできます。 USB 3.0のType AとType Cが一体化したコネクタなので、WindowsのノートPCでも、MacBookあるいはChromebookであっても1本のケーブルに繋ぐだけで使用できます。 あらゆるビデオ会議アプリケーション、ウェビナーサービスまたはストリーミングプラットフォームにおいて、会議室内のAV機器をケーブル1本で使用できるので、ドングルや スプリッター、HDMIを省いて、配線をスッキリさせることも可能です。 コネクタをテーブルに設置した付属のマグネット・ドックにつけたり、ケーブルを固定したりすることで、配線を片付けることもできます。
仕様【システム要件】<会議室機器>ディスプレイ: HDMI入力、会議カメラ: スピーカーフォン搭載のUSB会議カメラ、<ノートパソコン>USB 3.0ポート: Type AまたはType C、USB電源供給: USB Type C経由で充電する対応ノートパソコンに対して最大60ワット、DisplayLink Plug and DisplayTMドライバーを含むオペレーティングシステム: Windows(R) 10、macOS 10.15以降、およびChrome OSTM 75以降付属品Swytchハブ、Swytchエクステンダー、Swytchコネクター(1.5mUSBケーブル付き)、Swytchハブ電源(100~240V)、Swytchハブ エクステンダー電源(100~240V)、USB 3.0ケーブル(5m)、USB 3.0ケーブル(2.2m)、HDMI 2.0ケーブル(2.0m)、取り付け用付属品、取扱説明書、保証書、保証規定仕様1会議室のディスプレイ数: 1、最大解像度とフレームレート: ディスプレイ:4K/60fps、カメラ:4K/30fps、ノートパソコン オーディオ(ローカル共有用): あり、ノートパソコン オーディオ(オンライン会議用): あり(システムオーディオを使ったコンテンツ共有をサポートするサービス)、デバイス管理: ロジクールSyncインターフェース電源、HDMI 2.0 - ディスプレイ、HDMI 2.0 - 会議室パソコン、USB 3.0 Type A - 会議カメラ、USB 3.0 Type C - 会議室パソコン、USB 3.0 Type C - Swytchエクステンダー、電源、USB 3.0 Type A - Swytchハブ、USB 3.0 Type C - Swytchコネクタ、USB 3.0 Micro B - Swytchコネクタ、 USB 3.0 - ノートパソコン(Type AまたはType Cポート搭載)取付け方法 ロジクール パソコンマウント対応(含まれていません)、 25mmグロメット穴を通して取り付け、または同梱の取り付けハードウェアを使ってテーブルの下に取り付けます。 磁気ドックが含まれています。互換性<会議カメラ>USB経由で接続する会議カメラに対応(ロジクールRally、MeetUp、およびGROUPなど)、<会議室ソリューション>Microsoft Teams Rooms、Zoom Rooms、USB接続の会議カメラとHDMI接続のディスプレイを使用するその他の会議室ソリューションにも対応しています。互換性に関する詳細情報は、www.logicool.co.jp/swytch-setupをご覧ください。RoHS指令(10物質対応)対応
VC520Pro 増設スピーカーフォン アバー・インフォメーションVC520Pro 増設スピーカーフォンアバー・インフォメーション
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷
スピーカーフォンを付属させたオールインワンモデルのWebカメラ、VC520Proの増設用スピーカーフォンです。10mケーブルが同梱されており、合計3台まで接続可能です。
Jabra Link 380 UC USB-C JabraJabra Link 380 UC USB-CJabra
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
USB Type-C用ドングル 互換性のあるスピーカーフォンまたはヘッドセットを使用すると以下が可能になります。HD 音声、Hi-Fi オーディオ、A2DP などの通話と音楽にクリアな音声を提供。最大 30m のワイヤレス動作範囲。Jabra directを使ってワイヤレスでファームウェア等のアップデートを実施可能。
Jabra LINK 370 MS Teams JabraJabra LINK 370 MS TeamsJabra
9,598税込10,558
1個
翌日出荷
MS Teamsモデル用USBドングル 互換性のあるスピーカーフォンまたはヘッドセットを使用すると以下が可能になります。HD 音声、Hi-Fi オーディオ、A2DP などの通話と音楽にクリアな音声を提供。最大 30m のワイヤレス動作範囲。Jabra directを使ってワイヤレスでファームウェア等のアップデートを実施可能。
適合機種Jabra Evolve 65、Jabra Evolve 65e、Jabra Evolve 65t、Jabra Evolve 75、Jabra Evolve 75e、Jabra Stealth、Jabra Speak 510、Jabra Speak 710、Jabra Speak 750
Lifesize Share LifeSizeLifesize ShareLifeSize
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
プラグ アンド プレイのメディア共有からプラグを取り除きました。
Lifesize Icon 300-Micpod 3 LifeSizeLifesize Icon 300-Micpod 3LifeSize
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
ハドルルームでのワーキングセッションにシンプルさと信頼性をもたらし、チームがネットワーク内外の誰とでも顔を見ながらコミニュケーションをとるための柔軟性を提供します。
エクスパンションマイクロフォン(拡張マイク) ロジクールエクスパンションマイクロフォン(拡張マイク)ロジクール
62,980税込69,278
1個
当日出荷
CC3500eの通話範囲を大きく広げることができる専用拡張マイク
セット内容拡張マイク×2質量(g)230接続プラグ&プレイ機能内蔵マイク保証期間2年RoHS指令(10物質対応)対応
マイクスタンド audio-technicaマイクスタンドaudio-technica
1,998税込2,198
1台
7日以内出荷
防振効果の高い特殊ゴム製デスクスタンドです。
質量(g)150
ストレートマイクスタンド audio-technicaストレートマイクスタンドaudio-technica
9,998税込10,998
1台
7日以内出荷
頑丈で低重心、高安定なスタンド。音楽収音用に最適です。
付属品3/8→5/8インチ変換ネジ付属。
マイクユニット&タイピンクリップ付コード キングジムマイクユニット&タイピンクリップ付コードキングジム
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
単一指向マイク&タイピンクリップ付コード キングジム単一指向マイク&タイピンクリップ付コードキングジム
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
アズワン品番64-8840-24
Poly Studio X52 AIO Video Bar wTC10-JPN2 HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Studio X52 AIO Video Bar wTC10-JPN2HP(日本ヒューレット・パッカード)
669,800税込736,780
1台
翌々日出荷
オールインワン ビデオバー▼5倍デジタルズーム ▼対角視野角110度 ▼水平視野角95度 ▼キャプチャ解像度UHD 2160p(4K) ▼グループフレーミング、人物フレーミング、話者フレーミングなど、Poly Director AIによる自動会議エクスペリエンス ▼USB及びHDMI経由でセカンダリカメラを追加可能 ▼ステレオスピーカー ▼電力処理能力(RMS)20W ▼電力処理能力(最大)40W ▼感度:79db/1w 1m ▼TC10タッチコントローラー付
Poly G7500 VideoConferencingSystem&EE12x HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly G7500 VideoConferencingSystem&EE12xHP(日本ヒューレット・パッカード)
1,298,000税込1,427,800
1台
翌々日出荷
Poly G7500 Conferencing System wE70&TC10 HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly G7500 Conferencing System wE70&TC10HP(日本ヒューレット・パッカード)
1,198,000税込1,317,800
1台
翌々日出荷
Poly G7500 Base Unit(codec BTリモート ケーブル HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly G7500 Base Unit(codec BTリモート ケーブルHP(日本ヒューレット・パッカード)
619,800税込681,780
1台
翌々日出荷
エレクトレットコンデンサーマイクロホン SONYエレクトレットコンデンサーマイクロホンSONY
7,698税込8,468
1台
翌々日出荷
PCカラオケにおすすめPC用ボーカルマイクモデル。エレクトレットコンデンサー方式採用。USB Audio BOX付属。演奏時に便利なスタンド付。
モノラルマイクロホン audio-technicaモノラルマイクロホンaudio-technica
4,498税込4,948
1台
翌々日出荷
小型&省スペース設計でパソコンやICレコーダーに対応(一部のパソコン/ICレコーダーでは使用できません。)マイクの高さを調整可能で折りたたみもできるスイングアームを採用。収音したい方向や角度に合わせて、マイクの高さを調整可能。 マイク部は取り外し可能。スタンドマイクとして利用するだけではなく、付属のホルダークリップに装着することにより、タイピンマイクとしてもお使いいただけます。マイクスタンド底面にコードの長さを調整できる巻き取り収納スペースを用意。付属のポーチに入れておけばスマートにも持ち運び可能です。 ウインドスクリーンを付属し風などの雑音に対し低減効果を発揮。電池のいらないプラグインパワー方式(接続する機器のマイク端子からマイクに電源が供給されて動作します)を採用
アドオンオーディオバー(チャコール) レノボ・ジャパン(Lenovo)アドオンオーディオバー(チャコール)レノボ・ジャパン(Lenovo)
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷
AI自動追尾リモートカメラ DL10 AverInformationAI自動追尾リモートカメラ DL10AverInformation
82,980税込91,278
1台
翌々日出荷
リモート会議やセミナー、オンライン授業などで利用可能なビデオカメラです。P(パン)、T(チルト)、Z(ズーム)に対応し、1台で広い範囲を撮影できます。AIによる自動人物追尾機能を備えており、動きのある映像を簡単に撮影可能です。DL10は寸法が92.4×164×94.4mm、重量が760gと軽量、コンパクトな設計です。
保守購入必須)CS-BAR-W-K9 Cisco(シスコ)保守購入必須)CS-BAR-W-K9Cisco(シスコ)
1,198,000税込1,317,800
1台
翌々日出荷
保守購入必須)CS-BAR-W-C-K9 Cisco(シスコ)保守購入必須)CS-BAR-W-C-K9Cisco(シスコ)
1,198,000税込1,317,800
1台
翌々日出荷
PanaCastControl UC NAUCTCPoENApwrcord-A GNオーディオPanaCastControl UC NAUCTCPoENApwrcord-AGNオーディオ
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
Jabra PanaCast 50 Video Bar System用タッチスクリーンタブレットコントローラー。指先で直感的に会議を操作。人が入室すると自動的にシステムが起動するPIRセンサー搭載。▼主要UC 認定 ▼関連製品(Jabra PanaCast 50 Video Bar System)
仕様●環境自己主張マーク:あり●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
PanaCast Control Table Mount black GNオーディオPanaCast Control Table Mount blackGNオーディオ
4,198税込4,618
1台
8日以内出荷
PanaCast 50 Video Bar Systemの「PanaCast Control Table」用をテーブルの上などに安全に設置するためのマウント。▼関連製品(PanaCast 50 Video Bar System)
仕様●環境自己主張マーク:ありRoHS指令(10物質対応)対応
P50 VBS Wall Mount Clickon bracket black GNオーディオP50 VBS Wall Mount Clickon bracket blackGNオーディオ
6,798税込7,478
1台
8日以内出荷
PanaCast 50 Video Bar System用ウォールマウント。PanaCast50本体を壁面に設置でき、目の高さに合った最適なセッティングが可能に。▼カラー(黒) ▼関連製品(PanaCast 50 Video Bar System)
仕様●環境自己主張マーク:ありRoHS指令(10物質対応)対応
P50 VBS Privacy Cover with Sensor black GNオーディオP50 VBS Privacy Cover with Sensor blackGNオーディオ
3,198税込3,518
1台
8日以内出荷
PanaCast 50 Video Bar System用プライバシーカバー (インテグレート磁気センサー搭載)。カメラを物理的に隠すことで、プライバシーを保護。▼カラー(黒)▼関連製品(PanaCast 50 Video Bar System)
仕様●環境自己主張マーク:ありRoHS指令(10物質対応)対応
Poly X72ビデオ会議System &TC10 HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly X72ビデオ会議System &TC10HP(日本ヒューレット・パッカード)
1,198,000税込1,317,800
1台
翌々日出荷
仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):AC電源適合、タッチスクリーン非対象、電源ケーブル非対象※専用電源ケーブルの為●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体適合
Poly Sync 20+ USB-C BT700 HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Sync 20+ USB-C BT700HP(日本ヒューレット・パッカード)
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
▼接続(USB-CまたはBluetoothまたはBT700ドングル) ▼収音範囲(半径2m) ▼最適な部屋のサイズ(最大4m×4m) ▼最大20時間のバッテリーを搭載し持ち運び時にはスマホの充電が可能です ▼本体背面付属有線ケーブル 715mm ▼本体サイズ:34x95x182mm ▼本体重量:360g ▼防塵防水(IP64 準拠) ▼保証2年 ▼同梱物:専用ポーチ、BT700ドングル、ユーザーガイド
仕様●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体適合、BTドングル適合RoHS指令(10物質対応)対応
Poly Studio X72 ビデオ会議System HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Studio X72 ビデオ会議SystemHP(日本ヒューレット・パッカード)
1,098,000税込1,207,800
1台
翌々日出荷
仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):AC電源適合、電源ケーブル非対象※専用電源ケーブルの為●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体適合
Poly Sync 20+ USB-A BT700 USBドングル付 Microsoft Teams認定モデル PolyPoly Sync 20+ USB-A BT700 USBドングル付 Microsoft Teams認定モデルPoly
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
サウンドバービデオ会議システム Zoom版 Crestronサウンドバービデオ会議システム Zoom版Crestron
939,800税込1,033,780
1台
翌々日出荷
「Zoom Rooms」用のオールインワン会議室ソリューション。タッチパネル操作・高性能サウンドバー一体型のカメラ&マイクを組み合わせ、中~大規模会議室でハイブリッド会議環境を実現します。
サウンドバービデオ会議システム Microsoft Teams版 Crestronサウンドバービデオ会議システム Microsoft Teams版Crestron
939,800税込1,033,780
1台
翌々日出荷
「Microsoft Teams Rooms」用のオールインワン会議室ソリューション。タッチパネル操作・高性能サウンドバー一体型のカメラ&マイクを組み合わせ、中~大規模会議室でハイブリッド会議環境を実現します。
ワイヤレスプレゼンシステム/受信機、送信機 Crestronワイヤレスプレゼンシステム/受信機、送信機Crestron
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
ノートパソコン、スマートフォン、タブレットからケーブル不要で画面を共有、Web会議中の画面共有もできます。送信機をPCに接続するだけで誰でも簡単に使用可能
ThinkSmart One Pro + IP Controller MTR レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSmart One Pro + IP Controller MTRレノボ・ジャパン(Lenovo)
629,800税込692,780
1台
8日以内出荷
ThinkSmart One Pro + Controller MTR レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSmart One Pro + Controller MTRレノボ・ジャパン(Lenovo)
529,800税込582,780
1台
8日以内出荷
Poly Sync 20+ MS USB-C +C/A スピーカーフォン HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Sync 20+ MS USB-C +C/A スピーカーフォンHP(日本ヒューレット・パッカード)
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
Poly Sync 20+ USB-C +C/A スピーカーフォン HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Sync 20+ USB-C +C/A スピーカーフォンHP(日本ヒューレット・パッカード)
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
Poly Sync 20 MS USB-C +C/A スピーカーフォン HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Sync 20 MS USB-C +C/A スピーカーフォンHP(日本ヒューレット・パッカード)
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷

WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります

スピーカーフォン/会議システム