スピーカーフォンサンワサプライ3日以内出荷
小型なので持ち運びに便利です。集音範囲が約1mで自分の声以外を拾いにくく雑音を低減し、1人用のWEB会議に適しています。※2人以上での使用には適していません。マイクミュートスイッチ付きで簡単にマイクミュートが可能です。底面にスピーカー搭載でスタンドを立てることでより音が聞こえやすくなります。小型なのに長時間の使用が可能です。
セット内容製品本体、取説、USBケーブル伝送方法GFSK対応コーデックSBCマルチポイント対応適合規格Bluetooth 5.0使用周波数(GHz)2.402~2.480通信距離(m)10対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP電源リチウムポリマーバッテリー充電時間(時間)約2連続再生時間最大約12時間連続通話時間(時間)最大約20連続待受時間最大約200時間再生周波数帯域(Hz)20~20000感度-36 dB ± 3 dB (0dB=1V/Pa)(マイク)指向性全(無)指向性ポートType-C(充電)接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなどドライバーユニット(Φmm)40仕様SCMS-T:非対応