514件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロジクール SIGHT ロジクールロジクール SIGHTロジクール
299,800税込329,780
1個
6日以内出荷
複数の参加者をインテリジェントにフレーミングが可能な卓上コンパニオンカメラです。どこでも、会議室の前方と中央のベストな映像を提供します。Rally BarまたはRally Bar Miniと組み合わせて使用することで、会議室内の参加者全員の正面からの姿をフレーム内の中心にすばやく表示できます。315°の画角、最大4Kの解像度で参加者の映像を捉えます。指向性マイクは声の音源方向から集音し、話者を検知。7本のビームフォーミング マイクを備えているためマイクポッドは不要です。集音範囲2.3mと中~大会議室向けに設計されているため、テーブル越しに行われている会話や非言語的コミュニケーションをインテリジェントに検知し、クリアに捉えます。また、会話を自然に追跡するインテリジェンス機能は、同時に4人までの話者の特定、追従、フレーム内に収める処理を事前に行い、会話の進行に合わせて話者を切り替えます。Microsoft TeamsやZoom、Google Meetなどの主要なビデオ会議プラットフォームと連携が可能、より質の高いハイブリッドな会議体験を実現します。付属のマウントを使用して簡単に設置・固定が可能です。
仕様デジタルMEMSマイク(72dB SNR、130dB AOP)、IP57準拠の防塵/防水性、ノイズ抑制(人工知能機械学習で定常雑音と非定常雑音の両方を減衰)セット内容Sightカメラ本体、Sightドングル、マイクポッド ドングル、プライバシーシャッター、グロメットマウント、テーブルマウント、三脚マウント、ケーブル クリップ、取扱説明書、保証規定周波数(Hz)90~16k寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【テーブルマウント使用時】299×169×169 / 【グロメットマウント使用時】291.2×93.4×93.4本体質量(kg)1.5感度>-36dBFS+/-1dB@1PaズームX1解像度【カメラセンサー】4K保証期間2年間焦点距離(mm)1.87RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート60画角(対角)180° / (水平)180° / (垂直)97°深度(m)【被写界】0.5~無限検出範囲(m)【マイク集音】半径2.3
ロジクール Tap用 テーブルマウント ロジクールロジクール Tap用 テーブルマウントロジクール
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
ロジクールTap用 テーブルマウントです。薄型でありながら、Tapをテーブル グロメントにしっかり固定します。180°回転し、テーブルの両側から操作が可能です。ピボット付きの薄型設計でタッチコントローラの洗練された外観を損ないません。14°の画面角度を維持しながら180°回転する、使いやすい設計になっています。厚さ50mm以下のテーブルに適合。直径51~89mmのグロメットを通して設置することができます。グロメットを通してテーブルの下にケーブルを配線できるため、すっきりとした外観の会議室になります。
セット内容テーブルマウント アセンブリ、ケーブル調整チューブ、保証規定厚さ(mm)【テーブル】20~50寸法(mm)【Tap(テーブルマウント使用時)】61×244×179直径(Φmm)【グロメット】51~89保証期間2年間互換性ロジクールTap/ロジクールTap IPRoHS指令(10物質対応)対応
ロジクール Tap ロジクールロジクール Tapロジクール
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
ビデオ会議室ソリューション用の会議室タッチコントローラ。ワンタッチでの参加、カレンダー連携、素早いコンテンツ共有、会議室間で一貫した体験をもたらします。Tapは、10.1インチの大型ディスプレイ、薄型フォームファクター、常時オンな状態を維持するためのモーションセンサーに加え、会議室に調和する洗練された外観を備えています。背面および底面にケーブル出口を備えているほか、ストレインリリーフとケーブルリテンションが組み込まれているため、しっかりと接続を維持、シンプルかつ安全な配線が可能です。テーブルマウント、ライザーマウント、ウォールマウントと、複数のマウントオプションも備えているため、あらゆる会議室に柔軟に設置可能です。Tapは、ワイヤレスまたはHDMI接続によるビデオ会議室への素早いコンテンツ共有にも対応しています。主要なビデオ会議サービスと連携し、互換性にも優れています。
仕様【システム要件】Windows(R) 10 / Chrome(TM) OS 80以降 / Logi CollabOS / USB 2.0、3.0、または3.1 Type Aポートセット内容Tap タッチコントローラ、Cat5eキット(ロジクールTapレシーバー、ドングルトランシーバー、電源(100~240v)、海外対応アダプターセット、Cat5eケーブル(2.97m)、Cat5eケーブル(7.0m))、HDMI 1.4aケーブル(2.0m)、マイクロファイバー製クロス、保証規定質量(kg)1.25角度(°)【ディスプレイ】14寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×244×179インターフェースUSB 2.0,3.0,3.1 Type C(PC用)/ USB 2.0 Type A(アクセサリー接続用)/ HDMI入力(コンテンツ共有用)/ 内蔵Ultrasonicスピーカー / 内蔵RIPモーションセンサー / 100mm x 100mm VESA FDMI(フラットディスプレイ取り付けインターフェース)/ ケンジントンロックスロット×2解像度1280×800コーティング指紋付着防止および反射防止の効果がある疎油性コーティング保証期間2年間互換性Google Meet / GoToRoom / Microsoft Teams Rooms / Pexip Room / RingCentral Rooms / Zoom Roomsスクリーン10.1インチRoHS指令(10物質対応)対応
ロジクール COMPUTE MOUNT ロジクールロジクール COMPUTE MOUNTロジクール
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
ロジクールPCマウントは、ロジクールRoomMateやその他のコンピュータデバイスを、会議スペースのどこにでもしっかりと取り付けることができます。コンピュータデバイスを、安全な見えないところにしっかりマウントし、ディスプレイ背面、キャビネット内、移動式ディスプレイスタンド上に目立たないようにすっきりと設置することができます。ロジクールPCマウントは、ロジクールRoomMateビデオ会議アプライアンスや、その他のコンピュータ(Google Meetハードウェア、Intel NUCなど)を備えた会議室向けに設計されています。ケーブルリテンション クランプにより、接続をしっかりと保持しながらケーブルを整頓することができます。
セット内容PCマウント(ケーブルリテンション クランプ付き)、取り付けハードウェア、保証規定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×164×350対応ロジクールRoomMate、100×100または75×75のVESAパターンに対応した省スペース型コンピュータ保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応
ロジクール TAP SCHEDULERアングルマウント ロジクールロジクール TAP SCHEDULERアングルマウントロジクール
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
ロジクール Tap Schedulerアングルマウントは、低い位置への取り付けや角度を付けての設置に最適で、Tap Schedulerを取り付ける場所や方法に柔軟性をもたらします。アングルマウント設置により14°の角度が付き、会議室のスケジュールが読み取りやすくなります。快適な表示角度でロジクール Tap Schedulerを取り付けることが可能です。
セット内容アングル台座、リバーシブルインターフェース、マウンティング ハードウェア、取扱説明書、保証規定角度(°)14(設置時、ロジクール Tap Schedulerのディスプレイ角度)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【アングル台座】132.1×213.4×54.8【リバーシブルインターフェース】121.7×208.1×10.5保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応
TS Core for MS Teams Rooms(ロジクールTap向) レノボ・ジャパン(Lenovo)TS Core for MS Teams Rooms(ロジクールTap向)レノボ・ジャパン(Lenovo)
259,800税込285,780
1台
8日以内出荷
仕様●電波法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:対象品目(ワイヤレス、Bluetooth)●電気通信事業法備考:対象品目(ワイヤレス、Bluetooth)●電気通信事業法:適合RoHS指令(10物質対応)対応
PACKTALK PRO/EDGE ハーフヘルメット用ロングアームマイクキット(エアーマウント付き) Cardo(カルド)PACKTALK PRO/EDGE ハーフヘルメット用ロングアームマイクキット(エアーマウント付き)Cardo(カルド)
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ロングタイプのアームマイクを備えたPACKTALK PRO/EDGE専用アクセサリーです。ハーフヘルメットやオープンフェイスのヘルメットなど、インカム付属のアームマイクでは長さが足りない場合に使用できます。マグネット式のエアーマウントが組み込まれており、取り付けが簡単で見た目もスッキリしている点が魅力です。※スピーカーは付属しておりません。ロングアームマイク本体が貼り付けクランプと一体になっており、そのままヘルメットに貼り付けるか、付属の挟み込みクランプと組み合わせてヘルメットに固定できます。本体ユニット・クレードル・クランプがすべて独立した構造で、本体ユニットはワンタッチで脱着可能。バッテリー充電や盗難防止で付け外す際に、ケーブルの抜き差しもなく、スマートに持ち運びできます。インカム本体をマウントに近づけるだけで、マグネットの力で一瞬でヘルメットに装着。出発の際も手間取ることがなく、装着ミスによるインカムの脱落も防げるため、ライダーの気持ちに余裕が生まれます。細かい微調整が可能な、フレキシブルなロングアームマイクで、自由な場所にマイクを固定できます。挟み込みクランプ、または貼り付けクランプ(フチの厚みが5mm以上の場合)で様々なヘルメットに取り付け可能です。※インカム本体は付属しておりません
FREECOM/SPIRIT ハーフヘルメット用ロングアームマイクキット Cardo(カルド)FREECOM/SPIRIT ハーフヘルメット用ロングアームマイクキットCardo(カルド)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ロングタイプのアームマイクを備えたFREECOMおよびSPIRITシリーズの専用アクセサリーです。ハーフヘルメットやオープンフェイスのヘルメットなど、インカム付属のアームマイクでは長さが足りない場合に使用できます。※スピーカーは付属しておりません。ロングアームマイク本体がクレードルと一体になっており、挟み込みクランプまたは貼り付けクランプのどちらかを組み合わせて、ヘルメットに固定できます。本体ユニット・クレードル・クランプがすべて独立した構造で、本体ユニットはワンタッチで脱着可能。バッテリー充電や盗難防止で付け外す際に、ケーブルの抜き差しもなく、スマートに持ち運びできます。※インカム本体は付属しておりません。挟み込みクランプ、または貼り付けクランプ(フチの厚みが5mm以上の場合)で様々なヘルメットに取り付け可能です。
スイッチャー エルモスイッチャーエルモ
97,980税込107,778
1個
9日以内出荷
専用アプリ不要で各種デバイスと接続可能 (iPad/iPhone/mac/Androidデバイス/Windowsデバイス/MA-1/MO-2/L-12W/Chromebook)無線&有線接続可能ディスカッションを活性化させる書き込み機能搭載SDカード/USBメモリ/内蔵メモリに録画可能
適合認証方式(無線LAN):オープンシステム認証、WPA-PSK、WPA2-PSK、802.1x-EAP質量(g)470外形寸法(mm)幅:214 奥行:114 高さ:37消費電力(W)24電源DC12V /2A ( ACアダプタAC100V - 240V 50/60Hz)使用温度(℃)0~40対応オペレーティングシステム:Andorid 9.0メモリーUSB :静止画/動画保存可能(音声含む)適合端子入出力端子:USBホスト端子(TypeA)×4 (USB 2.0X3 + USB 3.0 X1) バスパワー有り (4ポート合計で1.5A)、対応デバイスクラス:HID、Mass storage、UVC、UAC、HUB USBタイプのマイクスピーカーを接続可能。音声入力HDMI、Type-C入力、USBマイク、ネットワーク使用湿度(%RH)30~85(結露なきこと)音声出力HDMI出力、USBスピーカー、ネットワーク映像出力出力端子:HDMI出力端子(TypeA)×1、ネットワーク出力:映像ストリーミング、画面分割映像:無線、有線映像を最大4画面同時表示可能、ストレージ保存:内蔵 ストレージ、SDカード、USB メモリに保存可能映像入力【有線】入力端子:HDMI(Type-A)×1、USB(Type-C)×1、HDMI入力対応機器:HDMI出力端子を搭載している映像機器・パソコン、HDMI音声:有、HDCP対応:無、USB(Type-C)入力対応機器:DisplayPort Alternate Mode映像出力に対応しているパソコン (Mac、ChromeBook)、USB音声:有、HDCP対応:無、【無線】対応ミラーリング プロトコル:AirPlay、Miracast(タッチバック有り)、Chromecast、ミラーリング対応OS:Mac OS(OS X 10.11以降)、iOS(iOS10以降)、iPad OS、Android OS(5.0以降)、Windows OS(8.1以降)、Chrome OS、入力対応解像度:最大解像度1920×1080p、音声:有、HDCP対応:無内蔵マイク有(MEMSマイク×1)ストレージ(内蔵)有、16GB(OS、アプリ含む)有線LAN10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T無線LANIEEE 802.11 ac/a/b/g/nSDカードSDスロット×1、SDおよびSDHCメモリカード(Class10以上)
TSmart CoreG2 Full RoomKit forTeamsRooms レノボ・ジャパン(Lenovo)TSmart CoreG2 Full RoomKit forTeamsRoomsレノボ・ジャパン(Lenovo)
859,800税込945,780
1台
8日以内出荷
仕様●電波法備考:対象品目(ワイヤレス、Bluetooth)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(ワイヤレス、Bluetooth)●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(備考):ACアダプター
TS Core Gen2 IP Full Room Kit for MTR レノボ・ジャパン(Lenovo)TS Core Gen2 IP Full Room Kit for MTRレノボ・ジャパン(Lenovo)
869,800税込956,780
1台
8日以内出荷
仕様●電波法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(ワイヤレス、Bluetooth)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター●電波法備考:対象品目(ワイヤレス、Bluetooth)●電気通信事業法:適合
TS Core G2 Full Room Kit for Zoom Rooms レノボ・ジャパン(Lenovo)TS Core G2 Full Room Kit for Zoom Roomsレノボ・ジャパン(Lenovo)
759,800税込835,780
1台
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TS Core G2 + IP Controller for ZoomRooms レノボ・ジャパン(Lenovo)TS Core G2 + IP Controller for ZoomRoomsレノボ・ジャパン(Lenovo)
569,800税込626,780
1台
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TS Core G2 + Controller for Zoom Rooms レノボ・ジャパン(Lenovo)TS Core G2 + Controller for Zoom Roomsレノボ・ジャパン(Lenovo)
469,800税込516,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Poly Trio C60 PoE MS A/P HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Trio C60 PoE MS A/PHP(日本ヒューレット・パッカード)
154,900税込170,390
1個
5日以内出荷
あらゆる会議室に適したスマート音声会議システム。
Neat Frame NEATFRAMENeat FrameNEATFRAME
279,800税込307,780
1個
4日以内出荷
ZoomとMicrosoft Teamsのための、どこにでも設置可能な縦型オールインワンビデオデバイス。自宅やオフィスでの作業だけでなく、ホットデスク、ちょっとしたスペースの利活用、ライブコマース、バーチャル受付など、さまざまな用途で活躍する便利なタッチスクリーンデバイス。水平視野角113度、8倍デジタルズーム。
TSmart Core G2+IPControllerforTeamsRooms レノボ・ジャパン(Lenovo)TSmart Core G2+IPControllerforTeamsRoomsレノボ・ジャパン(Lenovo)
669,800税込736,780
1台
8日以内出荷
TSmart Core G2 +Controller forTeamsRooms レノボ・ジャパン(Lenovo)TSmart Core G2 +Controller forTeamsRoomsレノボ・ジャパン(Lenovo)
569,800税込626,780
1台
8日以内出荷
TS Core Gen 2 Full Room Kit for MTR レノボ・ジャパン(Lenovo)TS Core Gen 2 Full Room Kit for MTRレノボ・ジャパン(Lenovo)
749,800税込824,780
1台
8日以内出荷
TS Core Gen 2 + IP Controller for MTR レノボ・ジャパン(Lenovo)TS Core Gen 2 + IP Controller for MTRレノボ・ジャパン(Lenovo)
569,800税込626,780
1台
翌日出荷
TS Core Gen 2 + Controller for MTR レノボ・ジャパン(Lenovo)TS Core Gen 2 + Controller for MTRレノボ・ジャパン(Lenovo)
459,800税込505,780
1台
8日以内出荷
Wave Desk Stand AMZ CORSAIRWave Desk Stand AMZCORSAIR
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
Wave Desk Stand CORSAIRWave Desk StandCORSAIR
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
コンパクトで柔軟性に優れたWave Desk Standは、ポッドキャストや会議など、あらゆる用途で機器を最適な位置に配置できます。マイクやカメラ、照明をデスクやコーヒーテーブルのような平らな面に設置することが可能です。3つの関節により固定したい場所に機器を正確に設置できます。
Wave Mic Arm Pro white Edition CORSAIRWave Mic Arm Pro white EditionCORSAIR
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
Wave Mic Arm Pro CORSAIRWave Mic Arm ProCORSAIR
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
Elgato Wave Mic Arm Pro white Edition AMZ Exclusive CORSAIRElgato Wave Mic Arm Pro white Edition AMZ ExclusiveCORSAIR
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
Elgato Wave Mic Arm Pro AMZ Exclusive CORSAIRElgato Wave Mic Arm Pro AMZ ExclusiveCORSAIR
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
Seiren V3 Mini (White) RAZERSeiren V3 Mini (White)RAZER
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
14 mm コンデンサーマイクスーパーカーディオイド集音パターンタップトゥミュートセンサーと LED インジケーター
仕様●カプセル:14mm コンデンサーカプセル●サンプリングレート:96 kHz●ビットレート:24 bit●必要な電力:5 V / 350 mA●極性パターン:スーパーカーディオイド感度-36 dB (1 V/Pa (1 kHz))接続Type A to C USB ケーブル周波数特性20 Hz - 20 kHz音圧レベル(dB)最大110(SPL)関連資料(0.55MB)
Poly Studio V52 ビデオバー HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Studio V52 ビデオバーHP(日本ヒューレット・パッカード)
439,800税込483,780
1台
翌日出荷
▼高性能USBビデオバー ▼20メガピクセルの 4K UltraHD、5倍ズームでも鮮明な映像 ▼視野角95度 FOVカメラ搭載 ▼最大40Wのパワフルな4wayスピーカーを搭載 ▼エコーキャンセル搭載 ▼マイク集音範囲:6m(中規模会議室向け) ▼PolyNoiseBlockAIテクノロジー PolyAcoustic Fenceテクノロジー搭載 ▼USB-C/A接続可能 ▼Bluetooth5.0内臓 ▼Wi-Fi搭載 ▼グループフレーミング、話者フレーミング、人物フレーミング、 Perimeter 機能を搭載 ▼Poly Video App Mode を使用することで、H.323およびSIPプロトコルの通信が利用可能 ▼保証1年
仕様●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:本体適合●電気用品安全法(備考):AC電源適合、電源ケーブル非対象インターフェースUSB-C/A接続、Bluetooth、Wi-FiRoHS指令(10物質対応)対応
Poly Studio E70 Smart Camera HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Studio E70 Smart CameraHP(日本ヒューレット・パッカード)
679,800税込747,780
1台
翌日出荷
仕様●電波法備考:規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない
PanaCast 50 VBS bar only JabraPanaCast 50 VBS bar onlyJabra
399,800税込439,780
1個
9日以内出荷
一体型ビデオバー(カメラ・マイク・スピーカー)。
Lite Smart PoE 20ポートタイプ(10/100/1000MPoEx16、1GSFPx4)MAX.185W 拡張機能サポート(TS有り)3年先出保守 FXCLite Smart PoE 20ポートタイプ(10/100/1000MPoEx16、1GSFPx4)MAX.185W 拡張機能サポート(TS有り)3年先出保守FXC
92,000税込101,200
1個
9日以内出荷
SNMP機能を活用した詳細なネットワーク監視とスタティックルート機能のサポートにより、VLANを用いて仮想的に分割されたネットワークの高度な管理と効率的な運用が可能となります。また、PoE+対応により、1ポートあたり最大30W(装置全体で185W)の電力供給が可能です。IPカメラ、ワイヤレスアクセスポイント、VoIP電話など、より多くのデバイスに対応し、設置場所の柔軟性が向上します。
Lite Smart PoE 28ポートタイプ(10/100/1000MPoEx24、1GSFPx4)MAX.370W 拡張機能サポート(TS有り)3年先出保守 FXCLite Smart PoE 28ポートタイプ(10/100/1000MPoEx24、1GSFPx4)MAX.370W 拡張機能サポート(TS有り)3年先出保守FXC
128,000税込140,800
1個
9日以内出荷
SNMP機能を活用した詳細なネットワーク監視とスタティックルート機能のサポートにより、VLANを用いて仮想的に分割されたネットワークの高度な管理と効率的な運用が可能となります。また、PoE+対応により、1ポートあたり最大30W(装置全体で370W)の電力供給が可能です。IPカメラ、ワイヤレスアクセスポイント、VoIP電話など、より多くのデバイスに対応し、設置場所の柔軟性が向上します。
会議室予約システム-アクセス・インスペクター ATEN会議室予約システム-アクセス・インスペクターATEN
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
アクセス・インスペクター VK401は、ATEN会議室予約システム(RBSシステム)の10.1インチ タッチスクリーンパネル VK430 および 10.1インチ タッチパネルコントローラーVK330と連動して、会議室の入室制御が行えるアドオン・アクセサリーです。
Poly TC10 黒 TC w/oPC HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly TC10 黒 TC w/oPCHP(日本ヒューレット・パッカード)
184,800税込203,280
1台
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ThinkSmart Tiny Kit (i3/256/Win11IoT Enterprise) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSmart Tiny Kit (i3/256/Win11IoT Enterprise)レノボ・ジャパン(Lenovo)
319,800税込351,780
1台
8日以内出荷
Google Meet Series One Room Kits Gen 3 中会議室用キット レノボ・ジャパン(Lenovo)Google Meet Series One Room Kits Gen 3 中会議室用キットレノボ・ジャパン(Lenovo)
969,800税込1,066,780
1台
8日以内出荷
Google Meet Series One Room Kits Gen 3 中会議室用キット(ライト) レノボ・ジャパン(Lenovo)Google Meet Series One Room Kits Gen 3 中会議室用キット(ライト)レノボ・ジャパン(Lenovo)
939,800税込1,033,780
1台
8日以内出荷
Jabra Link 390a UC USB-A JabraJabra Link 390a UC USB-AJabra
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
USB Bluetooth Dongle。Jabra Link 390a UC USB-A。
Jabra Link 390c MS USB-C JabraJabra Link 390c MS USB-CJabra
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
USB Bluetooth Dongle。Jabra Link 390c MS USB-C。

WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります

スピーカーフォン/会議システム