ノートPCクーラーグリーンハウス当日出荷
ノートパソコンを底部から冷却し、内部の温度上昇を緩和するノートPCクーラー。
放熱性の高い金属プレートを採用。
120mmの大型ファンにより静音性と冷却性能を両立します。
23.8dBAの静音性能。
USBポートを占有しない、USBポート搭載。
USB給電により簡単使用。2つのフットスタンド付。
ストッパーにより、角度をつけてもノートパソコンが滑り落ちない。
付属品USBポート(メス)用キャップ、保証書質量(g)約619回転数(min-1[r.p.m])ファン:1300±10%定格電圧(V)5(USBポートより供給)耐荷重(kg)約11外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×260×32(スタンド収納時)消費電流(mA)150インターフェースUSB 2.0 A Type ポート×1 ※USBハブとして使用保証期間6ヶ月間騒音レベル(dB(A))最小23.8ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×18×120アズワン品番65-0462-90動作湿度(%RH)35~85(結露なきこと)最大風量(CFM)36.8動作温度範囲(℃)-10~70